カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pj-200」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ(JIS) モノタロウペンチ(JIS)モノタロウ(64件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
JIS規格商品で、鉄線や銅線を切る、曲げる、挟む、引っ張る、ねじるなど多くの作業が出来ます
材質S55C幅(mm)(先端開)20以上刃部硬度56~64HRC切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線4
ペンチ 高品質(JIS) モノタロウペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(23件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC57~61バネRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTCコンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)KTC(34件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(4件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(23件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
6,998税込7,698
1個
当日出荷から112日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様 KTCコンビネーションプライヤ パック・台紙仕様KTC
2,398税込2,638
1本
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
用途汎用工具
ステンレスパイジョン クロス90° 200 PJ4S200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン クロス90° 200 PJ4S200三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,225税込5,748
1個
7日以内出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付にパイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:200材質SUS304形状クロス90°穴ΦD22Φd113Φd213寸法A14寸法B14寸法C14締付ねじ2-M4寸法L42
パイジョンパーツ PJシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ22×42付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
ネプロス・プライヤ neprosネプロス・プライヤnepros
6,798税込7,478
1個
当日出荷
種類コンビネーションプライヤ寸法T2(mm)17
横引き排水トラップ TOTO横引き排水トラップTOTO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
商品タイプ横引
縦引き排水トラップ TOTO縦引き排水トラップTOTO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
商品タイプ縦引
AP異物検出手袋-L アズピュア(アズワン)AP異物検出手袋-Lアズピュア(アズワン)
4,460税込4,906
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
AP異物検出手袋-R アズピュア(アズワン)AP異物検出手袋-Rアズピュア(アズワン)
4,460税込4,906
1個
翌々日出荷
フレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用) ツボサンフレキシブルダイヤモンドシート(のり付き、のり無し兼用)ツボサン
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
シート形状の両面シートが付属しますので、幅広い用途に使用できます。カッターナイフや金切りハサミでカット可能で、パットや棒状の物など、ご希望の箇所に張り付けてご使用下さい。ダイヤモンド部が、ドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。目詰まりしにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
クランプマスターバイス用口金 ナベヤクランプマスターバイス用口金ナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
緩衝スプリング付キャスター ヨドノ緩衝スプリング付キャスターヨドノ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。 自動車部品等の運搬台車に最適です。
ポータブルファン SPJRポータブルファンSPJR
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
・すぐれた安全性、耐久性安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。電源(V)単相100コード長さ(m)約2.2
標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ 摂津金属工業標準パネル(JIS規格) RPJシリーズ摂津金属工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
JIS規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
マルパイジョン ネジストッパータイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン ネジストッパータイプ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。 仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
SPJ-200N用保護金網 サンピースSPJ-200N用保護金網サンピース
630税込693
1枚
翌日出荷
適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
SPJ-200N用羽根(赤) サンピースSPJ-200N用羽根(赤)サンピース
2,520税込2,772
1枚
翌日出荷
適合機種SPJ-200FN、SPJ-200F2
防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット)GB[制御機器]
839税込923
1本
3日以内出荷
コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。
ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ4極
防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット)GB[制御機器]
729税込802
1本
3日以内出荷
コード付き防水コネクタのオス・メスセットです。
ケーブル長(m)0.2防塵防水性能IP65コネクタ2極
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車 ヨドノ重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車ヨドノ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。 衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
材質(車輪)ウレタンゴム材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール荷重種別重荷重ストッパーなし取付穴径P(mm)11特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット) GB[制御機器]防水コネクタ付コード 2極 20cm(オス・メスセット)GB[制御機器]
899税込989
1個
3日以内出荷
TVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター ダイアモンドヘッドTVチューナー&DVD付 LEDプロジェクターダイアモンドヘッド
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
多機能型のマルチプレーヤー!TVチューナー&DVD付LEDプロジェクター投影サイズ:約30インチ~180インチ!大迫力の映像をお楽しみいただけます。地デジ放送受信チューナー・DVD&CDディスク再生機能・メディアプレーヤーソフト・HDMI入力端子・RCA入力端子搭載。DVDビデオ、DVD-R/RW、音楽CD、CD-R/RW…映画も音楽もお楽しみいただけます。
付属品レンズカバー、リモコン(試用電池付)、電源接続コード、AV接続ケーブル、ミニ三脚スタンド、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×182×164対応DVDビデオ・DVD-R/RW(CPRM/VR対応)・音楽CD・CD-R/RW保存形式【静止画】 JPEG / BMP 【音楽】 MP3 / WMA / WAV 【動画】 MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI 【テキスト】 TXT※前述形式のファイルでも保存サイズやコーデックエラー等により再生できない場合があります。投影サイズ(対角)約30~180インチ出入力端子電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力、USB2.0 ポート(TV録画用×1・メディアプレーヤー用×1)・miniB-CAS スロットLED寿命(時間)30000投影距離(m)1~5
(90430)ワッシャー,スラスト 30×42×2 ホンダ(90430)ワッシャー,スラスト 30×42×2ホンダ
569税込626
1個
3日以内出荷
(91025)ベアリング,ニードル 14×18×15 ホンダ(91025)ベアリング,ニードル 14×18×15ホンダ
429税込472
1個
3日以内出荷
PEH200PJ5100MU2 KEMETPEH200PJ5100MU2KEMET
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PJセッターハング GP200 スタープラチナPJセッターハング GP200スタープラチナ
8,598税込9,458
1個
11日以内出荷
プロジェクターを天井設置、汎用性のある金具です
取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2調整範囲(mm)長さ:20cm固定角度調整範囲前後30度、360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×200
DCギアドモータ TP-3640H-PJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-PJタイプスリーピース
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
ヴァンテアン パネルシステム ジョイントパイプ(オプション部材) ヴァンテアンパネルヴァンテアン パネルシステム ジョイントパイプ(オプション部材)ヴァンテアンパネル
799税込879
1個
21日以内出荷
パイプとパイプをつなぐ、(切り口が)楕円の短いパイプです。36型・22型共通部材となります。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして寸法(mm)L=200タイプジョイントパイプ
PJセッターハング GP200 30-44 スタープラチナPJセッターハング GP200 30-44スタープラチナ
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
プロジェクターを天井設置、パイプ長可変タイプ
取付可能対象プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)2.2調整範囲(mm)長さ:300~440mmで調節可能角度調整範囲前後30度、360度回転外形寸法(幅W×高さH)(mm)181×300~440
IP65 エンコーダ オリエンタルモーターIP65 エンコーダオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
IP65 エンコーダ オリエンタルモーターIP65 エンコーダオリエンタルモーター
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20
FCR・CR・PWK・PJ M/J #200 (99101-357-2000) KEIHINFCR・CR・PWK・PJ M/J #200 (99101-357-2000)KEIHIN
779税込857
1個
当日出荷
DCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-PJ(エンコーダ付)スリーピース
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PJ(エンコーダ付)スリーピース
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式