カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pk545naw」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット用モーター オリエンタルモーターユニット用モーターオリエンタルモーター
8,698税込9,568
1台
当日出荷から40日以内出荷
Zステージ 中精度タイプ 中央精機Zステージ 中精度タイプ中央精機
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷から82日以内出荷
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ送り方式送りねじ移動ガイドボールブッシュ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.003センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.01最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金
Zステージ 高精度タイプ 中央精機Zステージ 高精度タイプ中央精機
299,800税込329,780
1個
40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ/白アルマイト梨地、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ブラケット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
Zステージ 高精度高剛性型 中央精機Zステージ 高精度高剛性型中央精機
599,800税込659,780
1個
40日以内出荷
機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージ耐荷重(N)98送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装、(ブラケット)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)10(5000pps時)材質(テーブル)鋼材
Zステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機Zステージ 中精度、長作動タイプ中央精機
419,800税込461,780
1個
80日以内出荷から82日以内出荷
移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Zステージテーブル長さ(mm)200テーブル幅(mm)200耐荷重(N)78.4送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.004mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(5000pps時)材質(テーブル)アルミ合金