カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(175)
- 安全標識(130)
- 切削工具(71)
- トラック用品・パーツ(60)
- バイク純正部品(52)
- 制御機器(37)
- 電気材料(34)
- メカニカル部品(31)
- 作業工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 測定用品(10)
- 安全保護具(10)
- 農業機械(10)
- 建材・エクステリア(7)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 防犯用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- SAMTEC(52)
- SMC(166)
- イスカル(5)
- エスコ(12)
- ケナメタル(7)
- コガネイ(5)
- サンドビック(10)
- タンガロイ(9)
- ホンダ(52)
- ミトロイ(水戸工機)(10)
- ワルター(7)
- 京セラ(15)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 光(124)
- 富士電機(5)
- 日本緑十字社(5)
- 椿本チエイン(24)
- 雅(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pl11」の検索結果

クレイドルホルダー(M) 1インチボール付き&タフクロー(S)セット(標準アーム) 1インチボール RAM-PL11
ラムマウント¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品取付ネジ類、#8-32×1/2inch小ねじ、#8-32×5/8inch小ねじ、#8-32×3/4inch小ねじ、#8-32ナイロックナット適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xr iPhoneXs Max iPhone11 iPhone11 Pro Max iPhone12 iPhone12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone13 iPhone13 Pro iPhone13 Pro Max iPhone14 iPhone14 Plus iPhone14 Pro iPhone14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max【Blackberry/ブラックベリー】 DTEK 50 DTEK 60 Evolve X KEYone 【Blackview】 BV9900 BV9900 Pro 【Cat】 S42 S62 S62 Pro 【Google/グーグル】 Pixel XL Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 7 Pro Pixel 8 Pixel 8 Pro【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra U11 U11 life 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 Pro Mate 20 X P30 Pro 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G5 G5 Silver G(他)材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール質量(g)420関連規格品番:P100-6910,P054-1294,P054-1255,P061-4726入数1セット塗布量ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)
PL警告表示ラベル【危険】
日本緑十字社(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から63日以内出荷仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
PL警告表示ラベル【警告】
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法仕様裏面離けい紙付種別警告材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付耐熱温度(℃)-29~100
PL警告表示ラベル危険
アイマーク¥1,298~税込¥1,428~1セット(10枚)当日出荷配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質PET取付け方法粘着シール2018年トラスコ掲載ページ6 1516
スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ
栄ヒルズ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
パーソナルロック 4桁可変式
TMC(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷防犯性の高い4桁可変式のダイヤル錠用途バッグ、スーツケース、ポストなどの施錠に仕様4桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)60ロックダイヤル式
ダイヤル式パーソナルロック2
TMC¥729税込¥8021個当日出荷使い易いスタンダードな3桁ダイヤル錠用途ロッカー、下駄箱、ポスト等の施錠に仕様3桁ダイヤル式材質亜鉛ダイキャスト質量(g)36ロックダイヤル式
書道用太筆
あかしや¥619税込¥6811本当日出荷から5日以内出荷この筆は学校書道高級品として、また趣味の書道の練習用として楷書にも行書にも使えます。やや弾力が強く、鋭さと柔らかさを合わせて表現できます。用途書道筆形状穂:中鋒サイズ(号)3
高圧ポイント曲ノズル
WTB¥3,298税込¥3,6281個当日出荷従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
PonLED HS5
M&H(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
工作用紙 NO.L11 4枚パック
マルアイ¥399税込¥4391個4日以内出荷学校教材として図工などの工作に便利な工作用紙。1cm方眼印刷(緑色)入り。切ったり、折ったり、接着に適した厚紙を使用しています。4ッ切用。枚数4枚
大粒播種機
みのる産業¥49,980税込¥54,9781台欠品中目皿交換式大粒播種機。 溝切り、播種、覆土、鎮圧が一度にできます。 目皿交換方式を採用しております。 手押しの1条播き、ティラーアタッチの2条播きがあります。 ワラなどが引っ掛かりにくいディスク方式の溝切りを採用。 大豆・コーンなどの大粒の種子に合わせた目皿とディスク式作溝器の 採用で安定した播種ができます。 播種間隔の調節がワンタッチで簡単にできます。仕様(播種様式)点播間隔:12~30cm内3cm間隔(目皿孔数:6孔/列の時)、種子繰出方式:回転目皿式、適応種子:白大豆・小豆・ソルゴー・コーン・麦質量(kg)10条数1条ハンドル長さ(mm)960本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)980×245×400ホッパー容量(L)4
サインプレート 事務所
光¥9,498税込¥10,4481箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お部屋や施設のご案内に。取付粘着テープ表示内容事務所テープ粘着テープ付き
ソーラーガーデンライト
GWソーラー¥879税込¥9671個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル防水性IPX4
メカニカルバルブ M3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から19日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルクローズ
サインプレート シャワー室
光¥9,498税込¥10,4481箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途施設や部屋のご案内に取付粘着テープ表示内容シャワー室テープ粘着テープ付き
...