カテゴリ
- 建材・エクステリア(17)
- 制御機器(7)
- 農業機械(6)
- バイク純正部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(3)
- 安全標識(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- イトーキ(1)
- ウッドワン(17)
- コーヨーラド(1)
- ジャパックス(1)
- スバル(5)
- タカノ(1)
- ニッタ(2)
- ベン(2)
- ホンダ(5)
- ワルター(2)
- 光(2)
- 富士電機(1)
- 山本光学(1)
- 日東工業(4)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

サインプレート プレーター PL44
光¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)翌々日出荷から3日以内出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上アルミ特殊仕上げ、アクリル黒色銀取付粘着シール質量(g)7縦(mm)42横(mm)42





New Balance Portland
New Balance(ニューバランス)(6件のレビュー)¥12,000~税込¥13,200~1足当日出荷から7日以内出荷足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。形状ローカット製法セメント式靴タイプスニーカー



PLチューブ
ニッタ¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80材質ポリオレフィン系樹脂使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性水分バリア性、柔軟性
P+シリーズ 8本脚 業務用 ルーフキャリア
タフレック¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア P+シリーズです。メッキ商品では防錆力が不安な方にオススメ!風切り音軽減プレートをP+シリーズ全商品に装備。車のカラーを選ばないブラックモデルです。【安全】。同仕様商品が多くの自動車メーカーに採用されているモデルです。キャリア専門メーカーだからできる信頼の実績です。【スタイル】。車のカラーを選ばないブラックモデル。メッキ商品よりもはるかに防錆力に優れる普及実績No.1のベーシックモデルです。【機能】。好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求しました、ビジネス用途に徹したキャリアです。【性能】。メッキ処理剛板の上に粉体塗装。積載物との接地面はビニールコーティングを錆対策も万全。【ラインナップ】。タフレック独自の取り付け機構で、雨ドイ車からルーフレール付車まで国産自動車メーカーのあらゆる屋根に対応します。(特殊形状の屋根など適合のない車種もございます。)高さ(mm)【キャリア】275全高(mm)100最大積載量(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)2230適合車種バネットバン 年式:H11/6~H29/6 型式:SK82/SK22/SKP2 タイプ:標準ルーフ取付幅(mm)【脚】1168~1448外寸法・幅(mm)1330






PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥3,315~税込¥3,647~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール CIP 安全性、EtherNet/IP用
Banner¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:CIP 安全性、EtherNet/IP●入力方式:デジタル●シリーズ:TBIP●コード番号:232-5696アズワン品番65-7277-15
ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥479税込¥5271パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)
日東工業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から3日以内出荷防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性UL94-5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応
標準形リミットスイッチ K244
富士電機(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から52日以内出荷連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から3日以内出荷扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂色【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性【ボデー】UL94-5VB、【扉】UL94V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)
日東工業¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から翌日出荷丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。材質PC+ABS樹脂色ライトベージュ板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55難燃性UL94-5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
PL形プラボックス
日東工業¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷から4日以内出荷仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H材質PC+ABS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP65難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455
山本光学¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷軽量で耐久性に優れる。種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8フィルターNMF-500Kフィルター騒音値(dB)74材質(フレーム)面体枠/カイダック送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)公称稼動時間(時間)9指定防護係数11
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から5日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
変換金具
HAMILeX(ハミレックス)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷多様化する設置場所に合わせて対応可能なオプション品 ディスプレイ取付ピッチを変更したい場合に使用適合本体■ディスプレイスタンド PH-550 series、PH-620 series、PH-775、PH-820 series(PH-823S / 823Bは非対応)、PH-910 series、PL-5000 series、PU-460 series、PU-650 series、PU-850 series、XS(30/40/70/80)series(XS-34 / XS-44 / XS-74 / XS-84は非対応)、TF-540B、DS-500 series■壁掛金具 MH-651/653/775/851/853■天吊金具 CH series(CH-43B / 43Wは非対応)質量(kg)1.5外形寸法(mm)25×15×820取付ねじ穴サイズ(mm)縦ピッチ420~800まで変換可能総耐荷重(kg)130
戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型
ベン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から12日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型
ベン¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
引違い戸用敷居Q型(固定枠155幅用)
ウッドワン¥5,498税込¥6,0481セット5日以内出荷ドレタスシリーズ引違い戸用敷居。寸法(mm)15×75×1596適合壁厚(mm)155幅RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら