カテゴリ
- 物流用品(43)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 卓上消耗品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 自動車純正部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

静音PLA300網樹脂製運搬車
カナツー¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。仕様組立式網付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7311種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分適合ストッパー300S騒音対策あり
静音PLA300網-蓋付樹脂製運搬車
カナツー¥83,980税込¥92,3781台3日以内出荷キャスター独自の静音設計(特許)を採用し、静音化しました。仕様組立式最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性網付、フタ付タイプ自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番457-7329種別組立式材質ハンドル表面処理:クロムメッキ仕上げ、網:スチール(ナイロンコーティング仕上げ)タイプ網付、フタ付タイプ耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40組立時間2人40分特性最大メッシュ78×48mmのセキリュティ性適合ストッパー300S騒音対策あり
静音PLA300・網M1・ドラムブレーキ付
カナツー¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷金網はPPコーティング処理により、耐久性・静音性を向上しました。 ハンドルから手を離せば自動的に車輪をロックします。 走行時のスピード調整が可能な安全走行仕様です。トラスコ品番752-0191色ブルー耐荷重(kg)300キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)828×556×500騒音値(dB)40
スイッチング電源 PLA シリーズ
コーセル(24件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
台車 PLA-300-DX
内田洋行¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷質量(kg)16材質(本体)樹脂製積載荷重(kg)300荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600ストッパーなしキャスター径(Φmm)130荷台寸法(奥行)(mm)910
静音台車
カナツー(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から5日以内出荷静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備材質樹脂材質(車輪)スーパーラバー
長尺物運搬車(静音)
カナツー¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。 ダイヤグリップ付で操作しやすく、キズの防止になります。用途長尺物運搬用仕様ハンドルグリップ付、静音仕様キャスタートラスコ品番457-7388長さ(mm)910質量(kg)22色ブルー車輪径(Φmm)130高さ(mm)220材質(車輪)ゴムタイプハンドルグリップ付ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個、静音仕様キャスター床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間1人30分キャスター金具PPRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品適合ストッパー300S材質(荷台)PPハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
長尺物運搬車
カナツー¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から5日以内出荷ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。用途長尺物運搬用材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個組立時間1人30分キャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性長尺物搬送ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
静音台車 ストッパー付
カナツー(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)890材質(台)樹脂ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
両ハンドル静音台車
カナツー¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷両側にハンドルが付いた静音台車用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)質量(kg)18色ブルー材質(本体)高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバー積載荷重(kg)300使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)910荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドルハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応特性静か荷台寸法(奥行)(mm)910
静音ドーリー
カナツー¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に材質高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバーキャスター自在車×4個材質(車輪・金具)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静か材質(荷台)高性能プラスチック
電源ユニット PLAシリーズ
コーセル¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
ダブルベアリング台車用フットストッパー
PROSTYLE¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷用途ダブルベアリング台車PLA-300LH用オプション品適合(台車)PLA-300LH質量(kg)2.2
ダイヤモンドカー
カナツー¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷車輪にはラジアルボールベアリングを使用し、静かで滑らか!材質樹脂車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴムタイプハンドル固定式ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール騒音対策あり材質(荷台)樹脂
段積み台車
カナツー¥29,980~税込¥32,978~1台ほか3日以内出荷段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)高性能プラスチック
静音台車
カナツー(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備材質(車輪)スーパーラバー材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン騒音対策ありハンドルタイプ折りたたみ
ダブルベアリング台車
PROSTYLE¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷この走り!業界トップクラスの滑らかさと静かさ用途荷物運搬用材質(車輪)天然ゴム騒音値(dB)約40材質(ハンドル)スチール材質(金具)(キャスター部)ナイロン材質(荷台)ポリプロピレン
樹脂台車2段
フローバル¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷静かな台車 低騒音約40dB キャスターは天然ゴム採用で走行時のショックをやわらげます。 自在キャスター:トリプルベアリングで旋回がスムーズ 固定キャスター:ダブルベアリングで直進性がスムーズ 荷台には滑り止めゴム上下4個所 2段式で運搬力アップ!色グレーキャスター自在×2、固定×2騒音値(dB)約40騒音対策静か材質(荷台)ポリプロピレン
両ハンドル静音台車(ストッパー付)
カナツー¥48,980税込¥53,8781台3日以内出荷両側にハンドルが付いた静音台車。足踏み式ワンタッチストッパーを採用、簡単に停める事が可能で安全性が向上しております。用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)質量(kg)18色ブルー材質(本体)高性能プラスチック材質(車輪)スーパーラバー積載荷重(kg)300使用キャスター4輪(自在×4)床面高さ(mm)220荷台寸法(長さ)(mm)910荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドルハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応特性静か荷台寸法(奥行)(mm)910
プラ300コテイ ニシメキツキ
カナツー¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷荷締機付台車で、積み荷の高積みや不安定な形状の積み荷、搬送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立ちます。 安心して使用できるベルト収納式タイプです。用途段差や悪路での荷崩れ防止に仕様静音キャスター仕様、荷締機付トラスコ品番457-7370車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具ナイロン特性荷締機付、荷崩れ防止適合ストッパー300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
静音台車
カナツー¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷から9日以内出荷静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備タイプテーブル2段式特性軽量騒音対策ありハンドルタイプ固定式ハンドル
ダイヤモンドカー
カナツー¥42,980~税込¥47,278~1台3日以内出荷から5日以内出荷デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用により、業界No1の耐久性を誇るプロ仕様タイプテーブル2段式騒音対策あり
ハンドストッパーシリーズ
カナツー¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷ハンドルレバー式ストッパー。ベニヤ板やパイプ等の長尺物を運ぶのに便利です。用途運送業や工場・倉庫内での長尺物の移動・保管用に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)材質高性能プラスチック質量(kg)23.8色ブルー車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無ありキャスター4輪床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)910×600荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)130ブレーキ種類ハンドブレーキ特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ固定、サイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ハンドストッパーシリーズ
カナツー¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無あり使用キャスター4輪ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロン材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
プラ300オリタタミノーパンク
カナツー¥67,980税込¥74,7781台当日出荷従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7345車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
クウキイレペダル式ストッパー
カナツー¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷から6日以内出荷ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号用途傾斜地での自然走行防止仕様足踏み式適合200kg用材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
静音(R)プラ300ドラムブレーキ付き折り畳み式 ライト
カナツー¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷坂の多い場所からの安全な搬送などに適したドラムブレーキ付き台車です。 軽量タイプで取り回しのしやすい台車です。 坂の多い場所の安全走行などに。仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40●完成品●原産国:日本●コード番号:317-4057色ブルー車輪径(Φmm)130材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり耐荷重(kg)300使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)床面高さ(mm)220荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類ドラムブレーキアズワン品番67-5633-99特性軽量、静音、騒音環境基準値(40db)以下荷台寸法(奥行)(mm)910
静音台車
カナツー¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます材質(車輪)スーパーラバーブレーキ有無なし材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性軽量、スベリ止め、静音材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
プラ300オリタタミクウキイレ
カナツー¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。用途段差のある路面の運搬に最適トラスコ品番457-7337車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性スベリ止め、連結可(連結金具)適合ストッパーHP-PLA300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定


静音台車・ストッパー付き
カナツー¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷折りたたみ式ハンドル 静音タイプで安心・快適にご使用いただけます材質荷台:高性能プラスチック、ハンドル:スチール、車輪:スーパーラバー、キャスター金具:ナイロンハンドル高さ(mm)890ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、スベリ止め、静音ハンドルタイプ折りたたみ
ハンドストッパーシリーズ
カナツー¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷ハンドルレバー式ストッパー。女性にも優しく、安全に使用できます。レバーを握ると後輪2輪が同時にロックされます。また空気入りタイヤ付なのでクッション性に優れています。用途公共の場所での物品納入、宅配業での使用。物流業の倉庫内での物品移動に。適合交換用キャスター:自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー) 、自在キャスター(HLJ 6.1/2×2-3 グレー (AFG)) 、固定キャスター(HLK 6.1/2×2-3 グレー (AFG))車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤブレーキ有無あり使用キャスター4輪最大積載荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)927ブレーキ種類ハンドブレーキ材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール材質(荷台)高性能プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式
カナツー¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチック
プラ300コテイクウキイレ
カナツー¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。用途段差のある路面の運搬に最適仕様ハンドル固定式・空気入れタイヤ仕様トラスコ品番124-0150車輪径(Φmm)180材質(車輪)空気入りタイヤ荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)930材質(ハンドル)スチールキャスター金具ナイロンアズワン品番64-6550-02RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ固定
プラ300オリタタミ ニシメキツキ
カナツー¥56,980税込¥62,6781台9日以内出荷荷締機付台車で、積み荷の高積みや不安定な形状の積み荷、搬送路面の段差や悪路での荷崩れ防止に役立ちます。 安心して使用できるベルト収納式タイプです。トラスコ品番469-6158車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバーゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890騒音値(dB)40材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)キャスター金具ナイロン特性荷締機付、荷崩れ防止適合ストッパー300S荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら