カテゴリ
- パソコン/周辺機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pm-f25」の検索結果
![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明体投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6検出対象不透明体
arrows Alpha (F-51F) 抗菌 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。本製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面内指紋認証には非対応です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、反射防止タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。本製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。※画面内指紋認証には非対応です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ケース ソフト 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 。機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリア対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ケース 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプの手帳型ケースです。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石色ブラック対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止
エレコム¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 極み設計
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色クリアタイプケース型対応機種arrows Alpha(F-51F)特性耐衝撃、高硬度(5H)、カメラレンズ保護、ストラップホール付き
arrows Alpha (F-51F) ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 気泡防止 簡単貼り付けツール付
エレコム¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 表面硬度10H 指紋防止 気泡防止 飛散防止
エレコム¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。 。画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(ブルーライトカットタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 ZEROSHOCK
エレコム¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを、ケース内部には独自設計の全周エアクッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したダブルレイヤー設計を採用しています。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート色ブラック対応機種arrows Alpha(F-51F)
arrows Alpha (F-51F) ケース ハイブリッド 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラ周り保護 TOUGH SLIM LITE
エレコム¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金色ブラック対応機種arrows Alpha(F-51F)
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF25)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPMF25TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
SDS-plusコールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22シャンク形状SDS-plus
SDS-plusスケーリングチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)40シャンク形状SDS-plus
SDS-plusブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10シャンク形状SDS-plus
SDS-plus鉄筋打込アダプター
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×265全長(mm)265内径(Φmm)20シャンク径(Φmm)10シャンク形状SDS-plus穴深さ(mm)50
SDS-plusメジ棒取り
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×230全長(mm)230シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)9シャンク形状SDS-plus
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F40-25DCZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F50-25DCZ)
SMC¥21,980税込¥24,1781個13日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応




![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24766726-200527-02.jpg)