カテゴリ

  • 制御機器(1,750)
  • パソコン/周辺機器(828)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(395)
  • 科学研究・開発用品(351)
  • 電気材料(75)
  • 切削工具(64)
  • バイク純正部品(61)
  • 事務用品(58)
  • 農業機械(40)
  • 学童・教育用品(36)
  • 卓上消耗品(32)
  • オフィス家具(29)
  • メカニカル部品(28)
  • 測定用品(28)
  • 自動車純正部品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 自転車部品(16)
  • 作業工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 電動工具(11)
  • 安全用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • テープ(9)
  • 建築金物(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 防犯用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 日用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗料(3)
  • 機構部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pma」の検索結果

4,087件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PMA15F -N シリーズ コーセル

    PMA15F -N シリーズ

    コーセル
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様ケースカバー付形状カバー付きシリーズPM端子形状コネクタ入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電力(W)15入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセル

    PB・PMAシリーズ用取付金具

    コーセル(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SECC
  • PMA100F シリーズ コーセル

    PMA100F シリーズ

    コーセル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    シリーズPM使用温度(℃)-10~71入力電圧(V)AC85~264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×93×168(W×H×D)[端子台含まず]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)定格出力電力(W)100入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60601-1、C-UL(CSA-C22.2 No.601.1)、EN60601-1取得突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(Io=100%)[(コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)250typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC4000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力- FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.09/0.18(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC60601-1の測定方法による]運転表示LED:緑
  • PMA ケーブルグランドロックナット PMA

    PMA ケーブルグランドロックナット

    PMA
    ¥629~税込¥692~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コボキットプラス NW PMA

    コボキットプラス NW

    PMA
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1式
    当日出荷
    協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
    用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
  • コボキット NW PMA

    コボキット NW

    PMA
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1式
    当日出荷
    協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
    用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
  • PMA コンジット PMA

    PMA コンジット

    PMA
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(4個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • EOAシリーズ PMA

    EOAシリーズ

    PMA
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
    用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
  • S Series(SF4-PMA) SMC

    S Series(SF4-PMA)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
  • PMA フレキシブルコンジット PMA

    PMA フレキシブルコンジット

    PMA
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1リール(10m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMA ケーブルコンジット PMA

    PMA ケーブルコンジット

    PMA
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1リール(10m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PMA308 ステン磯のみ PROMARINE(プロマリン)

    PMA308 ステン磯のみ

    PROMARINE(プロマリン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    サビに強いステンレス製、貝採りに!
    材質ステンレス寸法(cm)31
  • PMA328 スクリューロックカラビナ PROMARINE(プロマリン)

    PMA328 スクリューロックカラビナ

    PROMARINE(プロマリン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    脱落を防止するスクリューロック付・つかみやすい大型カラビナ
    材質7075アルミ合金
  • 電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO PMA

    電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO

    PMA
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    コントラクターパック。IP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)
    仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694アズワン品番65-7472-20
  • PMA318 ガイドスレッダー PROMARINE(プロマリン)

    PMA318 ガイドスレッダー

    PROMARINE(プロマリン)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    7日以内出荷
    くの字型の先端がライン落下を防止するガイドライン通し
    入数3本ガイド径(mm)2.5(フジガイド4.5)
  • PMA301 太刀魚キャッチャー PROMARINE(プロマリン)

    PMA301 太刀魚キャッチャー

    PROMARINE(プロマリン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    歯・ヒレ・トゲが鋭い魚や危険な魚を安全につかめる専用設計
    材質ステンレスサイズ(cm)25
  • PMA324 イカ墨抜く造 PROMARINE(プロマリン)

    PMA324 イカ墨抜く造

    PROMARINE(プロマリン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    脱落を防止するスクリューロック付・つかみやすい大型カラビナ
    材質(刃)ステンレス
  • コンジットフィッテイング 端子スリーブ 黒 ポリアミド RKSシリーズ用 1袋 10個入 PMA

    コンジットフィッテイング 端子スリーブ 黒 ポリアミド RKSシリーズ用 1袋 10個入

    PMA
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RKSコンジット端子スリーブ。固定具の不要なコンジット終端が可能です。 高品位特殊組成ポリアミド6製です。円筒型設計 完全なコンジット終端 非常に優れた化学的特性 自消性 ハロゲン及びカドミウムフリー 密(T)と粗(G)の両コンジットプロファイルに適合 PMAFLEX、PMAFLEX Pro、PMA Smart Lineに対応 色: 黒
    仕様●継手タイプ:端子スリーブ●呼び寸法:NW48●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:RKSアズワン品番65-7421-71
  • PMA303 イカギャフ バネ式 PROMARINE(プロマリン)

    PMA303 イカギャフ バネ式

    PROMARINE(プロマリン)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    イカをバラしにくいスプリング内蔵の中折れ式イカギャフ
    サイズ(cm)19
  • PMA コンジット 90° エルボー PMA

    PMA コンジット 90° エルボー

    PMA
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(4個)ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    10日以内出荷
    ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
    その他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • プロジェクトペーパー 5ミリ方眼 オキナ

    プロジェクトペーパー 5ミリ方眼

    オキナ(7件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1冊(100枚)
    当日出荷
    7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
    材質特抄上質紙
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋軽減 エアーレス エレコム

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 衝撃吸収 反射防止 指紋軽減 エアーレス

    エレコム
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する反射防止タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用衝撃吸収フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(衝撃吸収、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)約4.7対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6特性エアーレス、反射防止、指紋軽減、衝撃吸収、スムースコート、抗菌加工、フッ素コート、ハードコート、再吸着、自己吸着、ハーフカット、チラつき防止
  • デルガード0.5 ゼブラ

    デルガード0.5

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1本
    当日出荷
    筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。芯を守る。ずっと書ける。筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。(※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。)(※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)。芯づまりも防ぐ。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。
    質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.5替え消しゴムG(5個入)繰り返し・詰め替え対応
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー ハイブリッド 衝撃吸収 エレコム

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー ハイブリッド 衝撃吸収

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    端末のデザインを損なわず、最もシンプルなスタイルで衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ハイブリッドケースです。
  • プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ

    プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥428~税込¥471~
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)17.7寸法d(Φmm)13
  • iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 硬度5H エレコム
    クリア
    ブラック

    iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 メタルステッカー付 硬度5H

    エレコム
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
    用途側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで傷に強いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄対応【ワイヤレス充電器】○
  • 空気清浄機 アイリスオーヤマ

    空気清浄機

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
    トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
  • ホワイトボード WRITEBEST

    ホワイトボード

    WRITEBEST(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    なめらかな表面で簡単に消すことができます。簡単に設置できます。
    仕様マグネット対応材質板面:スチール色白枠の色青2018年トラスコ掲載ページ10 0589繰り返し・詰め替え対応
  • 芯が折れないシャープペン デルガード タイプGR ゼブラ

    芯が折れないシャープペン デルガード タイプGR

    ゼブラ(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    指が痛くない(※メーカーデルガード比。痛さは個人差がございます)、グリップ付き! 上下で質感が違う2層構造のグリップが付いているので、長時間握っていても、集中力が途切れず使い続けられます。 試験勉強など、たくさん書く時におすすめです。 筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。 紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。 斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。 その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。 (※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。) (※カラー芯や3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)
    全長(mm)137.6質量(g)15.5芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.3繰り返し・詰め替え対応
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー ハイブリッド TOUGH SLIM LITE 耐衝撃 軽量 薄型 エレコム
    ブラック
    ホワイト

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー ハイブリッド TOUGH SLIM LITE 耐衝撃 軽量 薄型

    エレコム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
  • iPhone 17e / 16e ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 簡単貼り付けツール付 気泡防止 エレコム

    iPhone 17e / 16e ガラスフィルム 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 簡単貼り付けツール付 気泡防止

    エレコム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。位置ズレしない、簡単貼り付けツール付きです。
    用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。※表面硬度は実力値です。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。 。端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、簡単貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラスサイズ(inch)6.1対応機種iPhone 16e
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 高透明 指紋軽減 エアーレス エレコム

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 高透明 指紋軽減 エアーレス

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6の液晶画面をキズや汚れから守る、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 反射防止 指紋軽減 エアーレス エレコム

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 / 6s / 6 フィルム 反射防止 指紋軽減 エアーレス

    エレコム
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6の液晶画面をキズや汚れから守る、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
    セット内容液晶保護フィルム(反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
  • エビ キックバネ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ キックバネ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1丁
    当日出荷
  • iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止 エレコム

    iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro フィルム 高透明 抗菌 指紋防止 気泡防止

    エレコム
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。
    用途端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある高透明タイプで、画面を鮮やかに彩ります。 。ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 。フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。 。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。抗菌とは、製品の表面上に存在する菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(指紋防止・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質画面保護フィルム:PET(貼り付け面:シリコン)対応機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro特性エアーレス、指紋防止、スムースコート、抗菌加工、フッ素コート、高透明、ハードコート、再吸着、自己吸着、ハーフカット
  • iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ 耐衝撃 軽量 薄型 エレコム
    ブラック
    ブルー

    iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ 耐衝撃 軽量 薄型

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    端末の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
    セット内容ケース本体×1対応【ワイヤレス充電器】○
  • すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋
    グレー
    ゴールド
    ブラック

    すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)

    槌屋(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャープ デルガード ER 0.5 ゼブラ

    シャープ デルガード ER 0.5

    ゼブラ(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    芯が折れないデルガード。逆さにするだけで消しゴムが出るタイプ!金属グリップにより低重心で安定した筆記ができます。
    材質軸は樹脂・塗装仕上げ方式ノック式芯径(mm)0.5サイズ(mm)11.6×143.0繰り返し・詰め替え対応