カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-36」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力パンチ替刃(PN-36用) コクヨ

    強力パンチ替刃(PN-36用)

    コクヨ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合PN-36寸法(mm)Φ10×46質量(g)5.6
  • 強力パンチ刃受け(PN-36用) コクヨ

    強力パンチ刃受け(PN-36用)

    コクヨ
    1,498税込1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ32×7質量(g)3.8繰り返し・詰め替え対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子マグネットプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング
  • カッターのみ PN-M36 TGK(東京硝子器械)

    カッターのみ PN-M36

    TGK(東京硝子器械)
    1,790税込1,969
    1個
    6日以内出荷
  • 強力パンチ コクヨ

    強力パンチ

    コクヨ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    A4長辺までのセンター合わせが能なゲージに、安定して用紙が載られる幅広ゲージを採用。用紙当部が回転するので使わない時に用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。予備の替刃・刃受け(別売)の収納に便利な収納ボックス付き。両手でしっかり握れるハンドルグリップ形状です。4穴穿孔にも対応していす。穿孔奥行きが整可能です。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
    穿孔能力(枚)約330(PPC用紙/30mm)付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー・グリップ:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:スチール質量(kg)5.5穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×448×212穿孔奥行(mm)8~16繰り返し・詰め替え対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング
  • 耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機

    耐圧防爆構造クローズアッププラグ

    島田電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ合金ダイカスト
  • 耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機

    耐圧防爆クローズアッププラグ

    島田電機
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミ合金ダイカスト表面処理ジンカート(黒)
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂ホワイト質量(g)585スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子ありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H530/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H530/2段)

    サカエ
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)530段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/3段)

    サカエ
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能段数3均等耐荷重(kg)150支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
  • ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/2段) サカエ

    ステンレスCSパールワゴン(SUS304/固定タイプ/H780/2段)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能なステンレス製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。
    用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304高さ(mm)780段数2均等耐荷重(kg)100支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12×1.75
  • レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO Dシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO Dシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
  • レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ Panasonic(パナソニック)

    レイヤ3スイッチングハブ ZEQUO REシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    579,800税込637,780
    1台
    6日以内出荷
    コア・ディストリビューション向けの 10G、光接続の拡張性と、スタック接続、SDカードブートによる高信頼性を備えたレイヤ3スイッチングハブ
  • リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成

    リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

    四国化成
    38,980税込42,878
    1ケース(2150g×4セット)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
    用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
  • ラルド ダストボックス ホームテイスト

    ラルド ダストボックス

    ホームテイスト
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×26.5×95素材スチール(粉体塗装) ハンマートーン仕上 ポリプロピレン
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム

    メモリカードケース インデックス台紙付き

    エレコム(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
    付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
  • スーパーシリーズ プライムグリット 錦

    スーパーシリーズ プライムグリット

    (1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐久性、研削量が大幅にアップ!(従来品より約3.25倍)。今まで以上の軽い加圧での連続作業が可能!。線材の溶着跡が残らず、きれいな仕上がりを実現!。「プライムグリット」には強力な研削力を持つ新線材「プライムグリット線」を使用。プライムグリット線とは、ナイロンとグリット(研磨砥粒)をブラシ用フィラメントとして加工した、新素材の砥粒入りナイロンフィラメントです。グリットの鋭いエッジが無作為にあらゆる方向に固定されるため、どのような形状の作業面も確実にとらえることができます。また、従来のグリット線材に比べ、大幅に耐久性、研磨力に優れ、湿式・乾式のどちらの研磨にも使用できます。
    外径(Φmm)95ねじ径M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 渡り金具丸形 IDEC(和泉電気)

    渡り金具丸形

    IDEC(和泉電気)
    619税込681
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    端子形状丸形
  • ラボミル2用オプション品 PNシリーズ 大阪ケミカル

    ラボミル2用オプション品 PNシリーズ

    大阪ケミカル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスマグ用 キャップパッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 キャップパッキン

    象印マホービン(16件のレビュー)
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • ステンレスマグ用 飲み口パッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 飲み口パッキン

    象印マホービン(2件のレビュー)
    119税込131特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン サンコー[日用品]

    テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン

    サンコー[日用品]
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース質量(kg)4.6電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262バッテリー容量(Ah)2.5打込速度(秒)約3蓄電池容量(Ah)2.5
  • BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1箱(10個)
    翌々日出荷から32日以内出荷
  • ラベル エミッション (PN) MAZDA(マツダ)

    ラベル エミッション (PN)

    MAZDA(マツダ)
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能!。刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • アンカー打込機 サンコーテクノ

    アンカー打込機

    サンコーテクノ
    289,800税込318,780
    1個
    4日以内出荷
    安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
    仕様施工時間:約3秒付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル質量(kg)4.6適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含むバッテリーリチウムイオン電池電源(DC-V)36バッテリー容量(Ah)2.5
  • ローラーベアリング 内径16mm レース幅14mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径16mm レース幅14mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,339税込2,573
    1個
    7日以内出荷
    SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 35 mm、外径は 55 mm、幅は 36 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:16mm●外径:22mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:14mm●コード番号:209-2198アズワン品番65-7948-70
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9003

    AISIN
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-64501 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-36011 / 16401-50051 / 16401-54750 / 16401-5B680 / 16401-76021 / 16401-78100 / 16401-78110 / 16401-87403 / 16401-89102 / G9164-89101 / 16401-50040 / 16401-50050 / 16401-76020【HONDA】19045-PM3-004 / 19045-PZ1-004 / 19048-P36-004 / 19111-KE1-003 / 19045-PM3-003 / 19045-PM3-004 / 19045-PN3-003 / 19045-PR3-003 / 19045-PR3-004 / 19045-PR3-005 / 19045-PZ1-004 / 19045-P36-004 / 19048-P36-004【日産】21430-01F02 / 21430-0T701 / 21430-7999A / 21430-4A0A2 / 21430-7995B / 21430-7999C / 21430-HC000 / 21516-6A00B【いすゞ】5-86000-339 / 5-86003-630 / 5-86012-050【SUZUKI】17920-50Z00 / 17920-60B21 / 17920-68HB0 / 17920-78020 / 17920-83101 / 17920-83G30 / 17932-69DA0 / 17730-62H10 / 17920-60B20 / 17920-78120【スバル】45113-GA020 / 45113-GA021 / 45113-GA022 / 45113-GA120 / 45113-GA121 / 45113-KA000 / 45113-TA000 / 74511-3050 / 74511-3051 / 74511-3052【ダイハツ】16401-15210-000 / 16401-54750 / 16401-87710 / 16401-64501-000 / 16401-78100 / 16401-87401-000 / 16401-15210 / 16401-63010 / 16401-63010-000 / 16401-64500 / 16401-64500-000 / 16401-64501 / 16401-71010 / 16401-71010-000 / 16401-87401 / 16401-87511 / 16401-87511-000 / 16401-87512 / 16401-87512-000 / 16401-87602 / 16401-87602-000 / 16401-87710-000 / 16401-87711 / 16401-87711-000 / 16401-87712 / 16401-87712-000【マツダ】1N02-15-205 / AY01-15-205 / B303-15-205 / D316-15-205 / N3H1-15-205 / FEG8-15-205 / K817-15-205 / KF01-15-205 / N3A1-15-205A / SE01-15-205 / F8B7-15-205 / N3A1-15-205 / N321-15-205 / N350-15-205 / SE01-15-205A / ZZS1-15-205 / ZZS1-15-205A / ZZS1-15-205B / 1A09-15-205 / 1A15-15-205 / 1A17-15-205【三菱】1350A088 / AW338245 / ME401395 / MQ701070 / MR160168 / MR481217 / MB222066 / MB222336 / MB356417 / MB605277 / MB605340 / MB660171 / MB660735 / MB845036 / MB890520 / MB957124 / ME201828 / ME293966 / MQ706078 / MR481218 / MR481267材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)88(0.9kgf/cm2)
  • 【オーダー】ジャンボペールPN カイスイマレン

    【オーダー】ジャンボペールPN

    カイスイマレン
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 衝撃に強いポリエチレン製。 排水口付きで衛生 転倒防止用のボルトが付いております。 町内会、自治会などのゴミ集積所 マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 公共施設 自治体 ポリエチレン製 業務用
    用途ゴミの収集までの保管、ゴミの分別、臭いの軽減、見た目の改善 ゴミの集積保管材質ポリエチレン質量(kg)【PN500】27、【PN800】36、【PN1000】40容量(L)【PN500】520、【PN800】815、【PN1000】1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【PN500】1050×645×1125、【PN800】1370×745×1165、【PN1000】1370×745×1342キャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)標準色ライトグレーグリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-36 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-36

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 比率設定器(レシオバイアス) 渡辺電機工業

    比率設定器(レシオバイアス)

    渡辺電機工業
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし