カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,739)
  • 制御機器(3,040)
  • メカニカル部品(950)
  • 測定用品(196)
  • はんだ関連・静電気対策用品(101)
  • オフィス家具(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • 電気材料(73)
  • 学童・教育用品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 事務用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnp」の検索結果

11,308件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SiOt3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiOt3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×32.4×96.4出力点数16入力点数16コネクタe-CONイーサネット対応対応
  • SiO-N3 PNP SUS(エスユーエス)

    SiO-N3 PNP

    SUS(エスユーエス)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    タイプPNP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×31×81出力点数16入力点数16コネクタe-CON
  • プレミアライト ポイントネック PNPシリーズ 保科製作所

    プレミアライト ポイントネック PNPシリーズ

    保科製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    コートやエプロンと重ねると、安全性がさらに高まります。甲状腺をピンポイントでガード。
    仕様汗取シート10枚付サイズフリー備考※医療従事者用※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005200002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Infineon PNP トランジスタ INFINEON

    Infineon PNP トランジスタ

    INFINEON
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • Toshiba PNP トランジスタ 東芝

    Toshiba PNP トランジスタ

    東芝
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大エミッタ-ベース間電圧(V)-5トランジスタ構成シングルトランジスタタイプPNP
  • ROHM PNP トランジスタ ROHM

    ROHM PNP トランジスタ

    ROHM
    ¥459~税込¥505~
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • MIWA NDR-PNP MIWA

    MIWA NDR-PNP

    MIWA
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    5日以内出荷
    NDR-BL用切欠き穴隠し座
    グリーン購入法適合
  • NPN/PNP変換コネクタ omron(オムロン)

    NPN/PNP変換コネクタ

    omron(オムロン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • BALLUFF 容量センサ PNP/NPN BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP/NPN

    BALLUFF
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    仕様IP67. BCS DC 3線式埋込式ブロック静電容量センサ. BCS静電容量センサは、ガラス / プラスチック / 紙のパッケージ内のスタック高とレベル、物質の有無と内容を優れた精度で監視及び検出します。 BCSシリーズは、埃、表面反射、又は色や風合いといった対象物の組成の影響を受けません。 さらに静電容量センサは、ガラスやプラスチックの壁を通じ、固形物や液体のレベルを高い信頼性をもって検出します。 この広範なシリーズには、高温及び高圧の定格を備えた過酷な環境向けのステンレススチール製及びPTFE製のハウジングが含まれます。. DC3線 ブロックデザイン 短絡保護 極性の反転 LED IP67長さ(mm)40幅(mm)40取付方式埋込型深さ(mm)10出力方式PNP/NPN電源電圧(V)10~30dc保護等級IP67本体形状ブロック形電流(mA)【スイッチング】100検出範囲(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護【短絡過】あり最大電圧(V)30dcターミナル形状ケーブル
  • Nexperia PNP トランジスタ nexperia

    Nexperia PNP トランジスタ

    nexperia
    ¥299~税込¥329~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • 互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    仕様互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia デュアル PNP トランジスタ nexperia

    Nexperia デュアル PNP トランジスタ

    nexperia
    ¥799~税込¥879~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • NXP PNP トランジスタ 表面実装 NXP

    NXP PNP トランジスタ 表面実装

    NXP
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 600 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥329税込¥362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 20トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.19mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    ¥2,744~税込¥3,018~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥529~税込¥582~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32 STMicro

    STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32

    STMicro
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = SOT-32実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.25 W最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.5 V汎用PNPトランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • BALLUFF 容量センサ PNP-NO BALLUFF

    BALLUFF 容量センサ PNP-NO

    BALLUFF
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    出力方式PNP-NORoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc
  • Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor PNP トランジスタ 表面実装

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Nexperia PNP 抵抗内蔵トランジスタ nexperia

    Nexperia PNP 抵抗内蔵トランジスタ

    nexperia
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(100個)ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor デュアル PNP トランジスタ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor デュアル PNP トランジスタ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • NXP PNP トランジスタ 表面実装 nexperia

    NXP PNP トランジスタ 表面実装

    nexperia
    ¥499~税込¥549~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • Nexperia デュアル NPN + PNP トランジスタ nexperia

    Nexperia デュアル NPN + PNP トランジスタ

    nexperia
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 60 V, 800 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥319税込¥351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.19mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC FP-X出力カセット(PNP) Panasonic(パナソニック)

    PLC FP-X出力カセット(PNP)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
    仕様出力6点、PNPトランジスタ 0.5A/24V DC規格UL/C-UL、CE
  • トランジスタ PNP 80V 4A TO220F サンケン電気

    トランジスタ PNP 80V 4A TO220F

    サンケン電気
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    用途一般増幅用やオーディオ用仕様コンプリメンタリ:2SC3851電流(A)Ic:-4時間ton:0.25μs、t-stg:0.75μs、tf:0.25μs損失(W)25(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-60最大コレクタ-ベース間電圧(V)-60
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 40 V, 200 mA, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.19mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • WORD-BUS PNP-IN Anywire(エニイワイヤ)

    WORD-BUS PNP-IN

    Anywire(エニイワイヤ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
  • Toshiba PNP トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS 東芝

    Toshiba PNP トランジスタ, 80 V, 12 A, 3-Pin TO-220SIS

    東芝
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W @ 25 ℃最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃PNPパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型

    オークラ輸送機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    11日以内出荷
    Φ42.7×R900用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側42.7(R900)入力電源(V)三相200
  • PNP トランジスタ スルーホール 3-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ スルーホール 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • PNP Transistor  BCP69T1G ON SEMICONDUCTOR

    PNP Transistor BCP69T1G

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥26,980税込¥29,678
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:20 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1.5 W 、 最小DC電流ゲイン:50 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:25 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:60 MHz 、 ピン数:3 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP ダーリントンペア ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP ダーリントンペア

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ42.7 PNP型

    オークラ輸送機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    11日以内出荷
    Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEN]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側42.7(R900)入力電源(V)単相100
  • Baumer 容量センサ PNP-NO Baumer

    Baumer 容量センサ PNP-NO

    Baumer
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    7日以内出荷
    保護等級IP65電流(mA)【スイッチング】200RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)30dc
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics PNP パワートランジスタ スルーホール STMicro

    STMicroelectronics PNP パワートランジスタ スルーホール

    STMicro
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F サンケン電気

    トランジスタ PNP DARL 120V 10A TO220F

    サンケン電気
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    ダーリントン接続なので、直流電流増幅率が高い ソレノイド、リレー、モータ駆動用のドライバーとして最適です。 一般増幅用として最適です。
    仕様コンプリ:2SD2081電流(A)Ic:-10損失(W)30(Ta=25℃)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-220F最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-120
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, MJE172G onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, MJE172G

    onsemi
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -80 V●パッケージタイプ : TO-225AA●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 12.5 W●最小DC電流ゲイン : 50●トランジスタ構成 : シングル●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 7 V●最大動作周波数 : 10 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応