カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「polymaker レッド」の検索結果

Polymaker HT-PLA
Polymaker¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から5日以内出荷Polymaker HT-PLAフィラメントは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱PLAです。質量(g)1000サイズ(mm)1.75
Polymaker HT-PLA-GF
Polymaker¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷Polymaker HT-PLA-GFは、反りや変形を起こさずに150℃までの高温でも耐えられる耐熱素材です。アニーリングを行うと高い熱変形温度になり、熱安定性を必要とする用途に最適です。質量(g)1000サイズ(mm)1.75
PolyMax PLA
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から7日以内出荷一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
Polymaker PETG (1.75mm, 1000g)
Polymaker¥4,498税込¥4,9481巻6日以内出荷Polymaker PETGは、500mm/s以上の高速印刷でも対応できるよう新たに改良されたPETGフィラメントです。
Polymaker ASA (1.75mm, 1000g)
Polymaker¥5,698税込¥6,2681巻6日以内出荷Polymaker ASAは、ABSの機械的特徴を持ちながら、耐候性に優れたフィラメントです。
PolySmoothフィラメント (赤)750g/巻
Polymaker¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷PLAに近い造形安定性を持ち、アルコール噴霧の表面仕上げ加工機を使用することで表面の積層跡を無くすことができます。 サポートも外しやすく反りが少ないのも特徴です。 またクリアカラーは表面仕上げを行うとFDM系の中では高い透過性を得ることが可能です。色赤内容量(g)750RoHS指令(10物質対応)対応
PolyLite PLAフィラメント
MUTOH¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75