カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト





Polymaker ASA (1.75mm, 1000g)
Polymaker¥5,698税込¥6,2681巻6日以内出荷Polymaker ASAは、ABSの機械的特徴を持ちながら、耐候性に優れたフィラメントです。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ASA 1000g ブラック
Flash Forge¥4,298税込¥4,7281個9日以内出荷材質ASA色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応






PolyLite PLAフィラメント
MUTOH¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ストームグレー
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色ストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応


PolyMax PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンター用フィラメント ASA-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8591適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質ASA色ブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応





+2
PolyMax PLA
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から4日以内出荷一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
PolyLite PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1色透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルスカイブルー
Flash Forge¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色スパークルスカイブルー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PolySonic PLA (1.75mm, 1kg)
Polymaker¥5,898税込¥6,4881台3日以内出荷高速プリント用フィラメント。通常のPLAと比較して、よりスムーズな押し出しで、同じプリント温度でも流量が40%増加します。
FLASHFORGE フィラメント ASA 1000g スパークルストームグレー
Flash Forge¥4,798税込¥5,2781個9日以内出荷ASAはABSと同程度の機械的特性を持ちながら、耐候性に優れています。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。色スパークルストームグレー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら