カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト



PolyMax PETG
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75





+1
Polymaker PETG (1.75mm, 1000g)
Polymaker¥4,498税込¥4,9481巻6日以内出荷Polymaker PETGは、500mm/s以上の高速印刷でも対応できるよう新たに改良されたPETGフィラメントです。
PolyLite PC
MUTOH¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1色透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
PETGプレミアムフィラメン
TAGin3D¥6,798税込¥7,4781個当日出荷TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。扱いやすさ・寸法精度・スピード・強度ともに優れたプレミアムタイプです。流動性がよく、低温でも良好なプリントが可能です。機械部品・装飾部品・食品接触部品・湿気や紫外線への耐性が必要な部品など、多目的に使用できます。用途汎用性が高く、多用途に使える3Dプリンター用フィラメント。仕様プリント速度:40~100mm/秒質量(kg)1径(Φmm)1.75温度(℃)(押出)210~230(ベッド)70~80
RS PRO ソリッドステートリレー DINレール
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様最大電圧制御265 Vac、最大負荷電流6 Adc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御90 Vac、電圧制御範囲90265 Vac、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、奥行き6.1mm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ナチュラル
Flash Forge(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質PETG色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応





+2
PolyMax PLA
Polymaker¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から4日以内出荷一般PLAに比べて最大9倍の耐衝撃性を持つPLAフィラメント質量(kg)0.75フィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ブラック
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個欠品中材質PETG色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG 1000g ブラック
Flash Forge¥3,198税込¥3,5181個欠品中材質PETG色ブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応






PolyLite PLAフィラメント
MUTOH¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PETG(高速対応) 1000g ホワイト
Flash Forge¥3,398税込¥3,7381個欠品中材質PETG色ホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 3Dプリンタ用フィラメント Clear 1.75mm PET-G
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Clear重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら