カテゴリ
- 測定用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 切削工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- 建築金物(4)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- BIG DAISHOWA(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- MIWA(2)
- Mueller(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- RS PRO(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- エスコ(4)
- コクゴ(1)
- デンカエレクトロン(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ホンダ(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
- 日東工器(2)
- 未来工業(1)
- 東京計装(8)
- 東海キャスター(2)
- 河西(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

プルスタツドボルト
BIG DAISHOWA¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷仕様●センタスルータイプ:1寸法L(mm)45寸法L1(mm)35外径D1(Φmm)23外径D2(Φmm)17
鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット翌日出荷ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
プルスタッドボルト
BIG DAISHOWA¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から6日以内出荷信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルトです。引張強度を高めたダイス鋼製メガプルボルト。
Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
エスコ¥2,900税込¥3,1901本当日出荷サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質POM全長(mm)300径(mm)50
Φ50x500mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)
エスコ¥4,830税込¥5,3131本4日以内出荷サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質POM全長(mm)500径(mm)50
マルチウエイト 屋外用
(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷幅(mm)200質量(kg)本体:0.283、満水時:10色アーミーグリーン高さ(mm)300奥行(mm)200適合ポール径(Φmm)15~55
ハイカプラエース プラグ (ウレタンホース取付用)
日東工器(6件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P
河西¥3,698税込¥4,0681個当日出荷業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。材質POM樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 50, ピッチ円直径 40mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷モジュール = 0.8。歯の数 = 50。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 14.5mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 1 歯の数 50, ピッチ円直径 50mm
RS PRO¥859税込¥9451個8日以内出荷モジュール = 1。歯の数 = 50。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 50mm。ハブ径 = 16mm。フェイス幅 = 6mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。RoHS指令(10物質対応)対応![ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509774-240827-22.jpg)
ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚)
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷書類や資料のファイリングには欠かせない、2穴パンチ。オフィスはもちろん、ご家庭やショップなどに置いて使うことも多い便利な穴あけパンチです。ねらった位置にしっかりあけられる、2穴あけペーパーパンチ。4穴をあけたい時も、ペーパーガイドで簡単にあけられます。奥行調整ガイドを使って穴奥行を3段階に調整できます。ガイド対応サイズ:A4 B5 A5(長辺・短辺)、A3 B4(短辺)、B6(長辺)、888(A4-4穴)。穿孔能力:PPC用紙約34枚仕様4穴ガイド対応、穴奥行調節機能材質52%再生樹脂(受底:50%再生ポリエチレン(PE)、ゲージ:60%再生ABS、センター:60%再生ABS、センター用バネ:POM)色ブルー質量(g)550穴径(Φmm)6(穴奥行10・12・14)外形寸法(mm)W116×D136×H110穴数2穿孔能力(枚)約34(PPC用紙)穴間隔(mm)80アズワン品番65-0442-23グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 50, ピッチ円直径 25mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷モジュール = 0.5。歯の数 = 50。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 25mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 3mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。RoHS指令(10物質対応)対応
クリップイット金属検出器対応 POM150FD-DB2P
河西¥2,698税込¥2,9681個当日出荷業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。材質POM樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×11×178質量(g/個)30
グリッパー金属検出器対応
河西¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。材質POM樹脂
ハイカプラエース プラグ(ウレタンホース取付用/スプリングナット付)
日東工器(7件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷金属製の1/4の軽さ。樹脂採用により、工具・機器等に抵触しても傷を付ける心配無し。用途低圧用・軽量・空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Lp(mm)119
スナッパーホースクリップ〈POM製〉
コクゴ¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
POM-NC パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(6件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
ワンウェイトルクヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,911税込¥4,3021個当日出荷蓋を開ける方向には負荷トルクがなく、操作性が向上します。 蓋が閉じる方向には負荷トルクが効き、指を挟む等の事故を防止します。用途検査・測定装置、環境機器などの前蓋・天蓋材質内部クラッチ機構部:鉄系焼結合金材質(本体)ポリアミド(PA-GF50)、ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60材質(軸)SUS303耐久回数2万回以上使用湿度(%RH)90タキゲンコード13377![ハンディファン&しゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388179-220906-02.jpg)
ハンディファン&しゃぼん
アーテック[学校教材・教育玩具]¥291税込¥3201本3日以内出荷シャボン玉で遊びながら涼む、新しい夏の相棒。扇風機とシャボン玉が一体化した新感覚アイテムです。かわいいクマ型デザインが魅力的で、持ち運びにも便利。涼しさを提供するハンディファン機能と、遊び心いっぱいのシャボン玉機能が1台で楽しめます。シャボン玉液付きなので、届いたその瞬間からすぐに遊べます。材質:PP,PE,PET,POM。サイズ:210×95×50mm用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質PP,PE,PET,POM寸法(cm)24×14×5適合年齢(歳)3![星のキラキラバブルガン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61515505-250912-02.jpg)
星のキラキラバブルガン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥437税込¥4811個3日以内出荷回って光るキラキラ楽しいバブルガン。星のワンポイントとラメがかわいいバブルガンです。回転し、光りながらシャボン玉を発射します。シャボン液が付属しているので、すぐに使えます。屋外イベントや夏の水遊びにぴったり。簡単操作で小さなお子様にもおすすめです。電池(LR41×2個)内蔵。材質:PP、POM。サイズ:本体:120×105×50mm。セット内容:本体×1、シャボン液×1用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。セット内容本体×1、シャボン液×1材質PP、POM本体寸法(mm)120×105×50適合年齢(歳)3![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66449524-240624-02.jpg)
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ
エスコ¥370税込¥4071箱(5個)翌日出荷二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
電線保護チューブ(ノイズ対策/銅/スナップ
エスコ¥17,400税込¥19,1401袋翌日出荷RoHS対応品 クリーンルームなどシールド時の静電気対策に最適 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 チューブの開閉は素手でも簡単、専用工具は不要です。 屈曲性が非常に優れており、狭くてスペースのとれない箇所にも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4 mmソケット (メス), 赤, ニッケルめっき
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(5個)3日以内出荷仕様色 = 赤ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できますRoHS指令(10物質対応)対応


POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥259,800~税込¥285,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 4 mmソケット (メス), 白, ニッケルめっき
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(5個)3日以内出荷仕様色 = 白ジェンダー = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V dc許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 52.9mmコンタクト材質 = 真鍮断熱材 = POM4mm径チップジャック対応ターミナル(DELTRON). ニッケルめっき端子で、モールド アセタル樹脂絶縁体付き 標準の4mmプラグが使用できますRoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥139,800~税込¥153,780~1枚4日以内出荷から5日以内出荷サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
双輪キャスター T50・T75型
岡本工機¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ合金ガイカスト材質(車輪)アセタール(POM)本体アルミ合金ガイカスト寸法C(mm)17ストッパーなし車輪タイプ双輪
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)
日本度器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用)質量(g)【分銅】直結式350テープ幅(mm)13特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
POMスナッパーチューブバンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷。ネジ不要のワンタッチ式で着脱でき、再利用ができます。コネクターにチューブやホースを接続した状態の外径で選択してください。取り付け場所が円筒状でない場合は、締め付け強度が保てません。オールポリアセタール(POM)製の一体成型です。使用温度-50~+95℃。Aは完全に閉めた状態の噛み合い部分を除く直径で、Fはその時の長さ。Bはカム歯が2枚噛み合った状態の直径、Eはその時の長さです。仕様●使用範囲(mm):6.0~6.5●カム歯数:12アズワン品番65-9402-81
POMスナッパーチューブバンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷ネジ不要のワンタッチ式で着脱でき、再利用ができます。コネクターにチューブやホースを接続した状態の外径で選択してください。取り付け場所が円筒状でない場合は、締め付け強度が保てません。オールポリアセタール(POM)製の一体成型です。使用温度-50~+95℃。Aは完全に閉めた状態の噛み合い部分を除く直径で、Fはその時の長さ。Bはカム歯が2枚噛み合った状態の直径、Eはその時の長さです。仕様●使用範囲(mm):9.0~10.0●カム歯数:12アズワン品番65-9402-82
オムニフォース アジャスタブル ニースタビライザーAKS500
Mueller¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷ニット素材とスチールスプリングで固定と柔軟な動きを実現。、着脱しやすいフロントオープンタイプ。、両サイドに各2本スチールスプリング内蔵し、膝の捻れを抑制。、膝裏全面ニット素材が強い伸縮性で膝の全方向の動きをサポート。、膝裏メッシュ素材による高い通気性。、上下のストラップが膝蓋骨を固定。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![ペーパーパンチ(穴あけ枚数34枚) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509774-240827-22.jpg)








![ハンディファン&しゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04388179-220906-02.jpg)
![星のキラキラバブルガン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61515505-250912-02.jpg)
![[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66449524-240624-02.jpg)