カテゴリ

  • 店舗什器・備品(29)
    • 陳列什器/棚用ポップスタンド(1)
    • プライスレール/プライスカードホルダー(1)
    • ひな段ディスプレイ(2)
    • レール/ストッパー/プライスレール(17)
  • 医療(1)
    • カードインデックス(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • グリース用注入器用交換部品(1)
  • 制御機器(18)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「posレール」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POSレール 河淳POSレール河淳
309税込340
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)PET+エラストマー
スイングPCレール アイリスオーヤマスイングPCレールアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
288税込317
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・軟質塩ビクリア
POSレール 河淳POSレール河淳
519税込571
1本
5日以内出荷
関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
POSレール 河淳POSレール河淳
429税込472
1本
5日以内出荷
材質(本体)PET+エラストマー
POSレール 河淳POSレール河淳
469税込516
1本
5日以内出荷
材質(本体)PET+エラストマー関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
グリースガンユニット用オプションノズル THKグリースガンユニット用オプションノズルTHK(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
POSレール 河淳POSレール河淳
379税込417
1本
4日以内出荷から91日以内出荷
ラスティック柄トレー棚用プライスレール アズワンラスティック柄トレー棚用プライスレールアズワン
839税込923
1枚
5日以内出荷
仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。素材塩化ビニル0.8mm厚
カードインデックス スライドセル リヒトラブカードインデックス スライドセルリヒトラブ
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
傷みやすい下セル部分を交換でき、とっても経済的です。
材質ABS樹脂縦(mm)18
POSレール 河淳POSレール河淳
589税込648
1本
5日以内出荷から46日以内出荷
関連部品EL765,EL766,EL767,EL474,EL573,EL768,EL769,EL475,SEA025,SEA026,FC758,FC757,FC756,FC755,FC754,SEA035,SEA036
プライスレール(NE-12棚用) タテヤマアドバンスプライスレール(NE-12棚用)タテヤマアドバンス
699税込769
1本
4日以内出荷
スイングPCレール欄干用 アイリスオーヤマスイングPCレール欄干用アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
359税込395
1本
5日以内出荷
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
寸法H(mm)69材質PET・エラストマークリア
フェイシングオートアンコ 河淳フェイシングオートアンコ河淳
899税込989
1個
6日以内出荷
軽量商品用にバネの出力を抑えたタイプです。 POS レールG シリーズのほかにフードパネルにも取り付けできます。
材質(本体)ABS、(アンコ)ABS、(バネ)ステンレス
プライスレール(KV棚用) タテヤマアドバンスプライスレール(KV棚用)タテヤマアドバンス(1件のレビュー)
398税込438
1本
4日以内出荷
棚板に差し込むだけで価格表示、商品説明が簡単にできます。 KV棚板、KV重量用棚板、KVスライド棚板専用です。
材質PET 1.0t
プライスレール(NE-12棚用) タテヤマアドバンスプライスレール(NE-12棚用)タテヤマアドバンス
459税込505
1本
4日以内出荷
フックストリップ用吊具 河淳フックストリップ用吊具河淳
599税込659
1個
5日以内出荷
POS レールとの併用が可能です。
材質(線材)スチール、(レールクリップ)ステンレス
POSレール 河淳POSレール河淳
339税込373
1本
5日以内出荷
材質(本体)PET+エラストマー
スイングPCレールガラス棚用 アイリスオーヤマスイングPCレールガラス棚用アイリスオーヤマ
999税込1,099
1本
5日以内出荷
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの標示に。
材質PET・エラストマークリア寸法H(mm)67
DWood series 木棚用プライスレール アイリスオーヤマDWood series 木棚用プライスレールアイリスオーヤマ
699税込769
1個
14日以内出荷
シリーズDWood series木棚高さ(mm)30厚さ(mm)1素材塩ビ
スイングPCレール2枚POP用 アイリスオーヤマスイングPCレール2枚POP用アイリスオーヤマ
829税込912
1本
5日以内出荷
棚板設置の樹脂レール。プライスなどの表示に。
寸法H(mm)69材質PET・軟質塩ビクリア
Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXESBrainboxes シリアルデバイスサーバBRAINBOXES
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
Brainboxes デバイスサーバーBrainboxes のイーサネット - シリアルデバイスサーバー最大 1,000,000 ボーのデータ転送速度を備え、1 Mbit/s のラインドライバと組み合わせている場合、妥協のない性能を発揮します。Power over Ethernet ( PoE )は、IEEE 802.3af 規格を使用します。このデバイスの ES シリーズは、シンプルでネットワーク接続されたシリアルポートを提供します。また、Web インターフェイスも備えており、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワーク又はインターネット経由でシリアルポートを安全に設定及び制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点使いやすいインターフェイスで、使いやすく、操作が強力です シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 電源を内蔵(電源入力範囲: 5 → 30 V dc ) LED状態表示 オプションの DIN レール取り付けキット Web 設定および RFC2217 準拠のインターフェイス 10/100 Base TXイーサネットポート 各オペレーティング・システムでシンプルな操作を実現します用途モデム POS プリンタ 産業機器
仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
カードルーペ85ケース付 河淳カードルーペ85ケース付河淳
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
商品説明や値札などの小さい文字を拡大して見ることができる便利なアイテムです。 POS レールに取り付けができますので、店内の必要箇所に簡単に設置することができます。
仕様両面テープ、コード付材質(ルーペ)塩ビ、(ケース)塩ビ
フェイシングスタンドTR 河淳フェイシングスタンドTR河淳
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS、(レバー)ABS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
フェイシングスタンドTR 河淳フェイシングスタンドTR河淳
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS、(レバー)ABS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス関連部品SFA107
フェイシングスタンドF 河淳フェイシングスタンドF河淳
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質(本体)ABS、(レバー)ABS、(プッシュプレート)PP、(バネ)ステンレス
Squareレジスター SquareSquareレジスターSquare
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
カード決済、タッチ決済、オンライン販売、店舗での受け取りやデリバリーなど、すべてをこれ1台で管理できる統合型のPOSレジです。クレジットカード、デビットカード、PayPay、電子マネー、などさまざまな決済手段に対応します。 ●カードリーダー内蔵のPOSレジ ●カード決済、タッチ決済、オンライン販売、デリバリーなどすべて可能な統合型の1台 ●2画面ですばやくお会計 ●無料のSquare POSレジアプリ内蔵 ●対面決済手数料 2.5%~
用途Squareレジスターの特徴 お会計をすべてSquareで Square レジスターはカードリーダー内蔵のPOSレジ。カード決済、タッチ決済、オンライン販売、店舗での受け取りやデリバリーなど、すべてこれ1台で管理できます。タッチスクリーンで簡単に操作。箱から出してすぐに使え、他に必要なものはありません。 2画面ですばやくお会計 ●お客さま用の決済画面 購入される商品をわかりやすく表示。支払い方法を選んだり、暗証番号を安全に入力したりできます。 ●スタッフ用のメイン画面 販売情報が一目でわかる大きなタッチスクリーン。スピード会計でお客さまをお待たせしません。 準備も操作もかんたん Square レジスターなら、箱から出してすぐに使用をはじめられます。直感的な操作で誰でも使えるので、トレーニングは必要ありません。 POSアプリをインストール済み Square POSレジアプリは、オンライン注文やデリバリーの管理などにも対応する無料アプリ。ログインするだけで、ビジネスに必要な機能すべてをご利用になれます。 Squareが選ばれる理由 ●導入は最短で即日:アカウントのお申し込みはオンラインから数分で完了、最短でお申し込み当日からキャッシュレス決済を始めることができます。 ●売上金は最短翌営業日に入金:業界最短水準の入金サイクルなので、仕入れ先への支払いなどに必要な資金繰りも安心です。 ●初期費用・月額固定費0円:すべての機能を使うためのSquareアカウント作成は無料です。一部の有料プランを除いて契約料や月額固定費、解約料などは一切ないので、気軽に導入していただけます。ハードウェアご購入以外にかかる費用は決済ごとの決済手数料のみ
ランナー格子仕切板 河淳ランナー格子仕切板河淳
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
フードパネルF タイプ、POS レールG タイプにセットできる格子仕切板です。 棚板から飛び出して設置するので、仕切板の演出効果がアップします。
関連部品DBA003,DBA004材質(本体)ABS
ユニティショート (10本セット) 大一産業ユニティショート (10本セット)大一産業
5,398税込5,938
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
陳列商品のPOP表示が簡単・便利!POP高が40mmなのでレールが目立ちすぎません。お客様も見やすく買い物しやすい環境づくりができます。POS対応!棚板に設置したまま、めくり上げてコードスキャンできます。
用途陳列棚のPOPケースとして材質本体:ペット樹脂、軟質部:アクリル透明
プラストッパー(単板) アイリスオーヤマプラストッパー(単板)アイリスオーヤマ
129税込142
1本
5日以内出荷
棚板からの陳列物の落下防止に。
クリア材質塩ビ寸法H(mm)35
Brainboxes シリアルデバイスサーバ BRAINBOXESBrainboxes シリアルデバイスサーバBRAINBOXES
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
Brainboxes PoE イーサネット - シリアルデバイスサーバーBrainboxes PoE イーサネットからシリアルデバイスサーバー( Power over Ethernet 対応)は、RS232 シリアルポート 2 つにアクセスできる最先端のデバイスです。ES シリーズは、シンプルですぐにネットワーク接続できるシリアルポートを提供します。Web インターフェイスを使用すると、任意のブラウザを使用して、ローカルネットワークまたはインターネット経由でシリアルポートを安全に設定および制御できます。このデバイスには、Android タブレット、PC 、電話などのネットワークデバイスから TCP/IP ソケットでアクセスできます。特長と利点Power over Ethernet IEEE802.3af 対応の 2 ポート RS-232 です データ転送速度: 110 → 1,000,000ボー 使いやすいインターフェイス 簡単に使用可能 強力な操作性 シリアルポートトンネリングにより、あらゆる距離のシリアルケーブルの交換が可能 ソフトウェア不要 オプションの DIN レール取り付けキット用途モデム POS プリンタ 産業機器認定CE
仕様最大ボーレート = 1Mbit/sRoHS指令(10物質対応)対応
POSレール 河淳POSレール河淳
429税込472
1本
5日以内出荷
材質(本体)PET+エラストマー
カセットアンコ 河淳カセットアンコ河淳
759税込835
1個
4日以内出荷
POSレールGシリーズと兼用することで、左右のスライドのみの整列した移動や固定が可能。
材質(本体)PS
POS レール 河淳POS レール河淳
379税込417
1本
17日以内出荷
透明材質(本体)PET+エラストマー寸法H(mm)66寸法W(mm)280
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-12AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ターミナル ブロック DIN レール 2POS 22-12AWGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
959税込1,055
1個
23日以内出荷
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWG ワゴジャパンターミナル ブロック DIN レール 2POS 20-6AWGワゴジャパン
7,898税込8,688
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWG フクハラターミナル ブロック DIN レール 2POS 10AWGフクハラ
889税込978
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:グレー 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイ 動作電圧:800Vアズワン品番65-1414-91
ターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWG フクハラターミナル ブロック DIN レール 2POS 28-12AWGフクハラ
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:テンション クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 製品群:ST SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 色:イエロー / グリーン コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部深さ:36.5mm 外寸 / 高さ:48.5mm 外部幅:5.2mm ピッチ間隔5.2mm 定格電圧 VAC:400V 最大ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.08mmイアズワン品番65-1414-92
ターミナル ブロック DIN レール 4POS 10AWG オムロンヘルスケアターミナル ブロック DIN レール 4POS 10AWGオムロンヘルスケア
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:500V レベル数:1 製品群:XW5G シリーズアズワン品番65-1554-68
ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG WEIDMULLERターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWGWEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:ZDU シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1555-04