カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • 継手(6)
    • 配管サドルバンド(1)
  • 農業・園芸資材(9)
    • 配管部材・パイプ用継手(1)
    • 散水・かん水ホース(1)
  • 科学研究・開発用品(67)
    • 試験管/チューブ/栓類(13)
    • びん/容器類(3)
    • スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(12)
    • チューブ/ホース類(2)
  • 空調・照明・電設資材(12)
    • PF管(1)
  • 学童・教育用品(20)
  • 医療(16)
  • 測定用品(12)
  • 介護用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 梱包用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 洗車・清掃(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp管」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレンパイプ サンホープ

    ポリエチレンパイプ

    サンホープ(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
    使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
  • PP塩ビ管用ソケット V 光明製作所

    PP塩ビ管用ソケット V

    光明製作所
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケット規格JWWA B116
  • ニューPPサンプル管 マルエム[理化学・容器]

    ニューPPサンプル管

    マルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    材質本体・フタ(一体型)/PP(ポリプロピレン)
  • 試験管(PP製) アズワン

    試験管(PP製)

    アズワン(4件のレビュー)
    1,901税込2,091
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • SPジョイント(ソケット) TBC(タブチ)

    SPジョイント(ソケット)

    TBC(タブチ)(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • SPジョイント(オネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(オネジ)

    TBC(タブチ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類R
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラム

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    アラム(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • ニューPPサンプル管 三商

    ニューPPサンプル管

    三商
    4,498税込4,948
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    キャップが片手で開閉できるので、とても便利です。
  • 沈でん管 Kartell(カルテル)

    沈でん管

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様オートクレーブ可能材質PP
  • PPチューブ マルエム[理化学・容器]

    PPチューブ

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    キャップ付き。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • エコノプラスチック試験管 サンプラテック

    エコノプラスチック試験管

    サンプラテック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(500本)
    当日出荷
    ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。 リム付き。 PP製でオートクレーブ可能。
    材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
  • PP試験管 M8-182シリーズ アズワン

    PP試験管 M8-182シリーズ

    アズワン
    4,099税込4,509
    1パック(100個)
    翌々日出荷
  • SPジョイント(チーズ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(チーズ)

    TBC(タブチ)(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ティー種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • ミラフレキSS(PFS) 未来工業

    ミラフレキSS(PFS)

    未来工業(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    材質難燃PE仕様単層波付管
  • アイポリー水道用二層管 1種(軟質) イノアック住環境

    アイポリー水道用二層管 1種(軟質)

    イノアック住環境
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。 ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。 化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。 環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。 屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)
    材質LLDPE/PE50形状パイプJIS規格JIS K 6762
  • 軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    軟質ポリエチレンパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    55,980税込61,578
    1巻(120m)
    14日以内出荷
    緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。
  • 沈でん管リップ付 PP TGK(東京硝子器械)

    沈でん管リップ付 PP

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    リップ付き
  • SPジョイント(エルボ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(エルボ)

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水
  • SPジョイント(メネジ) TBC(タブチ)

    SPジョイント(メネジ)

    TBC(タブチ)(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
    用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ブッシング種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水接続ねじ種類Rc
  • 遠心管(PP) 積水マテリアルソリューションズ

    遠心管(PP)

    積水マテリアルソリューションズ
    25,980税込28,578
    1パック(25本×40袋)
    7日以内出荷
    カラーキャップ付きの遠心管。電子線滅菌済。
    容量(mL)15材質ポリプロピレン
  • PPダーラム管 栄研化学

    PPダーラム管

    栄研化学
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    材質PP(ポリプロピレン)型番TX0200アズワン品番2-8952-01胴径×全長(mm)Φ8×29
  • ポリプロピレン(PP)試験管 コクゴ

    ポリプロピレン(PP)試験管

    コクゴ
    2,198税込2,418
    1箱(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • PP試験管 TTPPシリーズ アズワン

    PP試験管 TTPPシリーズ

    アズワン
    3,168税込3,485
    1袋(250本)ほか
    翌々日出荷
    経済的な小容量タイプ
  • PPネジ口試験管 マルエム[理化学・容器]

    PPネジ口試験管

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    白色半透明材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
  • PP製組立試験管立て 三商

    PP製組立試験管立て

    三商
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
    外寸法(mm)250×105×70
  • 試験管立てPP TGK(東京硝子器械)

    試験管立てPP

    TGK(東京硝子器械)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    試験管の口から底まで中身がすべて見えるようになっています。これは色や沈でん物を見る時に大変便利です。ウォーターバス(恒温水槽)に試験管立てがそのまま入ります。
    寸法(mm)200×55仕様オートクレーブ可能
  • パイプカッター (PP・PE管用) エスコ

    パイプカッター (PP・PE管用)

    エスコ
    37,300税込41,030
    1個
    翌々日出荷
    ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
    適合PP・PE管、管外径:2”~5”全長(mm)340質量(kg)2材質(本体)アルミニウム肉厚(mm)最大:13材質(刃)合金鋼
  • パイプカッター (PP・PE管用) エスコ

    パイプカッター (PP・PE管用)

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌々日出荷
    ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
    適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼
  • プラスチック試験管 PP製 アズワン

    プラスチック試験管 PP製

    アズワン
    9,395税込10,335
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    用途オートクレーブ可
  • 十字管 PP Kartell(カルテル)

    十字管 PP

    Kartell(カルテル)
    4,598税込5,058
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    接続口が鋸歯状になっており、チューブがしっかり止まります。
  • 遠沈管 PP (25本包装) 住友ベークライト

    遠沈管 PP (25本包装)

    住友ベークライト
    9,998税込10,998
    1箱(400本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
  • 遠沈管 PP製 スミロン

    遠沈管 PP製

    スミロン
    30,980税込34,078
    1ケース(300本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
  • 遠沈管PP未滅菌 レオナ

    遠沈管PP未滅菌

    レオナ
    1,798税込1,978
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • シングル遠沈管立 PP アズワン

    シングル遠沈管立 PP

    アズワン
    9,702税込10,672
    1組
    当日出荷
    丸型・円錐型の50mLチューブを立てられます。連結が可能です。
    仕様アソート内容:青・緑・ピンク・黄・オレンジ材質PP(ポリプロピレン)適合チューブ(mL)50穴サイズ(mm)Φ29サイズ(mm)83×70×67アズワン品番3-8568-01
  • 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白) エスコ

    15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PL-21A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
  • 15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄) エスコ

    15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄)

    エスコ
    9,700税込10,670
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA628PL-22A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
  • 試験管立て PP製 Kartell(カルテル)

    試験管立て PP製

    Kartell(カルテル)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 水中試験管立 PP Kartell(カルテル)

    水中試験管立 PP

    Kartell(カルテル)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    比重の大きい強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮上がったり移動したりしません。 白、赤、青、黄の4色があります。 オートクレーブ可。 ドライ、水浴装置、フリーザーで使用できます。 英数字がグリッド上部に表示されています。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • バス用ゴム管付PP接続金具 ミヤコ

    バス用ゴム管付PP接続金具

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。
    材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM
  • KINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付 インダストリーコーワ

    KINGローラーセット(175ミリローラー)ハケ付

    インダストリーコーワ(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    PP液化接着法での新技術ローラー。 全ての塗料・溶剤にも対応。 中毛サイズで多少の凹凸面も塗装できる万能タイプ。 ハンドル部分も5本スポークなのでPP管ローラーをしっかりグリップします。
    セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿サイズレギュラータイプ中毛種類ローラーセット毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステルローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用芯材ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応