カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,236)
- 梱包用品(698)
- 電気材料(61)
- 事務用品(53)
- 塗装・養生・内装用品(52)
- 科学研究・開発用品(23)
- 清掃用品(12)
- 学童・教育用品(10)
- 厨房用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- オフィス家具(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 作業工具(5)
- 鈑金・塗装(4)
- カー用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 家電(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- DURAN(4)
- EBM(江部松商事)(3)
- Kubala(3)
- SOFT99(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TRUSCO(8)
- YELLOTOOLS(9)
- アズワン(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- インダストリーコーワ(4)
- エレコム(29)
- ステップ(4)
- セメダイン(6)
- ナルビー(3)
- ハンディ・クラウン(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(767)
- メディアカバーマーケット(1,263)
- モアマン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pp ヘラ」の検索結果

PPラボ用ヘラ 8300シリーズ
Buerkle¥2,998税込¥3,2981本当日出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。 FDA・EUNr.10/2011規格に対応しています。材質PP全長(mm)205
ディスポベラ(PP製)
アズワン¥4,455~税込¥4,901~1セット(10本)当日出荷粘性の高いものや、汚れがひどく洗浄落ちしない試料の使い捨て用ベラとしてご使用いただけます。材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)210先端厚さ(mm)0.2![TPEヘラ SCシリーズ TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76453853-220405-02.jpg)
TPEヘラ SCシリーズ
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥349~税込¥384~1個当日出荷一体成型でつなぎ目がないので、汚れが入り込まず衛生的です。背面にある凸状デザインにより、作業台を汚さずに使用できます。材質柄/PP、ヘラ/TPE耐熱温度(℃)約90
PPボンドヘラ
インダストリーコーワ¥249税込¥2741個当日出荷下地調整に最適用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。トラスコ品番806-5832種別波付材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)150全長(mm)130色白刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
MPフーズ ポリヘラ
アラム(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(5本)当日出荷から5日以内出荷芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。材質ポリエチレン耐熱温度(℃)約60
新パテ仕上げ用ヘラやわらかめ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷のり・パテ付けなどに、環境対策として再生PPを100%使用。奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック糊ベラ
広島¥1,398税込¥1,5381セット(10枚)5日以内出荷PP樹脂を使用していますので、耐久性に大変優れ、安価で経済的です。 ハサミやカッター等で、お好みサイズにカットできます。幅(mm)150厚さ(mm)1.3(先端)
フィルム用ヘラ SH型
大塚刷毛製造(25件のレビュー)¥459税込¥5051枚当日出荷フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。材質PP(ポリプロピレン)幅(mm)100高さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
コンドル ウォータースクイジー
CONDOR(山崎産業)(39件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。用途水切り用ワイパー。トラスコ品番438-4288材質柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂長さ(mm)230幅(mm)250質量(g)70繰り返し・詰め替え対応
4本組 コーキングヘラ
エスコ¥1,850税込¥2,0351セット(4本)当日出荷用途コーキングの塗込み作業、パテ埋め作業にエスコ品番EA579AF-1セット内容ヘラ幅×ヘラ長×全長×柄長(mm): 6×65×150×85、10×75×170×95、12×100×195×95、14×110×200×95 の4本セット材質刃:ステンレス、柄:ポリプロピレン(PP)タイプソフトタイプ刃厚(mm)0.2(公差+0.1~0.2mm)
スパチュラ PPグリップ
Kubala¥329~税込¥362~1丁当日出荷ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)215刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
コルクタイル専用ヘラ
SK11¥369税込¥4061本当日出荷接着剤を櫛形に2mmの厚さに塗れます。ヘラの先端のギザギザがコルクタイルを張るのに丁度良く、のり厚に出来ます。PPプラスチックは接着剤が付きにくい材質で、何回でも使用可能です。用途コルクタイル専用ヘラ。材質PPプラスチック色乳白刃幅(mm)150
ヘラL型
BIGMAN(ビッグマン)¥499税込¥5491個欠品中材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP寸法(mm)175×50×23質量(g)100タイプヘラ50mm(L型)硬度HRc50°板厚(mm)1.8ヘラ幅(mm)50
プロテック スクイジーケース
CONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷簡単に着脱できるスクイジーケース。材質PP質量(g)346寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×105×322繰り返し・詰め替え対応
ハンドスクイージー 7125
Vikan(ヴァイカン)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷一体成型でできているため、高い衛生性のあるスクイージーです。用途作業台やまな板の上の水切りに材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:特殊ゴム長さ(mm)210幅(mm)245耐熱温度(℃)121繰り返し・詰め替え対応
多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応)
セメダイン(44件のレビュー)¥559~税込¥615~1本(10mL)ほか当日出荷つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
...










![TPEヘラ SCシリーズ TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76453853-220405-02.jpg)