カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 建材・エクステリア(5)
- 物流用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(6)
- ケージーパルテック(4)
- RS PRO(4)
- エスコ(3)
- omron(オムロン)(2)
- ゴールドウイン(2)
- Sysbel(2)
- ユーケンサイエンス(2)
- SMC(1)
- CKD(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 谷沢製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- フジプラ(1)
- ホーザン(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp-102」の検索結果

PP糸巻きカートリッジフィルター
TRUSCO¥639税込¥7031本当日出荷ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
ドラム缶スピルパレット ドレン付 SPPシリーズ
Sysbel¥39,980税込¥43,9781個当日出荷フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。 漏洩防止と環境汚染防止に適したドラム缶スピルパレット仕様(適用ドラム缶数)2本材質HDPE質量(kg)20.4kgサイズ1300×660×300mm、(適用フォーク)間隔380mm・幅150mm容量(L)120アズワン品番4-562-03危険物の類別非危険物負荷質量(kg)(最大)1500
ドラム缶スピルパレット(ドレン付)
Sysbel¥45,980税込¥50,5781個(220L)当日出荷ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。材質HDPE危険物の類別非危険物
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P
ケージーパルテック(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(2000mm)3日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】B2シルバー穴ピッチ(mm)75
ステンレスコーナー型セミパッチン
ジョー・プリンス竹下¥419税込¥4611個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)21仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])280 [28.6]RoHS指令(10物質対応)対応
3.0ml パスツールピペット
エスコ¥160税込¥1761袋(10本)当日出荷ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
ラミラスター
フジプラ¥1,398~税込¥1,538~1冊(12枚)4日以内出荷両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)。色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)用途POP・プライスカードに用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ・コピー機用紙寸法(mm)210×297
PPロープ (3本撚り)
エスコ¥4,840税込¥5,3241組(10巻)翌々日出荷入数:10巻。3本撚りの丈夫なロープです。材質ポリプロピレン長さ(m)100外寸(mm)1巻:Φ180×55径(mm)5
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P
ケージーパルテック¥6,398税込¥7,0381本(2000mm)3日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】B2シルバー穴ピッチ(mm)300mm前後
パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ N40P
ケージーパルテック¥19,980税込¥21,9781本(2000mm)6日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】磨き穴ピッチ(mm)300前後
パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35P
ケージーパルテック¥15,980税込¥17,5781本(2000mm)6日以内出荷樹脂の縮み防止糸入り用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】磨き穴ピッチ(mm)300前後
SCXワンピ PP1020
ゴールドウイン¥12,980~税込¥14,278~1着7日以内出荷から62日以内出荷高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。仕様フロントファスナー型、二重袖仕様材質プリータSCXグレードクラス100RoHS指令(10物質対応)対応
X・treme D12超硬 12D DPP Φ10.2
ワルター¥89,980税込¥98,9781本9日以内出荷トラスコ品番228-7512刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
ハンドシャワー スパイラルホース付
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷小型純水製造装置 ピュアポート PP-102型用スペアパーツです。質量(kg)0.2高さH(mm)180奥行D(mm)180幅W(mm)240
キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = 固定。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS PROキャスターホイール、ポリプロピレネル、中荷重. RS PROポリプロピレンキャスターホイールで、移動ソリューションをアップグレードしましょう。耐久性とシームレスな性能のために設計されたこの高品質のキャスターホイールは、様々な用途に最適です。台車、カート、機器のいずれを装備する場合でも、RS PROキャスターホイールは楽な動きと安定性を保証します。 頑丈なポリプロピレン製で耐摩耗性に優れ、中型の使用に最適です。取り付けが簡単で長持ちするRS PROポリプロピレンキャスターホイールは、信頼性が高く効率的な輸送ソリューションの最適な選択です。特長. ホワイトポリプロピレンホイールプレススチール製トッププレートまたはボルト穴 タイププレーンベアリングハブ 耐衝撃 性 耐荷重 : 50 - 250 kgホイール 径.50-200 mm . 用途. トロリー カートRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = あり。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = ブレーキ付きスイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、 125 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径この便利な 100 mm スイベルキャスターで、家具やワークステーション用エレメントなどの重い装置を安全に移動できます。360 ° 全回転するため、簡単に操作できます。また、最大 125 kg の荷重を運搬することもできます。 このキャスターは、長方形の固定位置を備えているため、すばやく簡単に取り付け可能で、重い積載物を運搬するときの安定性を向上できます。ポリプロピレン( PP )タイヤは耐久性と耐衝撃性に優れ、プレススチール構造とプレーンボアベアリングにより長寿命を実現しています。白いタイヤは堅い床を印を付けないし、より柔らかい表面でよく行う。 信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、このスイベルキャスターは、最高の安全性と品質基準を満たすようにストリングリテストされています。日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での輸送用途で一般的に使用されています。特長と利点. スイベルキャスター .ミディアムデューティ .耐荷重は 125 kg です .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 35 mm .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ .ブレーキを含む . 80 mm x 60 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ホイール径 = 100mm。許容荷重 = 125kg。取り付けタイプ = プレート。ストッパ = なし。全体の高さ = 128mm。ホイール幅 = 35mm。回転 = スイベル。車輪材質 = PP。中心固定 = 80 x 60mm。固定プレート寸法 = 102 x 84mm。取付穴の数 = 4。固定穴サイズ = 8mm。重量クラス = ミディアムデューティ。軸受タイプ = プレインボア。。RS Pro スイベルキャスター、 125 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径この 100 mm 旋回キャスターを使用すると、家具や作業台などの重い物体を安全に移動できます。360 ° 全動作により簡単に操作でき、最大 125 kg の荷重に耐えることができます。 このキャスターの長方形固定プレートは、重い積載物を運搬する際の安定性を高めるために、すばやく簡単な取り付けオプションを備えています。プレススチール構造とプレーンボアベアリングにより長寿命を実現し、白色ポリプロピレンタイヤは耐久性と耐衝撃性に優れています。タイヤはより柔らかい屋内表面で特によく性能し、堅い床を示さない。 RS Pro シリーズのすべてのコンポーネントと同様に、スイベルキャスターは、安全性と品質の基準を満たすように徹底的にテストされています。日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での輸送用途に便利です。特長と利点. スイベルキャスター .ミディアムデューティ .耐荷重は 125 kg です .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 35 mm .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ . 80 mm x 60 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応![計量スプーン5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69897926-260108-02.jpg)
計量スプーン5種セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥91税込¥1001セット3日以内出荷軽くて使いやすい5種類そろった便利な計量スプーンセット。小さじ1/4~大さじ1までの5種類がそろった便利な計量スプーンセットです。軽くて使いやすいプラスチック製で、明るいカラーがキッチンを華やかにします。フックでひとまとめにできるので整理しやすく、壁掛け収納も可能。料理やお菓子づくりの基本アイテムとして、家庭や学校で大活躍します。材質:PP。サイズ:小さじ1/4(1.25ml):102×19×10mm、小さじ1/2(2.5ml):105×23×12mm、小さじ1(5ml):108×29×15mm、大さじ1/2(7.5ml):109×34×17mm、大さじ1(15ml):117×41×20mm。セット内容:1.25ml×1、2.5ml×1、5ml×1、7.5ml×1、15ml×1用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容1.25ml×1、2.5ml×1、5ml×1、7.5ml×1、15ml×1材質PP寸法(mm)小さじ1/4(1.25ml):102×19×10、小さじ1/2(2.5ml):105×23×12、小さじ1(5ml):108×29×15、大さじ1/2(7.5ml):109×34×17、大さじ1(15ml):117×41×20
RS PRO ビーカー,500ml
RS PRO¥899税込¥9891個翌々日出荷仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり寸法 = 102 (Dia.) x 120mm直径 = 102mm長さ = 120mm容量(mL)500
手動鉛筆削りmini
ナカバヤシ¥849税込¥9341個3日以内出荷・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72電源手動繰り返し・詰め替え対応
ミルククレート YM-24 ブルー
アズワン¥3,871税込¥4,2581個3日以内出荷200mLパックを傷付けない高さサイズ仕様●材質:PP●外寸(mm):389×319×118●有効内寸(mm):357×139×102●圧縮荷重:11.15kN(1,137kgf)アズワン品番67-7239-18
サンボックス 10-7 中仕切L 透明
アズワン¥950税込¥1,0451枚3日以内出荷専用中仕切の組み合わせにより、サンボックス#10-7本体内寸を最大6×4分割が可能です。仕様●材質:PP●外寸(mm):381×102×5アズワン品番67-8123-32
自動分注器用チップ
ユーケンサイエンス¥7,998税込¥8,7981袋(1000本)4日以内出荷から17日以内出荷オートメーションロボットに対応した高品質チップです。、豊富な経験と独自の成形技術、徹底した品質管理により自動分注器用チップの生命線である曲がりやロット差を極限までなくしております。
プリータSCXワンピ PP1020
ゴールドウイン¥12,980~税込¥14,278~1着62日以内出荷高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。 動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。仕様フロントファスナー型、二重袖仕様材質プリータSCX色グリーングレードクラス100RoHS指令(10物質対応)対応
エクセル用チップ
ユーケンサイエンス¥16,980税込¥18,6781袋(4袋×250本)6日以内出荷スタンダードな黄色・青チップです。、全てのチップは高品質ポリプロピレン製、オートクレープ可能です。(121℃ 15分)
PP 中子 小 白 PM-1 TPM-1シリーズ
スリーライン¥9,698~税込¥10,668~1袋(15個)ほか7日以内出荷から10日以内出荷単品でもご使用いただける、電子レンジ使用可能のPP製中子です。磁器「ニュークリック」との組み合わせで、多様なメニューに幅広く対応します。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):60×102×35●材質:耐熱PP樹脂(ポリプロピレン 高比重ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:120cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ナイロンキャスター
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781脚7日以内出荷背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×882フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
婦人リーズナブルウエストリフトサンドール 黒トリコット布張
サンクリエイト¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷お手頃価格で店内をイメージアップ材質ボディ:発泡スチロール製 黒トリコット張 腕:軟質発泡ウレタン製 黒トリコット張 ベース:スチール製 グレー塗装 パイプ:スチール製外軸グレー塗装 中軸メッキ仕上サイズ9号ウエスト(cm)60~63肩幅(cm)40ヒップ(cm)86バスト(cm)82本体寸法(cm)175ベース寸法(cm)33×33
ポリプロピレンメッシュシート 59×56メッシュ 102cm幅 /m
アズワン¥7,950税込¥8,7451個15日以内出荷仕様●メッシュ:80 58×56●品番:70●目開き(μm):277/300●巾(cm):102●厚み(μm):300●最長(m):50●材質:ポリプロピレンPP●※酸の影響…濃塩酸、濃硫酸、濃硝酸で強度ほとんど低下なし。●コード番号:301-0003525アズワン品番67-4851-70




























![計量スプーン5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69897926-260108-02.jpg)