カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ppa-cf」の検索結果

FLASHFORGE フィラメント PPA-CF 1000g ブラック
Flash Forge¥15,980税込¥17,5781個当日出荷PPA-CFは、ポリフタルアミド(PPA)と15%の炭素繊維(CF)を組み合わせた高性能3Dプリント材料で機械的強度、剛性、帯電防止性に優れています。色ブラック内容量(g)1000フィラメント350mRoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PPA CFフィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Core PPA CF25フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷Raise3D HyperCore PPA CF25は、高速造形向けに開発された25%炭素繊維強化PPAフィラメントです。独自の繊維配列技術により、高速印刷時でも優れた層間密着性と高い剛性を両立。耐熱性・耐摩耗性にも優れ、軽量かつ高強度な最終部品や、過酷な環境下で使用される産業用治具の制作に最適です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D Hyper Core PPA GF25フィラメント(白)1kg/巻
Raise3D¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷Raise3D HyperCore PPA CF25は、高速造形向けに開発された25%炭素繊維強化PPAフィラメントです。独自の繊維配列技術により、高速印刷時でも優れた層間密着性と高い剛性を両立。耐熱性・耐摩耗性にも優れ、軽量かつ高強度な最終部品や、過酷な環境下で使用される産業用治具の制作に最適です。色白内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付
Bambu Lab¥169,800税込¥186,7801台欠品中5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3の造形サイズその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
フィードポッパー CFP135
タックルハウス¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷シーバスタックルからツナタックルまで対応する、ショア・オフショア問わず幅広く活躍するサイズ。後部固定重心は優れた飛距離にも貢献し、着水直後からターゲットに対して強烈にアピールします。用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)135質量(g)45タイプフローティングフックST-56#1/0リングタイプH#7
3Dプリンター P2S
Bambu Lab¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3造形のサイズその他最大加速:20000mm/s2(ツールヘッド)方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:300、ヒートベッド:110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:256×256×256ディスプレイ5インチタッチスクリーンフィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)ツールヘッド:600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D
Bambu Lab¥329,800税込¥362,7801台欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)38.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター Creator5 Pro
Flash Forge¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷最大4ツールヘッドによるマルチカラー造形。独立したツールヘッドにより、フィラメント切替時の待機時間を抑え、効率的な出力が可能です。エンクロージャー構造による安定した造形環境。外部環境の影響を抑え、庫内温度を一定に保つことで、反りや割れの発生を軽減し、安定した造形を可能にします。チャンバー加熱による高温素材への対応。最大約65℃のチャンバー加熱に対応し、ABS・ASA・PC・PAなどの素材においても、寸法精度の高い造形を支えます。最適化された空気循環設計。庫内の空気循環を最適化することで、PLA・TPU・PETGなどの素材においても安定した造形品質を維持します。高性能エアフィルター搭載。H13 HEPAフィルターおよび活性炭フィルターを搭載し、造形時に発生する微粒子やVOCを低減します。仕様●エクストルーダー数:4個(独立ツールヘッド)●造形サイズ:256×256×256mm●積層ピッチ:0.1-0.4mm●ノズル径:0.4mm(標準)0.25/0.6/0.8mm(オプション)●最大ベッド温度:120℃●ダイナミックフローキャリブレーション:対応(フルオートレベリング)●フィラメント切れ・絡み検知:対応●ノズル詰まり検知:対応●停電復旧機能:対応●リモートモニタリング:対応(フルHDカメラ内蔵:1920×1080/30fps)●対応スライサーソフト:Orca-Flashforge、OrcaSlicer●ドア開放検知:対応●自動循環エアシステム:対応●チャンバー加熱:対応(65℃)●空気濾過システム:HEPA 13+活性炭●対応フィラメント:PLA/PLA-CF/PETG/PETG-CF/PET/PET-CF/ABS/ABS-CF/ASA/PA/PA-CF/TPU (90A-95A)/PC/PC-ABS/PAHT-CF/PPA-CF(GF)/PPS-CF本体寸法(mm)520×443×722(チューブ・ホルダー含む)対応OSWindows、MacOS接続方式USB/Wi-Fi(2.4GHz/5GHz対応)最大消費電力(W)1200電源(AC V)100~120/200~240(50/60Hz)ディスプレイ4インチフルカラータッチスクリーン(800×480)
フィードポッパー CFP100
タックルハウス¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷一口サイズながら、太軸フックを備えたヘビーデューティー仕様。オフショアで、ベイトが小さい時の切り札となるモデルです。ショアキャスティングの青物はもちろん、リーフでの手軽なゲームにも頼れる1本です。用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)100質量(g)22タイプフローティングフックST-56#2リングタイプ#5
フィードポッパー CFP150
タックルハウス¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷ボリューミーなボディと絶妙なウェイトが魅力。オフショアはもちろん、ショアからの大型青物狙いにも対応します。ステイ時においても波と同調しない自然な揺らぎをもたらすR-Unitを搭載し誘いのパターンが広がります。用途軽いジャークでもポップサウンドを奏でるマウスカップは音質重視。水面ぎりぎり、ほぼ直立の浮き姿勢は吸い込みやすく、ピンスポットの集中ポッピングも可能に。コンパクトボディ、高比重で飛距離も抜群。シイラ、カツオ、マグロ、青物、ヒラスズキとターゲットは幅広く、ショアでも、オフショアでも使う場所も選びません。長さ(mm)150質量(g)60タイプフローティングフックST-66#2/0リングタイプH#8
フィードポッパー CFP121
タックルハウス¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ナイロンライン全盛の頃の設計であったフィードポッパー120をリニューアル。PEラインの使用を前提とし、他モデル同様の扱いやすさを手に入れました。長さ(mm)121質量(g)30タイプフローティングフックST-56#1リングタイプ#5
フィードポッパー CFP70SW
タックルハウス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷シーバスはもちろん、クロダイ、ライトゲームでも人気の70mmにもシンキングワークスを設定。ノーマルモデル比+5gの自重のシンキング設定。着水直後からリトリーブすればポッパーとして音と飛沫でアピール。水面直下を泳がせれば、泡をまとって小刻みなバイブレーション、沈めて巻けばナチュラルスイムと多彩な攻め方が可能です。長さ(mm)70質量(g)15タイプシンキングフックST-46#8リングタイプ#3
フィードポッパー CFP100SW
タックルハウス¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ノーマルモデル比+8gの自重で、飛距離は抜群。着水直後からのリトリーブではフローティングモデル同様にお使いいただけます。荒れた水面でも水絡みが良く、沈めた際にはシンキングペンシルのように泳ぎ、水面&水面直下でのアクションが可能です。長さ(mm)100質量(g)30タイプシンキングフックST-56#2リングタイプ#5
フィードポッパー CFP121SW
タックルハウス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷昨今のフィールドからのリクエストに答えた、120mmクラスのシンキングポッパー。フィードポッパーファーストモデルをシンキング化するにあたり、オリジナルボディを用いてのチューニングでは限界が生じるため、121mmモデルとして新たにボディを設計。十分な飛距離を発揮できる自重43gでありながら100SW同様の使い心地で、幅広いタックルで活躍するモデルです。長さ(mm)121質量(g)43タイプシンキングフックST-56#1リングタイプ#5
3Dプリンター H2D Combo Laser版 40W AMS2Pro付
Bambu Lab¥649,800税込¥714,7801台欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。40W レーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D Combo Laser版 10W AMS2Pro付
Bambu Lab¥489,800税込¥538,7801台欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10Wレーザー&カッティングモジュール。350×320×325mm3の大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】350、【ヒートベッド】120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)46.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】(シングルノズル造形)325×320×325 / (デュアルノズル造形)300×320×325ディスプレイ5型対応フォーマットSTL、3MF、OBJ、STEP/STP、SVG言語表示多言語対応フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】1000ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D Combo
Bambu Lab¥389,800税込¥428,7801個欠品中デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
Raise3D純正PPA サポートフィラメント(紫)1kg/巻
Raise3D¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。色紫内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PPA GFフィラメント(ナチュラル)1kg/巻
Raise3D¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。色ナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
Raise3D純正PPA GFフィラメント(オレンジ)1kg/巻
Raise3D¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷PPA(ポリフタルアミド)をベースにグラスファイバーを含有したフィラメントです。 曲げ強度・弾性において「PA12 CF」よりも優れた機械特性を有しています。 造形後にアニール処理を行うことで機械的特性と寸法精度を上げることが可能です。色オレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応