カテゴリ

  • 切削工具(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 学童・教育用品(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 家電(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 農業機械(6)
  • 厨房用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr44」の検索結果

関連キーワード
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
3,800税込4,180
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)CKD
3,113税込3,424特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
15,980税込17,578
1セット(19点)
当日出荷
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart 美和ロック電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart美和ロック
52,980税込58,278
1台
当日出荷から37日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂適合扉厚(mm)33-44ロック1ロック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)耐久性施解錠10万回電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
4,163税込4,579特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)CKD
26,438税込29,082
1個
当日出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40種別部品
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~)CKD
4,713税込5,184
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
4,800税込5,280
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
63税込69特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
7,263税込7,989
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
5,400税込5,940
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
インパクトレンチ用 リング ミトロイインパクトレンチ用 リングミトロイ(2件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
材質ニトリルゴム
ゴミ受け WIZ'Aゴミ受けWIZ'A(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
用途流し台や浴室などの排水溝のゴミ受けに材質本体:18-8ステンレスグレー特性極細網目で細かいゴミも通しにくい、流し台や浴室のゴミ受けに、錆びにくいステンレス使用
補聴器用電池 東芝補聴器用電池東芝(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(6個)
当日出荷
デジタル補聴器で高性能を発揮。 ひとクラス上の長持ちハイパワー。
(TUP)タッチペン ダイハツ(TUP)タッチペンダイハツ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池) パワーワン(PowerOne)補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)パワーワン(PowerOne)
879税込967
1パック(6個)
当日出荷
各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製
用途補聴器用本数6本使用推奨期限2年電圧(V)1.45分類空気亜鉛
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)CKD
6,025税込6,628
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)CKD
3,563税込3,919
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~)CKD
11,463税込12,609
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-50-~)CKD
30,913税込34,004
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50種別部品
RS PRO コイン電池, アルカリ電池, 1.5V RS PRORS PRO コイン電池, アルカリ電池, 1.5VRS PRO
779税込857
1袋(5個)
翌々日出荷
サイズ = LR44電池種類 = アルカリ電池公称電圧 = 1.5V容量 = 158mAh端子形状 = スタンダード直径 = 11.6mm寸法 = 11.53 x 5.43mm付属電池の数 = 5パッケージ本数 = 5IEC規格 = LR44RS Pro LR 44 ボタン このRS ProのLR44ボタン電池の公称電圧は1.5 V、容量は158 mAhです。このアルカリボタン電池の直径は11.53 mm、高さは5.43 mmです。このRS Pro LR44コイン型電池は、電子機器への給電用のアルカリ電池です。酸化銀コイン型電池に比べて、経済的なソリューションです。このコイン型電池は、充電式ではありませんが、高い信頼性を発揮します。1パック5枚入りです。 特長と利点: . 大容量. 広い動作温度範囲. 長い保管寿命. 長寿命 用途 :アルカリコイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例:. 計算機. 玩具. 点滅ライト. 腕時計. 補聴器
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
TC□□型-11(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)9.54勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーナーR(mm)1.1906関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.6 被削材P(鋼)サンドビック
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
六角形80°R1.6 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-19ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-19ひし形55°サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)15.4063勝手なしコーナーR(mm)1.1906関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ひし形55°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.4279勝手なしコーナーR(mm)1.1906関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材P(鋼)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
三角形60°R1.6 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
用途チップ形状S(正方形90°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
関連キーワード
sr44特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr44