カテゴリ
- バイク純正部品(71)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 自動車補修部品(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 建築金物(4)
- バイク部品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 理美容(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- CKD(16)
- EIKO(栄工舎)(2)
- Hankook(ハンコック)(1)
- KSフィルター(3)
- KTC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NASTA(ナスタ)(4)
- NOKクリューバー(4)
- omron(オムロン)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイシン精機(1)
- タカチ電機工業(1)
- ホンダ(71)
- メディアカバーマーケット(1)
- 岡崎精工(1)
- 福島鑢商店(化粧品)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アラジンクリーム PR88シリーズ
Ursula Rath GmbH(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷pr88 アラジンクリームは様々な外的刺激から手を守り、その上、簡単に汚れを落とすことができます。素手の感覚を大事にしたい!素手でしかできない作業がある!そんな時も汚れを気にせず、思い切り作業ができます!!、注意、▼ 1.汚れた素手を、この商品で、汚れを落とすものでは、ありません。、▼2.作業前に手に塗り込む事で、効果発揮します。
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
クリューバー 潤滑・組立て用白色ペースト
NOKクリューバー¥5,698税込¥6,2681本(300mL)4日以内出荷フレッティング摩耗、スティックスリップの防止に優れた効果を発揮します。 耐荷重性、耐水性に優れています。用途軸受・ボルトのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト・ねじの摺動部。トラスコ品番328-2775色白質量(g)299使用温度範囲-15~150℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハンドルーブ L-7
NOKクリューバー¥42,980税込¥47,2781箱(300mL×12缶)当日出荷潤滑・組立て用白色系ペースト。用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。容量(mL)300タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-15~150適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ
タカチ電機工業¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。用途音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途に。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板カバー放熱穴/なしRoHS指令(10物質対応)対応
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
屋内換気口 差圧タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。材質ASA樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
アレルフィルター(メンテナンス用)
NASTA(ナスタ)¥2,398税込¥2,6381セット(5枚)当日出荷スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。必要な換気量を確保しながら高い粉塵効果を発揮します。有害なホルムアルデヒドを使用しないノンホルムタイプなので、安心してご使用いただけます。また、アレルゲンをコーティングして、花粉アレルゲンの働きを約90%抑制します。材質ポリエステル(グリーン)厚さ(mm)12色グリーンサイズΦ81適合品番KS-V20RA、KS-V20RAS、KS-V20R、KS-V20RS、KS-88PR001FKA、KS-88PR001FK、V41PS2-SG、V41PS2-BK、V41PS2-CG、V40PS2-SG、V40PS2-BK、V40PS2-CG
屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。風量調節機構付。3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂色シルバーグレー種類角型レジスター
クラッチカバー エルフ NPR 88-
アイシン精機¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷主な適合純正品番8-94473-182・8-97301-758-0・8-97301-758・8-97031-758・8-94461-108-0・8-94461-108・8-97031-758-0・8-94473-182-0適合メーカーISUZU
屋内換気口 風量・風向調節タイプ/フィルター付
NASTA(ナスタ)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から16日以内出荷壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。風向きが変えられる着脱式カバー:3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。通気量が確保できるデザイン:カバー裏側にある風量調整プレートによって、室内に取り入れる空気の量を調節できます。「閉※1」「1段階」「2段階」の3通りの風量に調節できます。リフォームにも最適:本体とカバーが分割されているため、カバーを交換するだけで誰でも簡単リフォームが可能です。クロス貼替の際も切り口を隠すことができ手軽に美しく仕上がります。小さな虫の侵入を防ぐフィルター枠:通気量を確保しながら、小さな虫の侵入を防ぎます。定期的に水洗いしていただくことで長く清潔に使えます。結露水の浸入を防ぐ止水板付:屋内換気口内、とくにフィルター部分は結露が発生しやすい場所です。そこでフィルターよりも室内側にあるフィルターカートリッジに止水板を設置することで、結露水の浸入を防ぎます。丸ごと取り外せて簡単メンテナンス:フィルター交換が簡単なのはもちろん、パイプの中までしっかり掃除することができます。材質ASA樹脂色シルバーグレー
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Amazon Fire HD 10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シグマ。SIGMA fp。JAYS t-Seven True Wireless。JAYS f-Five True Wireless。JAYS m-Five True Wireless。JAYS q-Seven Wireless。JAYS a-Seven Wireless。FFF SMART LIFE CONNECTED。ノートパソコン。FFF-PC03B。FFF-PC14B1BK。FFF-PCM2B。FFF-PCY1B。タブレット。FFF-TAB10A0。FFF-TAB10A1。FFF-TAB10A2。FFF-TAB10A3。FFF-TAB10A4。FFF-TAB10B0。FFF-TAB10B1。FFF-TAB10B3。FFF-TAB8。モニター。FFF-LD1502。スピーカー。FFF-BS04N。HDD/SSDクローンステーション。MAL-53M2NU4。扇風機。FFF-DN006FAN。Roland。GAIA 2。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら