カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(871)
  • FA担当者のオススメ新商品(303)
  • メカニカル部品(274)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 自動車純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(13)
  • 制御機器(10)
  • 作業工具(10)
  • 梱包用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-300」の検索結果

1,332件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替え消しゴム<フィットカーブ>用替消しゴムPS-300用 コクヨ

    替え消しゴム<フィットカーブ>用替消しゴムPS-300用

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1パック(3本)
    欠品中
    白。 3個入り
    適合PS-300・302(廃番)材質オレフィン系エラストマー樹脂サイズΦ7×37繰り返し・詰め替え対応
  • [PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS300] 1600x10mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)73
  • [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS300] 1600x10mmx30m エアフィルター

    エスコ
    ¥188,000税込¥206,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-10
  • 305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    305x305x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    ¥1,220税込¥1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-11
  • 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-12
  • 610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚) エスコ

    610x610x10mm エアフィルター/PS300(10枚)

    エスコ
    ¥21,900税込¥24,090
    1箱(10枚)
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)10(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)73入数10枚
  • 610x610x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    610x610x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    ¥4,960税込¥5,456
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PC-14
  • フィレドンエアフィルター 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルター

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル、モダアクリル使用温度(℃)80以下風速(m/s)2.5
  • プロ・ウインドリペアシステムセット カーメイト

    プロ・ウインドリペアシステムセット

    カーメイト(12件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    可視光硬化型レジン&加圧減圧注入器の採用により、きれいにガラスキズの補修をします。カミソリ・ピンなど補修用器具フルセット入り。容量:可視光硬化型レジン×1g。製品内容:ガラス補修液・注入器・ノズル・ピン・カミソリ・透明保護フィルム×各1個
    用途ガラスのキズ補修セット成分可視光硬化型レジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • パーツストッカー (300深) JEJアステージ

    パーツストッカー (300深)

    JEJアステージ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
    材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色クリア高さ(mm)53質量(g)440タイプ300深奥行(mm)202仕切板(S-F1)3枚、(S-F2)4枚、(S-F4)3枚仕切数(個)最大40仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)(138+30)有効内寸法・高さ(mm)42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×202×53内寸(幅×奥行×高さ)(mm)282×(138+30)×42
  • 磨きクロス TRUSCO

    磨きクロス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1パック(2枚)
    当日出荷
    小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
    長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
  • シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm コクヨ

    シャープペンシル〈フィットカーブ〉0.5mm

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    当日出荷
    「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。 替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。 残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。 残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。 ロング消しゴム付き
    仕様チップスライド材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%軸径(Φmm)Φ12長さ(mm)145芯径(mm)0.5商品タイプ本体
  • バイクネット PSMG

    バイクネット

    PSMG(10件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン100%、(フック)スチール色黒質量(g)約150目合い(mm)70×70
  • イレクターパイプ Φ28 メタリック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ28 メタリック

    矢崎化工(4件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプソー ハウスビーエム

    パイプソー

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1丁
    当日出荷
    のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
    用途塩ビパイプ、鉛管など。トラスコ品番336-0318全長(mm)490質量(g)177刃長(mm)300材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)スチール
  • 強力ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    強力ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝と突起で強力タイプ。充実の4サイズ
    仕様JIS規格品
  • パワーパイプソー ステンレス・鉄工用 マヤ工業

    パワーパイプソー ステンレス・鉄工用

    マヤ工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。 非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。
    用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断山数8刃幅(mm)25
  • 直流安定化電源 モノタロウ

    直流安定化電源

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
    用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書質量(g)1350適合規格電気用品安全法準拠表示デジタル3.5桁LED表示出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50~60Hz)出力電流(A)0~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式ファンによる強制冷却動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式販売区分業務用
  • 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ショートタイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(45枚)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • 伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー用替刃 カマキ

    伸縮替刃式高枝鋸 ポールソー用替刃

    カマキ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    軽量で長時間の使用でも疲れにくく、切れ味抜群! 高い所の枝切りに最適!
  • セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石 グラインダー用

    SIMOTSU
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • 直流安定化電源 カスタム

    直流安定化電源

    カスタム(8件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    小型・軽量かつ高効率な電源。定電圧又は定電流のどちらのモードでも使用可能。
    用途電気機器の作動、実験、検証などに付属品取扱説明書、AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ電圧負荷変動(10-100%):50mV、入力変動(90-110V):20mV、リップル&ノイズ(P-P):80mV質量(g)1350入力電圧(V)AC100(50~60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式強制冷却機能PSE対応校正可使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、90 %RH以下(但し、結露のないこと)電流(mA)負荷変動(10-100%):20、入力変動(90-110V):20、リップル&ノイズ(P-P):40動作表示デジタル3.5桁LED表示保存温湿度範囲-20~+80 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)確度電圧表示部:±(1%+5dgts)、電流表示部:±(2%+5dgts)入力変動電圧仕様(90-110V):20mV、電流仕様(90-110V):20mAリップル、ノイズ電圧仕様:80mV、電流仕様:40mA効率85%以上RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式ロードレギュレーション電圧仕様(10-100%):50mV、電流仕様(10-100%):20mA
  • 【レンタル】クールスターラー CPS-300 アズワン

    【レンタル】クールスターラー CPS-300

    アズワン
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
  • フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ) 日本バイリーン

    フィレドンエアフィルタ一般再生用(ロールタイプ)

    日本バイリーン
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    8日以内出荷
    材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
  • ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ブラック

    ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
  • ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    シルバー
    ブラック

    ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
  • 【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B アズワン

    【レンタル】VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ VPS-300B

    アズワン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
  • スーパーエレクターポール PSタイプ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクターポール PSタイプ

    ERECTA(エレクター)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。
    長さ(mm)(溝間隔)25.4材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(アジャストボルト)】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(ダイカストナット)】SUS304(18-8)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • PS形ポールステー 内外電機

    PS形ポールステー

    内外電機
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
    材質AES樹脂色マンセル値:5Y8.4/1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポールステー 東京富士商会

    ポールステー

    東京富士商会
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
  • キャニオンポール PS キャニオン

    キャニオンポール PS

    キャニオン
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キャニオンシェルフ専用の支柱です。
    溝ピッチ(mm)25
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    ¥97,900税込¥107,690
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
  • ポータブルパワーステーション MEIHO(ワキタ)

    ポータブルパワーステーション

    MEIHO(ワキタ)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    翌々日出荷
    大容量で様々な電化製品に対応します。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性&長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電源と同等の正弦波で、高品質な電気を安定供給できます。BMS(バッテリーマネジメントシステム)で安全性を確保します。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。約3~4時間で充電完了の高速充電タイプです。積み重ね可能で収納時に場所を取りません。便利な折りたたみハンドル仕様、片手で持ち運べます(MPS1500・MPS2000)。停電や災害時のいざという時の備えに。ご家庭、事務所の非常用電源として最適です。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等、幅広くご使用頂けます。
    用途停電時の非常電源、屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等に仕様(サイクル回数)約2000回タイプ12Vシガレットポート(V/A):12/10、(12VDCポート):12/10出力電圧(V)AC100±10%出力周波数(Hz)50/60切替バッテリーリン酸鉄リチウムイオン使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~45LEDランプ2W×2充電時間(時間)(AC充電器)約3RoHS指令(10物質対応)対応USBポート5V/2.4A×2USBタイプ(QCポート)最大65W×1、(Type-C)PD100W×1
  • ペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き アイリスオーヤマ

    ペールストッカ― ごみ箱15L×2個付き

    アイリスオーヤマ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌日出荷
    木目調でスタイリッシュなゴミ箱ワゴンです。幅と奥行きがスリムな設計で空間を広く使えます。ペールストッカーを上下に重ねた2段タイプです。デッドスペースになりがちなスペースを有効活用できます。ペールは2個付属されていて分別ができます。ペールは取り外しができ、汚れても丸洗いができ清潔に保てます。取っ手がL字形状でラクに引けます。お客様組み立てとなります。
    質量(g)ペール:1個あたり 約780容量(L)ペール:1個あたり 約15耐荷重(kg)全体:約9、天板:約5、ペール1個あたり:約2本体質量(g)13160天板寸法(mm)約333×235サイズ(mm)ペール:1個あたり 300×190×432(最大箇所)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)333×235×1200
  • 標準型メカニカルフォースゲージ イマダ

    標準型メカニカルフォースゲージ

    イマダ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
    用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
  • 筆下有神 あかしや

    筆下有神

    あかしや
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    5日以内出荷
    筆づくり300年「筆匠あかしや」の書道用筆です。
    用途書道教室・趣味の書道/細字書道・漢字仮名まじり文作品用寸法(mm)穂の太さ×長さ:約6.2×30硬さほどよい硬さ毛材イタチ毛、馬毛
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(300g)
    当日出荷から7日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ)

    アズワン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)300×300