カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- バイク部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ps-600n」の検索結果

フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(10枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
日本バイリーン¥79,980税込¥87,9781箱(50枚)当日出荷から翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
ボールローラユニット(圧入タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥36,900税込¥40,5901個4日以内出荷アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
フィロパネル
日本バイリーン¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタ/アルミ枠付)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(4セット)ほか6日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(32件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷から5日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
フィレドンエアフィルター
イチネンTASCO¥14,980~税込¥16,478~1パック(5枚)ほか当日出荷から13日以内出荷再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【OKI オキデータ】。★ドットインパクトプリンター。MICROLINE 50HU。MICROLINE 5460HU2。MICROLINE 5650SU3-R。MICROLINE 5650SU-R。MICROLINE 6300FB2。MICROLINE 80HU。MICROLINE 8460HU2。MICROLINE 8480SU2。MICROLINE 8480SU2-R。MICROLINE 8480SU3。MICROLINE 8480SU3-R。MICROLINE 8480SU-R。ML5320S。★カラーLEDラベルプリンター。Pro1050。Pro1040。Pro330S。★カラーLEDプリンター。C301dn。C310dn。C312dn。C332dnw。C3400n。C510dn。C511dn。C5200n。C530dn。C531dn。C542dnw。C5800dn。C5800n。C5900dn。C610dn。C610dn2。C612dnw。C650dnw。C710dn。C711dn。C711dn2。C712dnw。C810dn。C810dn-T。C811dn。C811dn-T。C824dn。C830dn。C835dnw。C835dnwt。C841dn。C841dn-PI。C844dnw。C8600dn-T。C8650dn。C8800dn。C8800-P。C911dn。C9150dn。C931dn。C941dn。MICROLINE 3100。MICROLINE 5300。MICROLINE 5400。MICROLINE 910PS。MICROLINE 910PS-D。MICROLINE 9300。MICROLINE 9300PS。MICROLINE 9500PS。MICROLINE 9500PS-F。MICROLINE 9600PS。MICROLINE C3100。MICROLINE Pro 930PS-E。MICROLINE Pro 930PS-S。MICROLINE Pro 930PS-X。MICROLINE Pro 9800PS-E。MICROLINE Pro 9800PS-S。MICROLINE Pro 9800PS-X。ML3010C。ML3010CW。ML3020C。ML3020CV。ML3020CW。ML3050C。ML3050CV。ML5100。ML5200。ML7050C。ML8CV。ML9055C。ML9055CV。MLC7300PS2。MLC7300PS2F。★カラーLED複合機。C3530 MFP。C5510 MFP。MC361dn。MC362dn。MC362dnw。MC363dnw。MC561dn。MC562dn。MC562dnw。MC573dnw。MC780dn。MC780dnf。MC780dnl。MC843dnw。MC843dnwv。MC852dn。MC860dn。MC860dtn。MC862dn。MC862dn-T。MC863dnw。MC863dnwv。MC883dnw。MC883dnwv。★インクジェットプリンター。MLJET300。★大判インクジェットプリンター。ColorPainter H2-104s。ColorPainter H2-74s。ColorPainter H3-104s。ColorPainter M-64s。ColorPainter W-54s。ColorPainter W-64s。★モノクロLEDプリンター。B2200n。B410dn。B411dn。B411dnB(ブラック)。B430dn。B431dn。B431dnB(ブラック)。B432dnw。B4500n。B801n。B810n。B820n。B821n-T。B822dn。B840dn。B841dn。B842dn。B842dnt。DPP804PS2F。MICROLINE 1032PS。MICROLINE 1035PS。MICROLINE 1055PS。MICROLINE 2030N。MICROLINE 22L。MICROLINE 22N。MICROLINE 22NR。MICROLINE 8wU。ML12N。ML14N。ML18NR。ML2020。ML2020N。ML24DXN。ML400。ML400CL。ML400PS2。ML4W。ML600CL。ML600PS2。ML620CL。ML640CL。ML660PS。ML700N。ML701N3。ML703N。ML703N3。ML800PS2LT。ML801PS。ML801PS2。ML801PS2F。ML801PSF。ML802PS2。ML802PS2F。ML802PS2V。ML802PS2VF。ML803PS2。ML803PS2F。ML803PS2V。ML803PS2VF。ML810PS2LT。ML810PS2VLT。ML8W。ML900PS2LT。ML900PS3LT。ML902PS2。ML902PS3。ML903PS2。ML903PS2F。ML903PS3。ML903PS3F。ML905PS2F。ML905PS3F。ML905PS3FX。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス