カテゴリ

  • 店舗什器・備品(17)
  • 測定用品(9)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psb-5」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
木製 文字 光木製 文字
139税込153
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ドア標示やテーブル番号、文字用ボードなどに貼り付けてサインボードに、幅広くお使いいただけます 文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示 シナベニア製の切り文字です
仕様抜き文字・接着テープなし材質シナベニア寸法(mm)25奥行(mm)3
nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml) サンキープ(旧:サンユー印刷)nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml)サンキープ(旧:サンユー印刷)
3,398税込3,738
1セット(5個)
当日出荷から6日以内出荷
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)87透明容量(mL)14直径(Φmm)26危険物の類別非危険物
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
229税込252
1個
翌日出荷から4日以内出荷
パイプカッター替刃 ステン用 SK11パイプカッター替刃 ステン用SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
nanoパウダースプレーボトル クリア M(35ml) サンキープ(旧:サンユー印刷)nanoパウダースプレーボトル クリア M(35ml)サンキープ(旧:サンユー印刷)
4,298税込4,728
1セット(5個)
6日以内出荷
ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。
用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど全長(mm)111透明容量(mL)35直径(Φmm)33危険物の類別非危険物
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
シナベニア製抜き文字 パック式 PSB-40 光シナベニア製抜き文字 パック式 PSB-40
799税込879
1箱(5枚)
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上シナベニア製木製取付なし質量(g)14縦(mm)約40横(mm)約40
2点吊り用天秤 スーパーツール2点吊り用天秤スーパーツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付材質特殊鋼
ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTACペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形AirTAC
649税込714
1個
4日以内出荷
JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~38適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
プラグインユニット (VV5Q11-10C4~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-10C4~)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 F1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
4,498税込4,948
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F1級(特級)種別基準分銅型
机下収納ワゴン グレー PSBシリーズ ポピア(共臨社)机下収納ワゴン グレー PSBシリーズポピア(共臨社)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな設計の机下収納ワゴンですキャスター付(ストッパー無)
グレー
プルボルト NTツールプルボルトNTツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)大正天びん製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
セフティースナップNTパワー クロ NTスイベルセフティースナップNTパワー クロNTスイベル
1,898税込2,088
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途扱いやすいスナップ付!クロ
パイプスタンド用ボール受け IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド用ボール受けIKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番496-1722適合機種ISK-PS1000質量(kg)1.2適合パイプ42~450mm
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 M1級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
3,798税込4,178
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級M1級(2級)種別基準分銅型
基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレスVIBRA(新光電子)
3,998税込4,398
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子天びんの点検及び校正に使用する形状板状型等級F2級(1級)種別基準分銅型
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)大正天びん製作所
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
抗菌直飲プラボトル スケーター抗菌直飲プラボトルスケーター
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
仕様●使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤●加工方法:練込●加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210容量(mL)480耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140
押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ押し引きばねはかり PSB-5aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定)付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個
抗菌直飲プラボトル スケーター抗菌直飲プラボトルスケーター
1,498税込1,648
1個(145g)
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
仕様使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210容量(mL)480加工(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)、(方法)練込
抗菌直飲プラワンタッチボトル スケーター抗菌直飲プラワンタッチボトルスケーター
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
容量(mL)480まいぜんシスターズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×79×210材質キャップ:飽和ポリエステル、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140種類無機抗菌剤【加工方法:練込、加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)】
抗菌直飲プラボトル スケーター抗菌直飲プラボトルスケーター
1,498税込1,648
1個(145g)
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約横95×奥行79×高さ210容量(mL)480加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)使用無機抗菌剤
抗菌直飲プラボトル スケーター抗菌直飲プラボトルスケーター
1,498税込1,648
1個(145g)
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス容量(mL)480加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140使用無機抗菌剤寸法(横×奥行×高さ)(mm)約95×79×210
抗菌直飲プラボトル スケーター抗菌直飲プラボトルスケーター
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約 横95×奥行79×高さ210容量(mL)約480種類ユニコーン加工(方法)練込、(部位)全体(ベルト及び金属部位除く)耐熱温度(℃)(キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140使用無機抗菌剤
板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)大正天びん製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
抗菌直飲プラボトル スケーター抗菌直飲プラボトルスケーター
1,498税込1,648
1個(145g)
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。
容量(mL)480
抗菌直飲プラボトル スケーター抗菌直飲プラボトルスケーター
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。ワンプッシュ式で簡単にオープンできて軽くて持ちやすい形状の水筒です。氷が入れやすい広口タイプで食洗機にも対応しているので後のお手入れが楽です。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。
材質キャップ:飽和ポリエステル樹脂、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤寸法(mm)95×79×210容量(mL)480
多対シ-ルド付 I/Oケ-ブル タツタ電線多対シ-ルド付 I/Oケ-ブルタツタ電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
4日以内出荷
耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。絶縁体色と表面に施したドットマークの組み合わせにより、線心識別が容易に行えます。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。高密度編組シールドによるEMC対策(ノイズ対策)を施しています。ULレコグナイズド(AWM)品です。ハーフピッチコネクターに対応しており、ご希望長での端末加工も承ります。RoHS2指令に準拠しております。
用途機器内・外の配線型式Style 20276適合規格UL758定格電圧(V)30導体断面積(mm2)AWG28難燃性VW-1絶縁体厚さ(mm)0.1絶縁抵抗(MΩ/km)5以上シース厚(mm)0.9シース色導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.58定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)246以下条長(m)100(束)
スマートポールスタンド両面設置タイプ AURORA(共栄商事)スマートポールスタンド両面設置タイプAURORA(共栄商事)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
質量(kg)35.7取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60角度調整範囲0~±4ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
食洗機対応プラクリアボトル スケーター食洗機対応プラクリアボトルスケーター
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
寸法(mm)約横95×直径79×高210容量(mL)480耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140
直飲みコップ付きプラ水筒 スケーター直飲みコップ付きプラ水筒スケーター
1,298税込1,428
1個(140g)
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
寸法(mm)約横95×直径79×高210容量(mL)480
健康クリアマーカーボトル スケーター健康クリアマーカーボトルスケーター
1,798税込1,978
1個(145g)
5日以内出荷
メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!飲んだ量がひと目でわかりやすい!1回の給水で100mlのメモリ付き。プッシュ式で簡単オープン!軽量で持ちやすい。ショルダーベルト付き。名前シール入り。本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。氷が入れやすい広口。食洗機対応。
材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100度)、フタ・ベルト:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度140度)、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約95×直径79×210プリンセス23容量(mL)約480質量(g)約145
食洗機対応プラクリアボトル スケーター食洗機対応プラクリアボトルスケーター
1,298税込1,428
1個(160g)
5日以内出荷
食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約 横95×直径79×高210容量(mL)480種類バーガーフレンズ耐熱温度(℃)(キャップ・本体:PET)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140
健康クリアマーカーボトル スケーター健康クリアマーカーボトルスケーター
1,398税込1,538
1個(158g)
5日以内出荷
メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!飲んだ量がひと目でわかりやすい!1回の吸水で100mlのメモリ付き。プッシュ式で簡単オープン!軽量で持ちやすい。ショルダーベルト付き。名前シール入り。本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。氷が入れやすい広口。食洗機対応。
材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約95×直径79×210容量(mL)約480質量(g)約145耐熱温度(℃)(本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140