カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み

「psy-20f-m」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥9,998税込¥10,998
    1パック(50本)
    当日出荷
    独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
    容量(mL)20アズワン品番62-3875-07
  • 電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ ICOMES

    電動ディスペンサー”Tofutty”大容量タイプ

    ICOMES
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    シリンジ充填可能量がTofuttyの12倍(12ml)まで対応しています。コードレスなので作業場所問わず、どこででも使用可能です。低粘度から中粘度の液剤まで吐出可能、固くないグリースであれば吐出可能です。
    用途接着剤やシリコン系/フッ素系オイルの定量塗布に。主にUV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル等にご使用いただけます。トラスコ品番704-9886セット内容単4形ニッケル水素電池1本、シリンジ(武蔵エンジニアリング製PSY-20F-M)1本、プランジャ 1個、シャフト 1本材質筐体:ABS樹脂、アダプタ部:PP樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂(Oリング:NBR)長さ(mm)245.5幅(mm)55高さ(mm)38電源(V)1.2