カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 保管用品(4)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 医療(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「pt-28c」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリテナー 矢崎化工
    ブルー
    イエロー
    クリア
    グレー

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • ポリコンテナー(ロック蓋付) 矢崎化工

    ポリコンテナー(ロック蓋付)

    矢崎化工
    ¥4,550税込¥5,005
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリプロピレン色ブルー
  • ポリコンテナー(蓋付) 矢崎化工

    ポリコンテナー(蓋付)

    矢崎化工
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリプロピレン色ブルー
  • ポリテナー用蓋 矢崎化工

    ポリテナー用蓋

    矢崎化工(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリテナー用の蓋です。
    種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ポリテナーロック付蓋 矢崎化工

    ポリテナーロック付蓋

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なロックを付けました。
    種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • グリスニップル SK11

    グリスニップル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(3個)
    当日出荷
    機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
    用途取替用グリスニップル。材質鉄表面処理三価クロメート白色
  • ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー 矢崎化工

    ボックス型コンテナ ポリテナー クリアー

    矢崎化工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    工業用コンテナーです。丈夫で保管・整理・運搬に便利です。
    用途PT-14、21との積重ねが出来ます。トラスコ品番195-3649材質ポリプロピレン色クリア-容量(L)28外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)360スタッキング可適合フタPT-28L ST C11(別売)フタの有無別売外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)410有効内寸法・奥行(mm)310有効内寸法・高さ(mm)205
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥287~税込¥316~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥509税込¥560
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥988税込¥1,087
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm
  • プロテクター レール (S0) MAZDA(マツダ)

    プロテクター レール (S0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬管用タップ TC-P TDT(田野井)

    超硬管用タップ TC-P

    TDT(田野井)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    3日以内出荷
    管・管用部品・流体機器など平行ねじ及びテーパねじに用いるタップで、各管用ネジ用タップ規格に対応しています。
    用途鋳鉄、アルミニウム、黄銅材質超硬合金溝数4精度JIS2表面処理ノンコート再生材使用使用
  • マイコンミニミニ IKURATOOLS(育良精機)

    マイコンミニミニ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
  • マイコン82 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン82

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
  • マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン104

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
  • MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷から22日以内出荷
    既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
    用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ
  • MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷
    既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、。MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
    用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ