カテゴリ
- 保管用品(6)
- ボックスコンテナ(ベタ目)(3)
- フタ(2)
- 医療(6)
- オプション 施設用カート・ワゴン(3)
- 配管・水廻り設備部材(75)
- バイク純正部品(38)
- 制御機器(36)
- 作業服(33)
- メカニカル部品(28)
- 自動車純正部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 作業工具(24)
- 科学研究・開発用品(21)
- バイク部品(19)
- 自動車補修部品(19)
- 物流用品(12)
- オフィス家具(12)
- 測定用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 自転車部品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 溶接用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
容量(L)
コンテナ種類
スタッキング
ブランド
- モノタロウ(1)
- 矢崎化工(7)
- TRUSCO(1)
- ハウステック(51)
- ホンダ(38)
- フェリック(30)
- 潤工社(27)
- FYH(日本ピローブロック)(26)
- MAZDA(マツダ)(26)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(24)
- エスコ(22)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- ニッタ(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- KITACO(7)
- シンコー[継手](7)
- ノーブランド(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- MURATA(村田製作所)(6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・矢崎化工・TRUSCO・ハウステック・ホンダ・フェリック・潤工社・FYH(日本ピローブロック)・MAZDA(マツダ)・PRO:TRUST(プロトラスト)・エスコ・ジョー・プリンス竹下・ニッタ・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・KITACO・シンコー[継手]・ノーブランド・フエニックス・コンタクト・MURATA(村田製作所)・omron(オムロン)・ブランドをもっと見る
「pt-9」の検索結果

ポリテナー
矢崎化工(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
グロープラグ
HKT¥959税込¥1,0551本当日出荷から10日以内出荷HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ
フジトク¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス鋼形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
サンスパイラルチューブ
十川産業¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から5日以内出荷ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。用途配線結束用、高圧ホースの保護用材質ポリオレフィン色ブラック使用温度範囲(℃)-40~+60RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT009
ハウステック¥15,980税込¥17,5781枚6日以内出荷適合浅型浴槽HKシリーズHK1172A7/1171D7専用水栓用寸法(mm)710×1070(切欠有り)色グレー
トラ柄スポンジプロテクター
光¥1,898税込¥2,0881個当日出荷駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます 目につきやすいトラ柄での注意喚起します クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 両面テープ付きで簡単に貼り付けられます材質NBR発泡体色黄×黒
ポリテナーロック付蓋
矢崎化工(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷強力なロックを付けました。種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スポットカッター ハイス チタンコーティング
イシハシ精工(7件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から9日以内出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理チタンコーティング危険物の類別非危険物
キックロックハンガー
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷中空壁用の固定金具です。 スプリング付きで取り付けが簡単です。 ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。 ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。 取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。材質ステンレス鋼取付穴Φ12.5 mm締付トルク(N・m)5取付可能厚(mm)~20必要中空幅(mm)(施工時)36
スタッキングポリテナー
矢崎化工¥51,980税込¥57,1781セット(50個)16日以内出荷PT-6E GR1とPT-9 GR1に適合する蓋です。用途工業部品の運搬・保管用質量(kg)0.27材質(本体)ポリプロピレンタイプスタッキング外寸法(mm)382×288×28RoHS指令(10物質対応)対応スタッキング可
スポットカッター ハイス TiALNコーティング
イシハシ精工(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から翌々日出荷独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。用途スポット溶接取り外し用表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物
フロアー用ステープル 9mm幅
若井産業¥2,598~税込¥2,858~1箱(900本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途木下地へのフロア材止め用仕様先端コート材質鉄幅(mm)9線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
ガバットファイル<design-select>
コクヨ¥639税込¥7031冊当日出荷従来からのとじ足を穴に通すのではなく、横から出し入れできる新設計とじ具を採用。書類の抜き差しを簡単かつ容易にします。 書類を最大10cm幅(約1000枚)まで収容することができます。 書類に合わせて背幅を調整でき収納スペースの効率化に役立ちます。 表紙ととじ具の分別廃棄が可能です。 表紙・背表紙はPP製なので、丈夫で水分や汚れに強く、使用頻度の高い書類の保存に最適です。 透明表紙です。 背表紙(替背紙式)にタイトルが記入できます。 背紙はデザインタイプとノーマルタイプ2種類をご用意しています。色青サイズA4-Sタイプタテ型穴数2とじ厚(mm)1~100穴間隔(mm)80外寸法(mm)301×223×15~115材質(表紙)R-PP収容数1000枚再生材使用率(%)表紙:R-PP50%
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
100プレミアクリアティップス
ビューティーネイラー¥2,290税込¥2,5191個(100枚)5日以内出荷今までになかった最高級のネイルチップ。やわらかくてヒビ割れしない。 1.ソフトで耐久性が抜群! 2.フィット感が抜群! 3.均一なシェイプとカラー! 4.保管に便利なハードケース入り!セット内容#1~#10各10枚色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×19RoHS指令(10物質対応)対応![[PP製]綾織バンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50109438-170327-02.jpg)
[PP製]綾織バンド
エスコ¥3,370税込¥3,7071個翌日出荷経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)1質量(g)約400ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50引張強度241
ポリコンテナー(蓋付)
矢崎化工¥2,098税込¥2,3081個(8.5L)5日以内出荷から11日以内出荷容量:8.5L 外寸:380×290×140mm 有効内寸:310×235×110mm 材質:ポリプロピレン
プリンタブルドライTシャツ
wundou(ウンドウ)¥749~税込¥824~1枚5日以内出荷スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。材質ポリエステル100% 4.1オンス機能吸汗速乾
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥859~税込¥945~1個当日出荷から7日以内出荷
...







![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)






























![[PP製]綾織バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50109438-170327-02.jpg)