カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 科学研究・開発用品(5)
- 物流用品(1)
絞り込み
「pt17‐1」の検索結果

自動洗濯機給水ホース(元口なし)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷給水ホースをワンタッチで着脱します。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール質量(g)300タイプ元口なし長さ(m)1ホース長さ(m)1
風呂水給水ノズル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥799税込¥8791個翌日出荷浴槽のお湯を洗濯機に給水する場合の給水ノズル。洗濯機に磁石で固定できます。用途洗濯機用適合PT171-86ホース用材質ポリプロピレン長さ(mm)260~340ホース長さ(m)0.26~0.34
風呂水給水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ホース径15X20mm用途ポンプ、給水ノズルへ接続します。トラスコ品番144-5002材質塩化ビニル樹脂長さ(mm)30000使用温度範囲(℃)45以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×395×120(パックサイズ)ホース長さ(m)30ホース口径(Φmm)15×20最高使用温度(℃)45
風呂水給水ホースセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース。先端ポンプ用フィルター(PM7910)付材質ポリアセタール、エラストマー
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
水道用コンセント シンプレット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き用途水道用コンセントとして規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-284
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷から翌々日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ9
鈴木ブロンズ継手¥559税込¥6151個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:59●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001482アズワン品番67-4859-04
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1/4×Φ11
鈴木ブロンズ継手¥779税込¥8571個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:BS HCM R1/4×Φ11●呼称 管用ネジ B-PT:1/4●ホース径呼称:11Φ●ホース内径:5~6.5●適合スパナ本体H1:19●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:61.5●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001483アズワン品番67-4859-05
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ9
鈴木ブロンズ継手¥779税込¥8571個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:BS HCM R3/8×Φ9●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:9Φ●ホース内径:7~8.5●適合スパナ本体H1:16●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:59●最小穴径(オリフィス径):5.5●コード番号:303-0001485アズワン品番67-4859-07
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R3/8×Φ11
鈴木ブロンズ継手¥779税込¥8571個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:BS HCM R3/8×Φ11●呼称 管用ネジ B-PT:3/8●ホース径呼称:11Φ●ホース内径:8.5~10●適合スパナ本体H1:19●適合スパナ袋ナットH2:17●全長A:62.5●最小穴径(オリフィス径):7●コード番号:303-0001486アズワン品番67-4859-08