カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt25-6」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースガンユニット用オプションノズル THKグリースガンユニット用オプションノズルTHK(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません ※適合をお確かめください
自動車専用タップダイスセット WAZAMONO自動車専用タップダイスセットWAZAMONO(9件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット(54個)
当日出荷
このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー質量(kg)5
PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスARS PRO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -25℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 3精度 = クラスAPt100温度センサ、ステンレススチール先端付き. 1 x Pt100温度プローブ、クラスB、3ワイヤアセンブリ。 業務用、ホームオートメーション、又は研究所での使用向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
530税込583
1個
当日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク316ステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6Pフジトク
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
材質SUS316
ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺14mmx25L NAC(長堀工業)ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺14mmx25LNAC(長堀工業)
849税込934
1個
7日以内出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)14トラスコ品番853-1012全長(mm)25質量(g)50
1/8システムキット ヒルトライン1/8システムキットヒルトライン
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303ノズル数1全長(mm)130内径(inch)1/8先端ノズル径(Φmm)2呼び寸法1/8最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)5(液体)最高使用流量(L/min)60最小円弧直径(Φmm)62最小曲半径(mm)31
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mmx25L NAC(長堀工業)ソケット ミニタイプ 6PT 差込角12.7x対辺17mmx25LNAC(長堀工業)
969税込1,066
1個
当日出荷
穴角6角差込角(mm)12.7二面幅(mm)17トラスコ品番853-1021全長(mm)25質量(g)50
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6P フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 六角プラグ PT 6Pフジトク
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質SUS316L
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 10個入MURATA(村田製作所)
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C SeriesNFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6941-10
ガスタイトシリンジ用ニードルKF-726 大阪ケミカルガスタイトシリンジ用ニードルKF-726大阪ケミカル
19,980税込21,978
1箱(6個)
8日以内出荷
仕様適合タイプ:LT用 LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 適合容量:25~100μL型式KF-726
ガスタイトシリンジ用ニードルN-720 大阪ケミカルガスタイトシリンジ用ニードルN-720大阪ケミカル
19,980税込21,978
1箱(6個)
8日以内出荷
仕様適合タイプ:TLL用 適合容量:25~100mL LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK)型式N-720
EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入 MURATA(村田製作所)EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm 1セット 2000個入MURATA(村田製作所)
99,980税込109,978
1セット(2000個)
7日以内出荷
1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C SeriesNFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度
仕様●入数:1リール(2000個入り)●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mmアズワン品番65-6942-77
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448アズワン品番65-7744-60
6カクニツプル PT3/4XSW25ヤマ14 BIGM(丸山製作所)6カクニツプル PT3/4XSW25ヤマ14BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格PT3/4XSW25ヤマ14部品名称6カクニツプル PT3/4XSW25ヤマ14図解NoCSD-600NR 調圧弁部品_No.51、L4-520DW 薬液タンク部品_No.25、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.13、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.13、L4-520DW 分水器部品_No.13、CBM-520A 調圧弁部品_No.12、L4-530DW 分水器部品_No.25、L4-530DW 薬液タンク部品_No.25
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。 LED は合計 48 個あります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 48●コード番号:201-5554アズワン品番65-7758-06
ガスタイトシリンジ用ニードルN-726 大阪ケミカルガスタイトシリンジ用ニードルN-726大阪ケミカル
19,980税込21,978
1箱(6個)
8日以内出荷
仕様適合タイプ:TLL用 LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 適合容量:25~100μL型式N-726
ガスタイトシリンジ用ニードルN-722s 大阪ケミカルガスタイトシリンジ用ニードルN-722s大阪ケミカル
26,980税込29,678
1箱(6個)
8日以内出荷
仕様適合タイプ:TLL用 LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 適合容量:25~100μL型式N-722s
ガスタイトシリンジ用ニードルKF-722s 大阪ケミカルガスタイトシリンジ用ニードルKF-722s大阪ケミカル
25,980税込28,578
1箱(6個)
8日以内出荷
仕様LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 適合タイプ:LT用 適合容量:25~250μL型式KF-722s
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
98,980税込108,878
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1×Φ34 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS 片口ホースユニオン BS HCM R1×Φ34鈴木ブロンズ継手
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HCM R1/8×Φ6●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●ホース径呼称:6Φ●ホース内径:25~26.5●適合スパナ本体H1:38●適合スパナ袋ナットH2:35●全長A:106●最小穴径(オリフィス径):20●コード番号:303-0001500アズワン品番67-4859-18
ストリッパガイドピン(着脱タイプ) タカノストリッパガイドピン(着脱タイプ)タカノ
929税込1,022
1本
3日以内出荷
材質SUJ2硬度58HRC~
円形 コネクタ レセプタクル 6 ポジション パネル AMPHENOL円形 コネクタ レセプタクル 6 ポジション パネルAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
仕様製品群:PT シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ボックスマウント レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:バヨネットアズワン品番65-1373-75
MH6series 熱伝導式湿度計 MH6シリーズ CHINO(チノー)MH6series 熱伝導式湿度計 MH6シリーズCHINO(チノー)
159,800税込175,780
1台
33日以内出荷
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
96,980税込106,678
1個
70日以内出荷から101日以内出荷
世界水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
MH6series 熱伝導式飽差計 MH6シリーズ CHINO(チノー)MH6series 熱伝導式飽差計 MH6シリーズCHINO(チノー)
159,800税込175,780
1台
33日以内出荷
高湿になりやすい試験室や動植物などの育成環境での温湿度測定に、製品の品質確保や作物の生育のため、温度や湿度、飽差の正確な測定はとても重要です。、原理的に結露の影響を受けない、チノーの熱伝導式湿度計/飽差計をご活用ください。、新原理の湿度センサ搭載、▼熱伝導式湿度センサは感湿部が数百度に加熱されているため結露せず、化学物質の影響も受けにくい、高湿度での抜群の応答性能、▼高湿度帯でも飽和することなく、応答も早いため正確に測定可能、植物育成に活用しやすい飽差で測定、▼作物の栽培環境として重要となる湿度条件を、作物の生育と直結した指標"飽差"で測ることができる。、通風形で正確に測定、▼通風形なので空気がこもりがちな場所や雰囲気での測定に適する。、メンテナンスも簡単!、▼測定部はユニット構成で簡単に交換できます。
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応・2種のアタッチメントを用意 アタッチメント:パッドの変形抑制 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用・青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能
段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら