カテゴリ
- 科学研究・開発用品(276)
- 栓/キャップ(24)
- 実験研究用配管材フィッティング(2)
- パッキン等その他部品(1)
- 瓶/容器用キャップ(7)
- 実験研究用配管材ストッパー・プラグ(10)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- テープ(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
下径(Φmm)
上径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- アズワン(22)
- TGK(東京硝子器械)(27)
- コクゴ(4)
- 日本理化学器械(NRK)(23)
- フロン工業(17)
- フロンケミカル(27)
- ケニス(3)
- 三商(16)
- アラム(1)
- コスモスビード(40)
- SIBATA(柴田科学)(20)
- NEG(日電理化硝子)(18)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- エスコ(8)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- サンプラテック(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)(6)
- GAONA(ガオナ)(5)
- ブランドをもっと見る
アズワン・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・日本理化学器械(NRK)・フロン工業・フロンケミカル・ケニス・三商・アラム・コスモスビード・SIBATA(柴田科学)・NEG(日電理化硝子)・AQUASYSTEM(アクアシステム)・エスコ・IWAKI(AGCテクノグラス)・サンプラテック・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)・GAONA(ガオナ)・ブランドをもっと見る
「ptfe 栓」の検索結果

PTFEメクラ栓
アズワン¥1,890~税込¥2,079~1袋(3個)当日出荷PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。材質シリコン、PTFEパウダー使用温度範囲(℃)-95~270
PTFE ストップ栓 F-2314シリーズ
フロン工業¥899~税込¥989~1個6日以内出荷から24日以内出荷PTFE バルブおよびジョイントに付属しておりますソロバン型シールと取り替えると流体を止める事ができます。
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥269~税込¥296~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270
PTFE平栓 Oリング付 NR0311シリーズ
アズワン¥4,260~税込¥4,686~1個3日以内出荷から5日以内出荷Oリング付きですので、真空引きの際に密閉性を保ちます。材質本体/PTFE、Oリング/FKM色白
パーフェクトシール用PTFE栓
三商¥4,498~税込¥4,948~1個6日以内出荷から9日以内出荷常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
PTFE製丸底フラスコ用栓
フロンケミカル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷酸、アルカリ耐薬性用です。トラスコ品番244-0500種別丸底フラスコ材質PTFE色乳白色高さ(mm)35質量(g)75外径(Φmm)30耐熱温度(℃)-200~260アズワン品番65-2061-28
フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
PTFE栓付きマイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から70日以内出荷容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
PTFE栓付セミマイクロセル
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷から70日以内出荷容量は標準セルの50%以下。PTFE栓付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
PTFE栓付角型セルUV用
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷から70日以内出荷PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
PTFE栓付角型セルIR用
Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)¥36,980~税込¥40,678~1個翌日出荷から70日以内出荷PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
フッ素樹脂(PFA)細口試薬瓶(中栓ナシ)
フロンケミカル¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から10日以内出荷オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。用途実験用材質PFA質量(g)50
PTFER メクラ栓 6Φ(1袋3個入)
フロンケミカル¥2,598税込¥2,8581個当日出荷メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。用途流体用トラスコ品番735-0864材質PTFE形状キャップ質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6
サンプラ(R) PFA細口ボトル(中栓なし)
サンプラテック¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂製ボトル。中栓なしでもシール性抜群。メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。本体・キャップは全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。材質フッ素樹脂PFA口形状細口
サンプラ(R) PFA広口ボトル(中栓付)
サンプラテック¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷メタルフリーの高品質フッ素樹脂PFA製ボトル。 本体・キャップ・中栓は全てフッ素樹脂PFA製ですので溶出イオンが少なく純粋性に優れます。 酸やアルカリは勿論、有機溶媒にも強い耐性を誇ります。 耐熱温度は200℃。非粘着性にも優れます。 ロット毎の減圧漏れ試験を実施し、シール性に自信があります。 分析機関でのサンプル容器や高純度試薬の保存容器などに最適です。耐熱温度(℃)200材質PFA口形状広口中栓あり





































![バイアル瓶用 栓 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33148306-091216-02.jpg)