カテゴリ
- 科学研究・開発用品(80)
- 厨房用品(28)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 卓上消耗品(12)
- 家電(4)
- 測定用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(15)
- 二六製作所(14)
- フロン工業(13)
- ハマイ(13)
- ONK(オーエヌ工業)(12)
- 三商(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- フロンケミカル(8)
- パール金属(5)
- コクゴ(4)
- アイメディア(4)
- イワタニ(3)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- EBM(江部松商事)(3)
- 下村企販(3)
- 旭製作所(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- サンクラフト(2)
- 霜鳥製作所(クイーンローズ)(2)
- ブランドをもっと見る
「ptfe 皿」の検索結果

サンプラ(R) PTFEシャーレ
サンプラテック¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。材質PTFE滅菌無
PTFE万能容器 上径 F-1088シリーズ
フロン工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
PTFE目皿
アズワン¥439~税込¥483~1個当日出荷PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE反応皿 皿孔 F-1110シリーズ
フロン工業¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷から43日以内出荷皿孔内径寸法と皿数は、表以外の寸法も製作できます。皿穴の深さは1.6m/mになります。
フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。用途実験用材質PFA
PTFE時計皿 F-1082シリーズ
フロン工業¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から6日以内出荷PTFE時計皿はPTFEを加熱成形した製品です。不純物混入防止用の蓋や受皿としても使用できます。材質PTFE
FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ
グンゼ¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
PTFE時計皿
アズワン¥1,090~税込¥1,199~1個当日出荷から7日以内出荷採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
PTFE時計皿
アズワン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
ブフナーロート 分離形 PTFE目皿板付
SIBATA(柴田科学)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
PTFEパンチングシート
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から7日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。幅(mm)300厚さ(mm)0.5
フッ素樹脂(PTFE) ペトリ皿
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れています。用途実験用トラスコ品番153-2850高さ(mm)20外径(mm)100容量(cc)【分割】40×2
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状角型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁
ブフナーロート用TF目皿板
SIBATA(柴田科学)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
ネオジム磁石 角型 一般仕様 皿穴付
二六製作所¥8,170税込¥8,9871セット(5個)当日出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。仕様●形状:角型(皿穴付)●サイズ(mm):長さ20×幅20×厚み4×内径5.8(M5皿穴付)●材質:N-40●表面処理:Niメッキ●着磁パターン:厚み方向着磁●皿穴側N極アズワン品番67-3084-25
ネオジム磁石 丸型 一般仕様 皿穴/皿ボルト付
二六製作所¥7,198~税込¥7,918~1箱(5箱)ほか3日以内出荷から6日以内出荷ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型(皿穴付)着磁パターン厚み方向着磁














![フッ素樹脂 ベイクウェアー パイ皿 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88898241-140318-02.jpg)