カテゴリ
- 科学研究・開発用品(22)
- 実験研究用ゴムスポンジ紐(7)
- 倒れ防止バンド等(6)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- シール補助材料(2)
- 水廻り工具(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- シリコン ゴムひも(1)
- 作業服(15)
- 梱包用品(7)
- 医療(5)
- 清掃用品(3)
- 厨房用品(2)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ptfe 紐」の検索結果

PTFE 紐 TFE-20号
フロン工業¥13,975~税込¥15,373~1巻当日出荷から8日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐長さ(m)10太さ(Φmm)2巻数(m)10
PTFE糸 キュート
アズワン¥2,370~税込¥2,607~1ケース(5個)当日出荷耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5
PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m
フロン工業¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
PTFE 紐 TFE-30号
フロン工業¥5,697~税込¥6,267~1巻12日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐長さ(m)1太さ(Φmm)3巻数(m)1
コードシールソフト(オーバル型)
日本バルカー¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。材質フッ素樹脂(PTFE)形状(断面)オーバル形ひも状/粘着材付特性耐薬品性、耐熱性、耐食性
シリコンゴムひも
ノーブランド(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から8日以内出荷長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)材質シリコン硬度50度
PTFE 紐 TFE-50号
フロン工業¥6,797税込¥7,4771巻12日以内出荷紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。種類紐長さ(m)1太さ(Φmm)5巻数(m)1
0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-10サイズ(号)10引張強度(kg)15.9
ガラス組紐
イシマル産業¥2,998~税込¥3,298~1巻翌々日出荷ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。用途モーターコイル等の結束。RoHS指令(10物質対応)対応
0.17mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-1サイズ(号)1引張強度(kg)1.8
0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6
0.29mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ(1件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-3サイズ(号)3引張強度(kg)5.4
0.37mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-5サイズ(号)5引張強度(kg)9.1
0.33mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個3日以内出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-4サイズ(号)4引張強度(kg)7.3
ウルトラドライエプロンノースリーブ 首後ろヒモ仕様
ワコウ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷水気を寄せ付けない!。超撥水加工で防汚加工です。デュポン社テフロン加工(撥水加工・防汚性・耐久性は抜群)材質綿35%、ポリエステル65%色ブラック着丈(cm)100アズワン品番64-6228-12身幅(cm)54
ミシン スムース押さえ
日本紐釦貿易¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷―滑りの悪い生地もスムーズに縫製 ―。原産国:台湾・皮やビニールなどの縫いにくい生地もスムーズに縫製できる・生地との摩擦が少ないので引きつれ等を起こしにくい。家庭用ミシンではご使用いただけません。誤使用による事故の責任は負いかねます。機種によってはご使用いただけない場合がございます。幅(mm)11素材鉄、ガラス、フッ素樹脂入数(個)1
雨やどり/Amayadori
トオケミ(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷テフロンコーティングでより撥水性がUPした高機能レインウェア。耐水圧:20,000mm。トオケミ レインウェアの定番 雨やどり/Amayadoriシリーズ <ジャケット・パンツ共通> ・総メッシュ付(抗菌防臭加工) <ジャケット> ・視界の悪い左右方向も透明リムで安全性を確保した、ボタンでの着脱可能な立体型フード。さらに口元フラップ(マジックテープ付)で頭部にジャストフィット ・正面から吹き付ける風雨の侵入を防ぐフロントフラップ ・手首からの雨の侵入を防ぐゴムとマジックベルトの二重袖 ・ドローコード(絞り紐)でフィット感UPのジャケット裾 ・ポケット付き <パンツ> ・裾ボタン調整可能用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。セット内容上下セット混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ)機能表生地テフロン加工で撥水性UP、上下裏メッシュ(抗菌防臭)、メッシュ付脱着可能フード(ボタン)、前方からの風や雨を防ぐフロントフラップ、袖口マジックベルト調整、ポケット付、ズボン裾しぼり可能(ボタン)耐水圧(mmH2O)20000
耐薬品性エプロン
ジンナイ¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。用途医療機関、試験機関、研究所など。色白サイズフリー胴幅(cm)66裾幅(cm)71丈(cm)100素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート
キクロン リエール アルミロンF
キクロン¥349税込¥3841個当日出荷キズをつれずに食器・皿を洗う。折り曲げ自由で、皿・コップ・フッ素樹脂加工品など、キズをつけずに洗えます。材質ポリエステル(アルミ微粒子)、ナイロン、ポリウレタンヒモ/ポリエステル種類ネットスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×115×15使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
チョッキン(コアラ)
フェザー安全剃刀(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。 刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。 伸縮性ストラップ付。材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS寸法(mm)170
アイロンにつけるあて布
ダイヤ¥1,388税込¥1,5271枚当日出荷あて布を装着して、てかりを防ぐアイロンに用途衣類に直接アイロンが触れず、てかりをおさえます。あて布で衣類が隠れないから確認しながら、きれいにアイロンがけができます。ワッペンやアップリケも確認しながら付けられます。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。耐熱性と滑りのよさを備えたPTFE生地を採用。材質本体/PTFE繊維、ひも・ループ/ポリエステル・綿耐熱温度(℃)210寸法(横×縦)(cm)約15×22(ひもの長さは含みません)
チョッキン(十字)
フェザー安全剃刀¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。 刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。 伸縮性ストラップ付。材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS寸法(mm)170
GS2 土壌専用 突き刺し土壌pH計 農業・水耕栽培・家庭菜園・園芸の土壌や養液管理向けのpHメーター
Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極 スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。 頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載 自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃電源単四乾電池×4本測定項目pH/℃本体寸法(mm)40×40×235本体質量(g)143測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃分解能pH/0.1、温度/0.1℃防塵防水性能IP67校正ポイント1~3点
ハサミ (バンジーナーサス)
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷べたつきに強いフッ素樹脂をブレード加工しています。仕様ホルダー・ストラップ付き材質ブレード/ステンレス刃物鋼(420J2)、ハンドル・キャップ/ABS樹脂全長140mm
arbe エプロン T-7501
アルベ(チトセ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷から5日以内出荷テフロン加工 テフロン加工を施すことで、水性・汚れを、製品を美しく保ちます。仕様左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能混率(%)ポリエステル100機能はっ水、防汚素材ツイル
ポリシーラー補修セット
富士インパルス¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
テトラテックス胸付安全腰前掛
コクゴ¥17,980税込¥19,7781着当日出荷耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腰前掛けです。真ん中に幅25cmの大きなプリーツ形状を施し、歩行時の脚へのまとわりつきを軽減し、脚を動かしやすくなっています。従来型の腰前掛けでステップを昇降しようとすると、布地が脚にまとわりつき、転倒する事故がありました。そのような事例を予防できるように、新しい形状を創作しました。薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製耐水圧(kPa)294以上
エプロン
アルベ(チトセ)¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷水をはじいて汚れにくいテフロンTM加工の生地で、お手入れがラク。仕様テフロンTM加工、ネームループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、肩ヒモにズレ防止ループ付、サイドスリットサイズフリー混率(%)ツイル(ポリエステル100)機能はっ水、防汚前中心丈(cm)90脇幅(cm)109腰紐長さ(cm)276肩紐長さ(cm)75