カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,655)
    • フッ素樹脂継手(2,247)
    • SUSワンタッチ管継手(12)
    • 配管用ワンタッチ管継手(245)
  • 科学研究・開発用品(159)
    • 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(11)
    • 実験研究用配管材フィッティング(92)
    • 実験研究用配管材ユニオン(8)
    • 実験研究用配管材ニップル(1)
    • 実験研究用配管材エルボ(6)
  • 切削工具(262)
  • 配管・水廻り設備部材(133)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(86)
  • テープ(18)
  • 測定用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 溶接用品(9)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe 継手」の検索結果

3,376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
PTFE ストレートユニオン フロンケミカルPTFE ストレートユニオンフロンケミカル
4,498税込4,948
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から24日以内出荷
ユニオン 30シリーズ フロウエルユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカルPTFE ハーフオスジョイントフロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
材質PFA/PTFE質量(g)20
PTFE ニップル フロンケミカルPTFE ニップルフロンケミカル(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
PTFE ブッシング フロンケミカルPTFE ブッシングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE適合流体酸、アルカリ
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
高圧継手用パッキン 千代田精機高圧継手用パッキン千代田精機
309税込340
1枚
当日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)21.6使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]TOYOX(トヨックス)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から7日以内出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
ガスケット PTFE トーステガスケット PTFEトーステ
649税込714
1個
当日出荷
材質PTFE形状ガスケット
フッ素シールテープ(PTFE) アズワンフッ素シールテープ(PTFE)アズワン(3件のレビュー)
673税込740
1袋(2個)
当日出荷
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)密度(g/cm3)1.0
PTFE ヘルールガスケットB型 大阪サニタリーPTFE ヘルールガスケットB型大阪サニタリー
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法E(mm)5
ヘルールガスケット PTFE モノタロウヘルールガスケット PTFEモノタロウ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
用途食品・飲料・製薬など材質PTFE種類十字型/B型寸法E(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
USL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE 接続継手 コネクター型 00Uシリーズユニバーサル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から43日以内出荷
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダード継手です。
樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 TU ユニオンチーズ フジトク樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 TU ユニオンチーズフジトク
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUS316
樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 TA 両口チーズ(オス) フジトク樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 TA 両口チーズ(オス)フジトク
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUS316
樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 U フレヤードユニオン フジトク樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 U フレヤードユニオンフジトク
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUS316
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)[GK-PTFE]TOYOX(トヨックス)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐寒性に優れています。食品衛生法厚生省告示第370号適合
用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-50~100使用流体薬品法規制食品衛生法厚生省告示第370号適合関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
PTFE ミニヘルールガスケット コンサスPTFE ミニヘルールガスケットコンサス
669税込736
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール寸法A(mm)34
パッキン(テフロン) オサメ工業パッキン(テフロン)オサメ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質テフロン形状ツバ無し寸法t(mm)2
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,520税込2,772
1個
10日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
高圧継手用リンパン 千代田精機高圧継手用リンパン千代田精機
689税込758
1枚
当日出荷
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。付属品なし厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)-10~+60内径(Φmm)11.5最高使用圧力(MPa)24.6
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE メクラプラグフロンケミカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
フッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブ エイトシールフッ素樹脂潤滑剤 エイトルーブエイトシール
4,998税込5,498
1本(300mL)ほか
当日出荷
エイトルーブTX-2300はスプレータイプのフッ素樹脂潤滑剤です。低摩擦性に優れており、特にステンレス製の継手やボルト、ナットなどのカジリ防止、焼付防止に最適で、ネジ部にサッとひと拭きでフッ素樹脂の被膜を形成し、カジリを防ぎ、作業効率をアップさせます。グリスタイプではありませんので、油を嫌う場所でもお使い頂けます。 塗布後15~30秒おいて乾燥させ、ネジを締め込んでください。
用途ステンレス製配管継手のネジ部、ボルト、ナット、小ネジ類など。メッキ処理を施したネジ類。ゴム製品の固着防止。ステンレス部材のスライド部。白~淡黄色タイプ液状内容300(mL/本)荷姿スプレー缶pHデータなし臭気有機溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
パッキン(テフロン) オサメ工業パッキン(テフロン)オサメ工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質テフロン
ユニオン ・ エルボー アズワンユニオン ・ エルボーアズワン
6,940税込7,634
1個
当日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F] TOYOX(トヨックス)トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)[GK-TJ/F]TOYOX(トヨックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。赤色マーク付
用途カムロック用材質フッ素樹脂(PTFE)ジャケット(フッ素ゴム付)使用温度範囲(℃)0~180使用流体薬品関連資料商品情報(0.99MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
Oリング(テフロン) オサメ工業Oリング(テフロン)オサメ工業
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質テフロン
PTFE ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE ヘルールガスケットT型コンサス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質PTFE形状ヘルール
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカルPCTFEオス・ルアーロック継手フロンケミカル
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
材質フッ素樹脂(PCTFE)
PTFEメクラ栓 アズワンPTFEメクラ栓アズワン
1,890税込2,079
1袋(3個)
当日出荷
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
PTFE+SUS316 アミ付きガスケット 大阪サニタリーPTFE+SUS316 アミ付きガスケット大阪サニタリー
8,326税込9,159
1個
6日以内出荷
PTFE SAND ヘルールガスケットT型 コンサスPTFE SAND ヘルールガスケットT型コンサス
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質PTFE SAND形状ヘルール
...