カテゴリ
- 制御機器(18)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 溶接用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ptu-20」の検索結果

中間板 PTUシリーズ
東洋技研(8件のレビュー)¥56税込¥621個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒結線方式ネジ
パンチニードルペンセット ループ調節目盛付き
DMC¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷ニードルパンチとは・・・筒状になった極太針に、お好みの糸を通しパンチするように布にプスプスと針を刺していく、それだけでもこもこ刺繍が完成します。カンタンに短時間で、まるで塗り絵のようにステッチが楽しめる新しいテクニック。本体のグリップは、握りやすく疲れにくい構造です。Sサイズ…DMC8番糸、DMC12番糸。細部の表現やアウトラインに。Mサイズ…DMC25番糸、DMC5番糸。広い面積の塗りに。Lサイズ…DMC3番糸、DMCハッピーコットン。太くしっかりとしたラインに。セット内容本体1本、スレダー(糸通し)2本、替針S・M・L各1本(購入時はLがセットされています)サイズ(cm)13入数(本)1
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
端子台用渡りバー
篠原電機¥15,980税込¥17,5781袋(10個)当日出荷適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20材質(本体)黄銅寸法t(mm)0.7仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(SBR8Aタイプ)
東洋技研¥279~税込¥307~1セット(10個)当日出荷から7日以内出荷適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20端子間ピッチ(mm)8材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
高真空ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥279,800税込¥307,7801個7日以内出荷DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。寸法(mm)161×327×218質量(kg)7.5電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)200排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23吸・排気管径(Φmm)(口径)外径10(Rc1/8)
ショートバー(SBR10タイプ)
東洋技研¥309~税込¥340~1セット(10個)8日以内出荷適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30端子間ピッチ(mm)10材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
組端子台
東洋技研¥679~税込¥747~1個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥499~税込¥549~1個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ