カテゴリ
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- オフィス家具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ptu-40」の検索結果

中間板 PTUシリーズ
東洋技研(8件のレビュー)¥54~税込¥59~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒結線方式ネジ
東技 端子台
東洋技研¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷から4日以内出荷PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません周囲温度(℃)-25~60
スリープピロー 高さ調整タイプ
アイリスオーヤマ¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷上質な寝心地を追求したホテルライクなまくらです。低反発ウレタンシートを出し入れすることで、高さを2段階調整することができます。まるで羽毛のような軽さと弾力を兼ね備えた柔らかなマイクロファイバーわたが、後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。側生地は抗菌・防臭加工が施されています。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。縁は側生地と統一感のある白でパイピングを施し、高級感のある仕上がりになっています。マチが付いているので型崩れしにくくなっています。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。(ウレタンシートは洗えません。)質量(kg)詰めもの:(約)1.0質量(g)1230目付(g/m2)(約)115反発度低反発材質(中材)ポリエステル、ウレタンフォーム寸法(縦×横)(cm)40×60材質(側地)ポリエステル100%