カテゴリ

  • バイク純正部品(68)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 制御機器(14)
  • 卓上消耗品(9)
  • バイク部品(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 建築金物(5)
  • 自転車部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pu27」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー定規16cm クツワカラー定規16cmクツワ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
定規裏面に滑り止め加工を施し、線が引きやすい 物の高さや深さを測りやすい端スタートメモリ 手に優しい角アール付き 5mmごとに長さの違うメモリで読み取りやすい 丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製 名前シール付き
測定範囲(cm)16材質PMMA質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×2×25RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート保水養生テープ 2227HP 3M(スリーエム)コンクリート保水養生テープ 2227HP3M(スリーエム)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
デザイナーズカップ 275ml 50個入 サンナップデザイナーズカップ 275ml 50個入サンナップ(8件のレビュー)
299税込329
1パック(50個)
当日出荷
入数50口径(Φmm)76.8容量(オンス)9
L/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ) エスコL/220mm 指カバー(耐切創・低発塵/ダイニーマ)エスコ
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
高強力繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地使用。 ガラス片やカッター等から指を守ります。 作業性を損なうことなく、指先を保護します。 着脱が容易にできる、フィット感のあるゴム止め仕様です。
仕様左右兼用エスコ品番EA354EH-2機能耐切創性、低発塵耐切創性4
ポップアップバッグ SK11ポップアップバッグSK11(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
89,980税込98,978特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック 静電 ARD210NS-BKシリーズ ミドリ安全JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック 静電 ARD210NS-BKシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
7日以内出荷
雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
スライドバー用シャワーフック部 INAX(LIXIL)スライドバー用シャワーフック部INAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
適合BF-FB27(600)・BF-FB27(800)・BF-FB27(1000)・BF-FB27(1000)-PU・BF-FB27(1000)-PU3・BF-FB27W(1000)-PU
ペーパーカップ275ml サンナップペーパーカップ275mlサンナップ
199税込219
1袋(25個)ほか
当日出荷
材質/バージンパルプ100% 内面ポリエチレンラミネート
用途通常より少し大きめ9オンスペーパーカップです。普段使いからアウトドアまで幅広く使えます。容量(mL)275高さ(mm)92.3口径(Φmm)76.8容量(オンス)9底径(Φmm)52.6
サークリップ 2 278-17425-00 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ 2 278-17425-00YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
欠品中
ミューラー BU-27X わに口クリップ 20A 16mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-27X わに口クリップ 20A 16mmMUELLER ELECTRIC
359税込395
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 16mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip Technology MICROCHIPEPROM Microchip TechnologyMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
大きめ紙コップ 270ml 50個入 アートナップ大きめ紙コップ 270ml 50個入アートナップ
499税込549
1個
当日出荷
材質バージンバルプ(内面ポリエチレン加工)規格容量:270mL(9オンス)入数(個)50
ベルトポンチ スリーエッチベルトポンチスリーエッチ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型鶴見製作所(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用タイプ非自動形
キー ブランク (タイプ 2) 35122GE2770 ホンダキー ブランク (タイプ 2) 35122GE2770ホンダ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番35122-GE2-770
STAD下敷き クツワSTAD下敷きクツワ
389税込428
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
ノートに分割線が引ける段差ガイド付きの下敷きです
用途段差はノートを4分割する位置にあり、ノートを定規なしに一定の位置で分割できます材質PVCサイズB5
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
Type-C AC充電器 QTJType-C AC充電器QTJ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。付属のケーブルでType‐C端末充電可能。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。付属のケーブルを使用すれば最適なPD充電が可能
定格ケーブル(PD対応時):最大60W(20V/3A)、PD非対応時:5V/3A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)AC:約68、ケーブル:約26寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC:(約)35×35×46ケーブル長(cm)約100定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2
スリエット Yタイプ 25.0-27.0cm アルファックススリエット Yタイプ 25.0-27.0cmアルファックス
2,698税込2,968
1足
7日以内出荷
普段の生活に取り入れて、履くだけ体幹トレーニング立ちヨガの基本ポーズ「山のポーズ」にヒントを得て生まれた「Sliet Y-Type」。シンプルな立ち方ながら、姿勢を改善する効果があります。独自の傾斜ソールと中敷きで足裏全体で地面を支えて、履くだけでピンッ。まるでヨガをしているときのような凛とした気分を体感ください。体幹を意識:斜め傾斜でカラダの重心が自然と後ろに意識。足裏全体で地面をつかむインソール:親指の付け根、小指の付け根、かかとの3点でしっかりと底をつかみます。この3点を意識することで土踏まずが引きあがり足裏のアーチができます。立体インソールが足にフィット。脱げにくく、足が疲れにくい構造です。底面は滑りにくい仕様
材質本体:ポリウレタン、ポリエチレン、足底部:EVA樹脂質量(g)275サイズ(cm)25.0~27.0
宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127 がまかつ Gamakatsu宵姫 アルミフィッシュグリップ 22cm LE127がまかつ Gamakatsu
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
ステンレス製のツインブレード(実用新案登録第3240897号)とアルミニウムボディーを採用。軽量・高剛性に加え、防錆性能を備えた金属製フィッシュグリップ。小型から大型のアジまでしっかりとグリップできる計算されたデザイン。
材質〈本体〉アルミニウム〈ブレード〉420ステンレス〈グリップ〉ラバー質量(g)約122サイズ(mm)220
HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)HP(日本ヒューレット・パッカード)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面サイズ27型ピッチ0.23×0.23mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度2560×1440ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-155 kHz走査周波数(垂直)50-75 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 64KbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 45ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応
リムフラップ27インチ アサヒサイクルリムフラップ27インチアサヒサイクル
189税込208
1個
4日以内出荷
チューブ交換と一緒に交換する事をおすすめします。
用途リムテープ・リムバンドブラック質量(g)50サイズ(inch)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×500×500
エコノウエア透明プラスチックカップ 270ml 日本デキシーエコノウエア透明プラスチックカップ 270ml日本デキシー
299税込329
1袋(25個)
4日以内出荷
透明カップ
材質飽和ポリエステル樹脂寸法(mm)77×77×93透明
太線パッチン KEIBA太線パッチンKEIBA
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
二重テコの原理でパワーは2倍、盆栽の枝作り用アルミ線なら6mmΦの太線を女性の力でも楽々切断することができます。
用途切る作業にサイズ(mm)165材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2バネ無し
レンズコンプ ヘッド ランプ 23007-1277 Kawasakiレンズコンプ ヘッド ランプ 23007-1277Kawasaki
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1100-A10
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
3,598税込3,958
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(12個)
5日以内出荷
メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 55ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm標準動作供給電圧 = 5 VbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
RoHS指令(10物質対応)対応
(207)ラバーキャップ2114-2742BS スバル(207)ラバーキャップ2114-2742BSスバル
329税込362
1個
5日以内出荷
ワイヤ(リード) キャップ 26011-0270 Kawasakiワイヤ(リード) キャップ 26011-0270Kawasaki
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
代表車種ZX600RAF
ガイド フォークパイプ 2 9460227201 ホンダガイド フォークパイプ 2 9460227201ホンダ
469税込516
1個
5日以内出荷
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(5個)
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 512kbit構成 = 64 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 45ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 28寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mmワード数 = 64KbitRoHS指令(10物質対応)対応
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(2個)
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 40寸法 = 52.57 x 13.97 x 4.44mm標準動作供給電圧 = 5 VbitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤ インプツトトップ 28T 13262-1272 Kawasakiギヤ インプツトトップ 28T 13262-1272Kawasaki
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1000HHF主な適合純正品番13262-1272主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ワイヤ(リード) キャップ 26011-0271 Kawasakiワイヤ(リード) キャップ 26011-0271Kawasaki(1件のレビュー)
819税込901
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番26011-0271主な適合車種(カワサキ)ZR1200DGF
ガイド フォークパイプ 2 9460227101 ホンダガイド フォークパイプ 2 9460227101ホンダ
469税込516
1個
5日以内出荷
クリップ 2X70 9459127000 ホンダクリップ 2X70 9459127000ホンダ(1件のレビュー)
77税込85
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番94591-27000主な適合車種(ホンダ)CBR650R
EPROM Microchip MICROCHIPEPROM MicrochipMICROCHIP
3,598税込3,958
1袋(5個)
5日以内出荷
EPROM (ワンタイムプログラマブル)、 Atmel
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 K x 8ビット最大ランダムアクセス時間 = 70ns再ブログラミング技術 = OTP実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 32寸法 = 42.29 x 13.97 x 4.44mm1ワード当たりのビット数 = 8bitEPROM (ワンタイムプログラマブル)、 AtmelRoHS指令(10物質対応)対応