カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
「puh-916-6.35-sh-v」の検索結果

ニードルストップバルブ PUHシリーズ
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ
フジキン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から71日以内出荷材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)16.2使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20