カテゴリ

  • 制御機器(1,311)
    • 無停電電源装置(UPS)関連商品(2)
    • ディスクリート(282)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(543)
    • ファンモータ本体(67)
    • 基板用センサ(2)
  • メカニカル部品(95)
    • 照明(36)
  • 電気材料(35)
    • 調光スイッチ(18)
  • パソコン/周辺機器(435)
    • PCファン(175)
  • 空調・照明・電設資材(926)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(527)
  • 学童・教育用品(66)
  • 測定用品(58)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • オフィス家具(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 事務用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 清掃用品(9)
  • 家電(8)
  • エンジン工具(8)
  • 電動工具(7)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「pwm」の検索結果

3,618件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PWMコントローラ 山洋電気

    PWMコントローラ

    山洋電気(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷
    PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
    用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。2018年トラスコ掲載ページ3 0736
  • ミニPWM発生器キット 共立電子産業

    ミニPWM発生器キット

    共立電子産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    ミニPWM発生器キットは、CMOS版の555を使用した固定周波数/可変デューティ比発振回路の組み立てキットです。基板上のボリュームで、PWM出力のデューティ比を約10%~90%の範囲で可変できます。基板上にパワーMOS-FETを搭載していますので、1Aくらいの負荷(小型DCモータなど)を直接駆動できます。パワーMOS-FET部の電源は、発振回路部の電源とは別電源にできます。基板はM3ネジで取り付け可能。
    電源電圧DC5V~12Vデューティー比約10%~90%(可変)発振周波数(kHz)約25(固定)最大負荷電流(A)【パワーMOS-FET部】平均1基板寸法(mm)約47×33 ※ボリュームの出っ張りは含みません
  • PWMコンバーター4 Ver.3 トライト

    PWMコンバーター4 Ver.3

    トライト
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    PWMライトコントローラー信号にあわせて灯具を調光する信号変換器です。 調光範囲が広く、安定した調光カーブを描き、より自然でスムーズな調光を実現します。
    用途調光可能な灯具と併せての使用にトラスコ品番244-1987長さ(mm)110幅(mm)90高さ(mm)25材質(本体)SECC質量(g)180奥行(mm)25電圧(V)DC12~24
  • PWMコントローラ ENDO(遠藤照明)

    PWMコントローラ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    仕様ライトコントローラ(PWM信号制御)100V
  • 信号線式PWM調光器 TOKISTAR

    信号線式PWM調光器

    TOKISTAR
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    質量(g)200定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz周波数1kHz容量(A)最大負荷:10RoHS指令(10物質対応)対応設置位置屋内用
  • PWMコンバータ LC-M-PWM-SCDPJ TOKISTAR

    PWMコンバータ LC-M-PWM-SCDPJ

    TOKISTAR
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)315RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
  • ATOMIC PWMベース(EG27324) M5Stack

    ATOMIC PWMベース(EG27324)

    M5Stack
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    Atom Lite、Atom Matrix、AtomS3 Lite、Atom3にマウント可能 シングルチャンネル低レイテンシPWM信号出力 ハイパワーMOSFET、出力容量:12V@100W Grove拡張インターフェース DC/DC(12V to 5V)変換回路を内蔵 取り付けや操作が簡単 開発環境:Arduino、UIFlow
    仕様【ドライバチップ】EG27324【MOS FET】FDD8447Lセット内容ATOMIC PWM Base ×1、3.96-4P ターミナル ×1寸法(mm)24×48×18質量(g)9.9チャンネル数【駆動】1入力電圧範囲(V)DC12~24インジケータ【電源】赤最大出力電圧(V)12@100W
  • BARTH ロジックモジュール デジタル PWM ソリッドステート BARTH

    BARTH ロジックモジュール デジタル PWM ソリッドステート

    BARTH
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWM信号制御調光器 DNライティング

    PWM信号制御調光器

    DNライティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 枕型分銅 鋳鉄製 PWMシリーズ アズワン

    枕型分銅 鋳鉄製 PWMシリーズ

    アズワン
    ¥8,090~税込¥8,899~
    1個
    翌々日出荷
    把手付きで持ち運びに便利です。
    材質鋳鉄形状枕型等級M1
  • PWMファン用電源延長ケーブル アイネックス

    PWMファン用電源延長ケーブル

    アイネックス
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 ケーブルがマザーボード上のコネクタに届かない時に。 3ピンコネクタのファンを4ピンコネクタに変換することもできます。 マザーボードの3ピンコネクタに接続することもできます。 フルタワー、サーバーケースに最適です。
    コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)30
  • ルーチ・PWM調光ドライバー Luci(ルーチ)

    ルーチ・PWM調光ドライバー

    Luci(ルーチ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    出力1ch定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと)制御方式PWM制御(0~100%)出力電流(A)最大5使用環境屋内用入力電流(A)最大5
  • 16チャンネル PWM/サーボ HAT Adafruit

    16チャンネル PWM/サーボ HAT

    Adafruit
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    16チャンネルのサーボを制御できる拡張ボードです 電源はACアダプタ・電池から供給できます Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
    寸法(mm)65×56×3
  • PWMファン用電源延長リボンケーブル アイネックス

    PWMファン用電源延長リボンケーブル

    アイネックス
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    CPUクーラー用ファンなどのPWM 4ピンコネクタケーブルを延長します。 3ピンファンも取り付けられます。 マザーボードの3ピンコネクタにも接続できます。 リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    色ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)50
  • WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPAN

    WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー

    RENOGY JAPAN(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
    用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペルチェ素子用PWM方式温度コントローラキット マイコンキットドットコム

    ペルチェ素子用PWM方式温度コントローラキット

    マイコンキットドットコム
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
  • ファンPWM信号4分岐ケーブル アイネックス

    ファンPWM信号4分岐ケーブル

    アイネックス
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンも取り付けられます。 多数のファンを使用するのに便利です。
    コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
  • ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm サイズ

    ケースファン KAZE FLEX PWM300~1200rpm

    サイズ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ仕様リブなし寸法(mm)120×120×厚さ27定格電圧DC12VベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)本体質量(g)約135定格電流(A)0.13最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05接続4ピン接続風量16.6 ~ 51.17 CFM回転数300 ~ 1200 ±10% rpm寿命MTTF 12万ケーブル長(cm)約50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)0.75 ~ 10.3標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
  • ライトコントローラPWM信号制御100V ENDO(遠藤照明)

    ライトコントローラPWM信号制御100V

    ENDO(遠藤照明)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
  • ルーチ・PWMライトコントローラー Luci(ルーチ)

    ルーチ・PWMライトコントローラー

    Luci(ルーチ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    出力1ch定格DC12-24V(定電圧電源使用のこと)制御方式PWM制御(0~100%)出力電流(A)最大5使用環境屋内用入力電流(A)最大5
  • 【調光器】PWM調光器 LED 富士メディシィエ

    【調光器】PWM調光器 LED

    富士メディシィエ
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
    入力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • Infineon PWMコントローラ IC INFINEON

    Infineon PWMコントローラ IC

    INFINEON
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様スタートアップ供給電流 = 300μA最大供給電流 = 1.5 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド Adafruit

    16チャンネル12ビットPWM/サーボ シールド

    Adafruit
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    16個のPWM出力/サーボモーター制御ができるArduino用シールドです 信号線はI2Cのたった2本しか使いません 16個のPWM/サーボ制御出力、各チャンネル12ビットの分解能
    寸法(mm)54×70×3(ヘッダを除く)
  • 信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機

    信号制御調光器 PWM信号方式

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷
    照明制御 小型調光器
    用途連続調光用器具用高さ(mm)120
  • PWM型スイッチング電源用パワーIC サンケン電気

    PWM型スイッチング電源用パワーIC

    サンケン電気
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷
    電流モード型PWM制御。ブラウンイン・ブラウンアウト機能。オートスタンバイ機能
    仕様●通常時動作:PWMモード●軽負荷時動作:バースト動作●無負荷時入力電力 PIN < 25mW●ランダムスイッチング機能●スロープ補正機能●リーディング・エッジ・ブランキング機能●スタンバイ動作時のトランス音鳴り抑制機能●保護機能●入力補正機能付き過電流保護(OCP):パルス・バイ・パルス●過電圧保護(OVP):ラッチ●過負荷保護(OLP):自動復帰、タイマ内蔵●過熱保護(TSD):ラッチ●【主要スペック】●制御方式:PWM●シリーズ名:STR-A6000●出力電力:19.5W●RON(max.):6Ω●VDSS(min.):700V●VCC耐圧(max.):32V●発振周波数(typ.):100kHzアズワン品番67-0475-60
  • STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ STMicro

    STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ

    STMicro
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon電流モード PWMコントローラ INFINEON

    Infineon電流モード PWMコントローラ

    INFINEON
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。 PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。 この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。 ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。 低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
    コントロール電流ピン数(ピン)8出力数PWM:1
  • 無線/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)

    無線/PWM信号変換インターフェース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様水平天井埋込専用寸法(mm)Φ115×Φ100×104定格電圧(V)100~242
  • Texas Instruments PWMコントローラ IC Texas Instruments

    Texas Instruments PWMコントローラ IC

    Texas Instruments
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    最大スイッチング周波数 = 300 kHz。最大ソース電流 = -2mA。最大シンク電流 = 0.7mA。出力電圧 = 40 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル アイネックス

    PWMファン用電源3分岐デイジーチェーンケーブル

    アイネックス
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。 複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に配線しやすいです。 デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。 マザーボード側はリボンケーブルです。線がばらつかず、取り回しが簡単です。 3ピンファンも取り付けられます。 コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス - ファン側: PWM 4ピン オス×3 (2つは3番のパルスケーブルがありません)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約20、ファン側: 各約7
  • PWMファン用電源変換ケーブル アイネックス

    PWMファン用電源変換ケーブル

    アイネックス
    ¥429税込¥472
    1本
    4日以内出荷
    3ピン/PWM 4ピンコネクタのファンを電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) に接続できるようにします。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理があるときに最適です。
    コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源 (15ピン) オス - ファン側: PWM 4ピン オスケーブル長(cm)5
  • PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機)

    PWM信号制御調光用電源

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    調光可能範囲1%~100% 終端コネクター付
    仕様最大延長距離:12m電圧(V)AC100/200/242兼用電源(AC)100/200/242VRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
  • PWM制御 制御調光器 MAXRAY(マックスレイ)

    PWM制御 制御調光器

    MAXRAY(マックスレイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    適合1個用スイッチ
  • PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機)

    PWM信号制御調光用電源

    DAIKO(大光電機)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1台
    4日以内出荷
    調光可能範囲1%~100%
    仕様最大延長距離:10m電圧(V)AC100~242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
  • PWM 4分岐HUB ARCTIC

    PWM 4分岐HUB

    ARCTIC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    ●合計10 ポートのPWM ファン用ハブ、接続したファンのPWM 信号が同期します。 ●すべてのファンに同期 マザーボードのPWM信号が、Case Fan Hubに接続されたすべてのファンに同期。 ●ケーブルマネージメントの一元化 本体はケース内に設置可能であり、ケーブルマネージメントの一元化が可能。 ●電力不足の心配なし ファンの給電はS-ATA電源により電力不足の心配はありません。 ●便利なユーザーマニュアル スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル。 ●RoHS対応 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    寸法(mm)86.3(L)×55.6(W)×14.3(H)質量(g)50電圧(V)DC12出力10ポート×4ピンファンコネクタ入力S-ATA電源コネクタ、4ピンファンコネクタ保証期間初期不良のみ入力電流(A)最大4.5RoHS指令(10物質対応)対応出力電流1ポートあたり1Aのファンに対応
  • ファンPWM信号4分岐ケーブル アイネックス

    ファンPWM信号4分岐ケーブル

    アイネックス
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷
    マザーボードからPWMファン4台をPWMでコントロールできます。 電源ユニットから直接電源が取れるため、マザーボードからの電源供給に無理がある時に最適です。 PWM 4ピンタイプのファンを4台まで配線できます。 3ピンファンを取り付けることもできます。 多数のファンを使用する方におすすめです。
    コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス、マザーボード側: PWM 4ピン メス、ファン側: PWM 4ピン オス×4 (3つは3番のパルスケーブルが無く、3ピンです)ケーブル長(cm)ファン側: 各10、マザーボード側: 30
  • SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    5日以内出荷
    膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
    材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics PWMコントローラ, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics PWMコントローラ, 8-Pin SOIC

    STMicro
    ¥429税込¥472
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    出力数 = 1。幅 = 4mm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。長さ = 5mm。高さ = 1.25mm。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor電流モード PWMコントローラ

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥639~税込¥703~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷