カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み
ブランド
「px-40rt-5c」の検索結果

温調セラミックヒーターはんだこて(鉛フリーはんだ対応)
goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。 蓄熱効果の高いボリュームのあるコテ先を採用しています。 手元で温度調整可能です。 70Wハイパワーヒーター仕様です。付属品コテ先(PX-40RT-5C)トラスコ品番305-9723全長(mm)215質量(g)92電源(V)AC100消費電力(W)70設定温度(℃)300~480こて部コード(m)1.5
温調式 1本=1PK 出荷前点検検査書付 PXシリーズ
goot(太洋電機産業)¥20,980税込¥23,0781個11日以内出荷から12日以内出荷電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。手元で温度調整可能です。70Wハイパワーヒーター仕様です。消費電力(W)70校正証明書点検・検査書