カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
絞り込み

「px-60rt-b」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先(PX-60RTシリーズ) goot(太洋電機産業)

    交換こて先(PX-60RTシリーズ)

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RX7/PX5・6/CXR3・4系用こて先 ハードクロム仕上げ 厚メッキ長寿命こて先
    適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • グット ステーション型温調はんだこて goot(太洋電機産業)

    グット ステーション型温調はんだこて

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。
    用途実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。トラスコ品番387-1452セット内容ステーション部、こて部(RX-72GAS。こて先PX-60RT-B付属)、こて台(ST-27。クリーナー、スポンジ付属)幅(mm)115質量(kg)1.5高さ(mm)98奥行(mm)146電源(V)AC100消費電力(W)65コード長さ(m)1.5電源コード(m)1.2m(3芯コード・アースピンプラグ)標準こて先PX-60RT-Bステーション外形寸法(mm)115(W)×98(H)×146(D)ステーション質量(kg)約1.5(コード除く)こて先アース間抵抗(Ω)2以下ステーション出力24Vこて部消費電力60W(24V)こて部リーク電圧2mV未満こて部コード(m)1.2こて部全長(mm)197(PX-60RT-B装着時 コードアーマー除く)こて部質量(g)44(コード除く)ヒーター容量(W)60制御温度(℃)200~480
  • ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)

    ステーション型温調はんだこて 出荷前点検検査書付

    goot(太洋電機産業)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    12日以内出荷
    連続作業時の熱回復力に優れています。握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップを実現しました。ロック機能付の保護カバーを標準装備しています。実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
    仕様電源(V):AC100●幅(mm):115●奥行(mm):146●高さ(mm):98●制御温度(℃):200~480●ヒーター容量(W):60●付属コテ先:PX-60RT-B●コテ部コード長さ(m):1.2●絶縁抵抗(500V DC):100MΩ以上●アース間抵抗:2Ω以下●リーク電圧:2mV以下●セラミックヒーター●コテ部コード長さ:1.2m●セット内容/付属品:●▼ステーション本体、コテ部、コテ台●コード番号:387-1452消費電力(W)65設定温度範囲200~480アズワン品番61-2183-87-22校正証明書点検・検査書
関連キーワード
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ