カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自転車部品(8)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「py14」の検索結果

関連キーワード
86件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99

    ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用

    SOFT99(36件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
    商品タイプ撥水
  • ストッパー(部品) TOSTEM(LIXIL)

    ストッパー(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • GPYパッキン 阪上製作所

    GPYパッキン

    阪上製作所(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN919RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏面接続ソケット 14ピン はんだづけ端子 SRC

    裏面接続ソケット 14ピン はんだづけ端子

    SRC
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PT(裏面接続)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
  • 共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続) omron(オムロン)

    共用ソケット 角形ソケット PY(裏面接続)

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様角形ソケット耐電圧(V/min)端子間:AC1500
  • ラインプロ 岩田製作所

    ラインプロ

    岩田製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1巻(280枚)
    翌々日出荷
    剥がれにくい、破れにくい、糊が残りにくい屋内用ラインテープ 進行方向の表示にご使用いただけます 1.0mmの厚みのあるラインテープ 耐水、耐油に優れたPVC製 豊富なカラーバリエーション 280枚/巻
    質量(g)5000種類矢印主な用途進行方向の表示特性耐水、耐油
  • 水彩色鉛筆 単色 サクラクレパス

    水彩色鉛筆 単色

    サクラクレパス
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    水で溶かすと水彩画のタッチになる色鉛筆です。色鉛筆の繊細な描写や混色効果、水彩画の着色表現などが同時に楽しめます。
    用途水で溶かすと水彩画のタッチ!
  • ユアツヨウパッキン GPY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン GPY

    大阪魂
    ¥59,792税込¥65,771
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
    用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
  • FB洗濯機用送り座水栓(一般地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    FB洗濯機用送り座水栓(一般地用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
    用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
  • バイオ フェイスオン 13-OCH リスパック

    バイオ フェイスオン 13-OCH

    リスパック
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダに。環境対応素材売場の吸引力を高める!?サラダの顔見せブーム再来。※本体は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)133×133×41質量(g)8.4
  • S Series(SF4-PY) SMC

    S Series(SF4-PY)

    SMC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    9日以内出荷
  • DCプラグ付き平行ケーブル マリンテック

    DCプラグ付き平行ケーブル

    マリンテック
    ¥629税込¥692
    1式
    6日以内出荷
    平行ケーブル14AWG 2sq相当。10Aまでの電流に対応。DC7909オスプラグ仕様
    電流(A)10まで規格DCプラグ規格(mm):外径7.9×内径0.9ケーブルAWG14・2SQ(平行ケーブル(VVF))ケーブル長(cm)30
  • オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED取付穴径(Φmm)16
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式ボタン形状丸端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単2形

    マクセル(4件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002 AISIN

    AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9002

    AISIN
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番【トヨタ】16401-31480 / 16401-31650 / 16401-31520 / 16401-75440 / 16401-31791 / 16401-46610 / 16401-50370 / 16401-31521 / 16401-31522 / 16401-62100 / 16401-6A140 / 16401-7A470 / 16401-87211 / 16401-B2010 / 16401-97202 / 16401-97203 / 16401-B1020 / 16401-BZ040 / SU003-01184 / 16401-28280 / 16401-28430 / 16401-31680 / 16401-5B630 / 16401-50371【LEXUS】16401-31520 / 16401-31680【HONDA】19045-P08-013 / 19045-PAA-A01 / 19045-PWA-004 / 19045-RAA-003 / 19045-PWA-003 / 19045-PNC-004 / 19045-PY3-003 / 19045-PY3-013 / 19045-P08-003 / 19045-P08-004 / 19045-P08-014【日産】21430-HA00B / 21430-4A0A0【いすゞ】5-86003630 / 8-97182068 / 8-97182-068【SUZUKI】17920-66F01 / 17920-75F00 / 17920-77A00 / 17920-66F00 / 17920-78A00【スバル】16401-31520 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 45137AE012 / 45137AJ000 / 45137TC000 / 45137-AE010 / 45137-AE011 / 45137-AE012 / 45137-AJ000 / 45137-TC000 / 17920-60D10【ダイハツ】16401-28280 / 16401-62100 / 16401-31520 / 16401-6A140 / 16401-87211 / 16401-87212 / 16401-B2010 / 16401-87405 / 16401-87211-000 / 16401-87212-000 / 16401-87514 / 16401-87514-000【マツダ】1A02-15-205 / 1A06-15-205 / LFB7-15-205 / WL21-15-205 / ZZS5-15-205A / ZM43-15-205 / ZZS2-15-205 / ZZS5-15-205 / 1A03-15-205【三菱】MQ500597 / MQ913544 / MR597126材質金属形状Nタイプ色シルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
  • Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • リレーソケット omron(オムロン)

    リレーソケット

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
  • ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付5.5P
  • オイルフィルター MANN-FILTER

    オイルフィルター

    MANN-FILTER
    ¥869税込¥956
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERのオイルフィルター: 最高のろ過性能と最適なクリーニング性能により、オイルに含まれる不純物や燃焼残留物による摩耗からエンジンを保護します。. ろ材と高品質なシーリング材は、用途に合わせて個別に設計されており、全メンテナンス期間を通じて最適な保護を提供します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途オイルフィルター: オイル中の有害な残留物・堆積物をろ過し、エンジンをクリーンな状態に保つための重要パーツです。
  • オイルエレメント UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント

    UNION(ユニオン産業)
    ¥879税込¥967
    1個
    翌々日出荷
    カートリッジ式 高品質密度勾配型濾紙金属ケース、紙、ゴム
    型式KF5P、KG5P、DMEP、BPEPエンジン型式PY-VPTS、PE-VPS
  • 難削材用ポイントタップ PM-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ PM-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
  • スプロケット ドリブン (PY) MAZDA(マツダ)

    スプロケット ドリブン (PY)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ オイル (PY01) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (PY01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    3日以内出荷
  • チエーン オイルポンプ (PY) MAZDA(マツダ)

    チエーン オイルポンプ (PY)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷