カテゴリ
- 制御機器(13)
- 物流用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「q172drcpu」の検索結果

Q173D/Q172Dモーションコントローラ 同期エンコーダ入力ユニット
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個9日以内出荷仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数2(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V)0.19定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点)接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
CC-Link マスタ・ローカルユニット Qシリーズ用
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台当日出荷ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます形式伝送路/バス(RS-485)入力点数16点 AC100-120V応答時間35msコモン仕様16点1コモン(20点端子台)入出力占有点数32点
R形中頻度ホイスト 懸垂形 低揚程
三菱電機¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷シンプルで経済的な実力派ホイストです。ひとクラス上の実力は、まさに本格派にふさわしいパワーと経済性をそなえています。保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)6000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90%RH以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
内蔵I/Fコネクタセット
三菱電機¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷仕様手動パルサ/INC同期エンコーダ用インタフェース、外部指令信号/切替え信号用インタフェース、フェライトコア付き(内蔵I/FコネクタセットはモーションCPUユニットに同梱していません)
ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から5日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
32点圧接端子台アダプタ
三菱電機¥5,598税込¥6,1581台当日出荷仕様32点入出力用、0.5mm2(AWG20)適合機種ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)、最大外被径Φ1.9種類端子台アダプタ保護構造IP2X接続可能電線(mm2)ビニル絶縁電線(より線)公称0.5mm2(AWG20)最大外被径Φ1.9
入出力混合ユニット
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷ユニット種別入出力混合ユニット応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
ディジタル入力モジュール
富士電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。表示(状態)LED表示絶縁方式フォトカプラ絶縁
ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
S形 高頻度ホイスト 懸垂形 高揚程
三菱電機¥429,800~税込¥472,780~1台6日以内出荷許容頻度・巻速共に業界トップクラスです。セーフティモニタ搭載により位置検出機能、過荷重防止機能、異常履歴表示機能を標準装備。更に安全で使いやすくなりました。保護構造簡易屋外形(制御箱とモータ部はIP44相当)※屋外で使用の際は、防雨カバーの取付や退避場所を準備下さい。電源3相200V50/60HZ 220V/60HZ定格30分 JIS C 9620寸法E(mm)230寸法P(mm)12000周囲温度-10℃~+40℃(凍結なきこと)準拠規格JIS C 9620 電気ホイスト、クレーン構造規格塗装色本体:メタリックグレー(マンセルN4.0相当)、フックブロック:マンセル7.5YR7/14、押ボタン:マンセル7.5YR7/13相当周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)給電方式ケーブル給電、トロリ給電(但し、トロリ、ケーブル共に付属しておりません)
αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から6日以内出荷軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
電気ホイスト
スリーエッチ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。コード長さ(m)3(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)12電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)1.5定格時間(分)5
Q173D/Q172Dモーションコントローラ 手動パルサ入力ユニット
三菱電機¥72,980税込¥80,2781個61日以内出荷仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数3(トラッキングイネーブル入力)応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms消費電流(A)(DC5V)0.38定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:3台/1ユニット
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形
KITO(キトー)¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
モーションコントローラ
三菱電機¥419,800~税込¥461,780~1個4日以内出荷仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D)制御方式ストアードプログラム繰り返し演算接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁)入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)消費電流(A)(DC24内部)1.4定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内)入出力制御方式リフレッシュ方式制御軸数最大16軸入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800