カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 電動工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「qa4000」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から8日以内出荷
摩擦に強い超硬チップを採用
磁気ボール盤カッター モノタロウ磁気ボール盤カッターモノタロウ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(21件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB YAMAZEN(山善)タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GBYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OSネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめです多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供します搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー使用用途に合わせて選べるサイズ展開持ち運びしやすく、外出先でも大きい画面で楽しめます・8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利です・10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応しますメモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GBWi-Fi環境があれば、いつでも使用できます しっかり使えるバッテリー容量[8インチ:4000mAh/10.1インチ:6000mAh]と、使い勝手のいいUSB Type-C ポートです保証期間1年【QA15-80(8インチ)】ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:4000mAh充電時間:約3時間リアカメラ:5MP AFフロントカメラ:2MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック【QA15-101(10.1インチ)】ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)CPU:T606(8コア)メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)ストレージ:64GB外部ストレージ:最大1TB(microSD)バッテリー:6000mAh充電時間:約4時間リアカメラ:8MP AFフロントカメラ:5MPWi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)Bluetooth:Bluetooth5.0センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサーOS:AndroidTM15外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック
用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15取扱説明書(10.85MB)容量(GB)64
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器ハイブローチ(ワンタッチタイプ)日東工器(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
スリーブ Ass'y 日東工器スリーブ Ass'y日東工器(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ) ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ)ニッタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状インラインタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
パイプ取付アタッチメント 日東工器パイプ取付アタッチメント日東工器
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
アトラエースシリーズを使用しての、40A~300Aのパイプへの穴あけを可能にします。
用途パイプへの穴あけ用冶具適合機種QA-4000、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
ジェットブローチ 日東工器ジェットブローチ日東工器
9,298税込10,228
1個
欠品中
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカメタコアマックス35 ワンタッチタイプユニカ
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
メタルブローチ 高速電機(富士製砥)メタルブローチ高速電機(富士製砥)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
ブローチ NTブローチNT
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
刃物交換はワンタッチです。
用途アトラエース・アトラクイックオートの交換用刃物に。適合機種A-3000、QA-4000、LO-3000、LO-3550適合電動機日東工器 アトラエース
カーボンブラシASSY(2P)/QA-4000 日東工器カーボンブラシASSY(2P)/QA-4000日東工器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。
穴あけ能力(mm)14.0~40マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])750電源(V)単相200消費電力(W)680マグネット消費電力(W)46コード長さ(m)5最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本質量(kg)18.5トラスコ品番221-2901電流(A)3.5
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
649,800税込714,780
1台
翌日出荷
小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)680マグネット消費電力(W)50キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0