カテゴリ
- 切削工具(360)
- テーパーリーマ(5)
- 作業工具(60)
- ロングタイプ(ディープソケット インパクト用)(10)
- 事務用品(38)
- ビジネス資格(5)
- 品質工学(11)
- 手袋(15)
- 牛床革(15)
- 作業服(19)
- コック帽(1)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- ボードアンカー(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,802)
- パソコン/周辺機器(535)
- トラック純正部品(251)
- 制御機器(228)
- 機構部品(187)
- 建材・エクステリア(160)
- 家電(85)
- 科学研究・開発用品(80)
- カー用品(76)
- オフィス家具(74)
- 防災用品(71)
- メカニカル部品(43)
- 住設機器(37)
- 自動車純正部品(37)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 農業・園芸資材(24)
- 測定用品(21)
- 塗装・養生・内装用品(21)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 自転車部品(20)
- バイク部品(19)
- 防犯用品(17)
- 医療(17)
- 卓上消耗品(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- 空圧工具(15)
- バイク純正部品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 研磨材(13)
- 厨房用品(12)
- 電気材料(12)
- 救急・衛生(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 建築金物(11)
- 溶接用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 農業機械(9)
- 梱包用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 電動工具(8)
- 清掃用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 物流用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 測定関連サービス(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全保護具(4)
- 保管用品(3)
- 理美容(3)
- 安全標識(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 塗料(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- MUST TOOL(35)
- プロワーク(6)
- EBM(江部松商事)(2)
- 日本規格協会(20)
- BELKIN(ベルキン)(195)
- LAMP(スガツネ工業)(37)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- omron(オムロン)(35)
- Panasonic(パナソニック)(210)
- SMC(1,795)
- イスカル(41)
- イマオコーポレーション(159)
- オーム電機(32)
- タンガロイ(56)
- ノーリツ(31)
- プラス[家具](34)
- メディアカバーマーケット(121)
- 三菱ふそう(262)
- 京セラ(164)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合

25QC クイックカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
35QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から3日以内出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
QCシリーズ 吸盤
光¥529~税込¥582~1セット(4個)ほか当日出荷ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられるクリップ付きの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着 お店のPOP表示など、あらゆる場所で便利なクリップ付きの吸盤です パソコンなどの磁石NGの場所にも最適です
MUSTTOOL QCドリルチャック
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます。 別売の2WAYチャックキー(19883,19884,19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます。用途インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に。付属品19884 2WAYチャックキー (6×12)トラスコ品番286-8927チャック能力(mm)1.5~13.0、最大:13
QCソケット シングルソケット
MUST TOOL(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!差込角(mm)12.7(4分)
QCシリーズ 吸盤
光¥529~税込¥582~1パック(2個)当日出荷から3日以内出荷ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられる吸盤式のツマミです 吸盤式ツマミ ガラス戸棚に簡単に取り付けできるツマミです直径(Φmm)40
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼





QCキャップ
EBM(江部松商事)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷額部に汗を速やかに吸収する綿パイルを採用。伸縮性に優れた綿素材のテープが、顔周りをすき間なくソフトに包みます。材質本体=ブロード生地、額部=パイル生地
QCソケット シングル
イチネンTASCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。差込角(mm)12.7(1/2″)
QCソケット ダブルソケット
MUST TOOL(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!差込角(mm)12.7(4分)
QCアダプタ
MUST TOOL¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
2QC超硬クイックカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
QCアダプタ
MUST TOOL¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19868「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
QC六角軸変換アダプター
MUST TOOL(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!質量(g)159寸法L(mm)57.5差込角(mm)12.7(4分)寸法D1(mm)20寸法D2(mm)28六角軸対辺(mm)6.35
QCソケット シングル ショート
イチネンTASCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。差込角(mm)12.7(1/2″)ソケット形状6角
牛カワテQC-311マジック付内綿
プロワーク¥739~税込¥813~1双当日出荷牛床皮のマジックタイプ。内綿で汗を吸収しべたつきやムレを軽減。冬は軽防寒としてもおすすめです。用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
QCステップドリル
MUST TOOL¥7,398税込¥8,1381本当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。 刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。 能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)12.7(4分)段数11段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
QCソケット シングル 12角
MUST TOOL¥2,498税込¥2,7481個当日出荷18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)317差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-55ソケット形状12角
浸透作業用QC
旭エンジニアリング¥9,998税込¥10,9981個当日出荷初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度40cps危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
QCシリーズ 吸盤
光¥159~税込¥175~1セット(3個)ほか3日以内出荷ガラスやタイル面へ手軽に取り付けられる横穴付きの吸盤です ガラス・タイル面などの平滑面への吸着 透明なので、目立ちません直径(Φmm)37
QCアダプタ 6分用
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
QCソケット シングル 6角
MUST TOOL¥2,298税込¥2,5281個当日出荷18Vインパクトレンチ対応。今までわずらわしかった、インパクレンチのソケット交換が一発で可能。材質Cr-V鋼全長(mm)77質量(g)332差込角(mm)12.7二面幅(mm)30アズワン品番64-8345-54ソケット形状6角
ドブスマートQCアンカー
大阪魂¥1,494税込¥1,6431個当日出荷ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
QC六角軸変換アダプター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。差込角(mm)12.7(1/2″)差込角対辺(mm)6.35
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら