カテゴリ

  • 梱包用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手袋(1)

「qc-600」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ビニタイ PVCリール巻

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1巻
    当日出荷
    業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニタイ PVCリール巻 灰 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCリール巻 灰

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット(10巻)
    6日以内出荷
    トラスコ品番112-9323RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニタイ PVCリール巻 茶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCリール巻 茶

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(10巻)
    6日以内出荷
    トラスコ品番112-9332RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニタイ PVCリール巻 ワサビ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCリール巻 ワサビ

    共和[輪ゴム・ゴムバンド]
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット(10巻)
    6日以内出荷
    トラスコ品番112-7827RoHS指令(10物質対応)対応
  • VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09C6) SMC

    VV5QC41-S-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: EX600一体型(入出力対応)シリアル転送システム対応/ベース(VV5QC41-09C6)

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径シリンダポート:(C6) o6用ワンタッチ管継手付ねじの種類(-) Rcバルブ連数9SIユニット出力極性:(N) マイナスコモンエンドプレート(3) 電源7/8インチコネクタ(最大供給電流 8A)対応キット(SD6Q) DeviceNet
  • 牛カワテQC-6600背縫い プロワーク

    牛カワテQC-6600背縫い

    プロワーク
    ¥529税込¥582
    1双
    4日以内出荷
    牛床皮の背縫いタイプ。
    用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
  • S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1ST Merck(メルクミリポア)

    S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    6日以内出荷
    仕様フィルターカラー:白色、ブランド名(Pa):S-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Wine、代替品:HAWG 047 S2、概要(mm):S-Pak 0.45μm 47 白色 格子入 3 ディスペンサー 600 パッド、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済材質セルロース混合エステルフィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0210-21アプリケーション微生物試験
  • ポータブルバッテリー 富士倉

    ポータブルバッテリー

    富士倉
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    6日以内出荷
    EPS機能搭載なので、急な停電の場合0.01秒でバッテリーに切り替わる。普段頻繁に使用する電気製品の使用時間を設定し、無駄な電力消費を無くす。
    用途キャンプや車中泊などのアウトドア、地震や停電時の防災・非常用電源、そして庭でのDIYや在宅ワークといった日常使いにも。付属品専用 AC接続ケーブル・ソーラー用充電ケーブル仕様●使用可能電力量(Wh):【コンセントAC100V】約442、【USB/USB-Cポート】約450、【DCジャック/シガーソケット】約460、●自動給電出力:最大600Wまで(EPS)寸法(mm)303×190×168質量(kg)6.3消費電力(W)使用する機器:【コンセントAC100V】40(AC100V 0.8A)、【USB/USB-Cポート】10(DC5V 2A)、【DCジャック/シガーソケット】24(DC12V 2A)出力【コンセント】AC100V 50/60Hz ×2口(合計 600W 瞬間最大1200Wまで)、【USB-C(PD)×2ポート】DC5/9/12/15V 3A 20V 3.25A(最大65Wまで)、【USB-A(QC)×4ポート】DC5V 3A 9V 2A 12V 1.5A(最大18Wまで)、【1DCジャック 5.5mm×2個】DC12V 10A(最大120W12の合計120Wまで)、【2シガーソケット×1個】DC12V 10A(最大 120W12の合計 120Wまで)入力充電入力:専用 AC 接続ケーブル AC100 2.4A 240W/ソーラー用充電ケーブル DC12~55V 7A 最大265W(MPPT方式)出力波形純正弦波バッテリー内蔵バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池 20Ah 25.6V 512Wh保証期間3年充電時間(時間)約3(専用 AC接続ケーブル)LED300lm/3W搭載可使時間(時間)【コンセントAC100V】約11、【USB/USB-Cポート】約45、【DCジャック/シガーソケット】約19バッテリー寿命約4000回(DOD80%)
  • ポータブルソーラーパネル 80W COMCON

    ポータブルソーラーパネル 80W

    COMCON
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    キャンプや釣りなどのアウトドアの時だけでなく、停電など緊急時のライフラインとしても適しています。 コンパクトに収納でき持ち運びやすい 日光に当たりやすいところに固定できるように固定用カラビナが付属しているので、タープやテントのポール・ロープに固定可能
    仕様●全長:2m●内容:パネル(約20×30cm)×9枚●重量(Kg):3.5●材質:600デニールのポリエステル●発電効率:20%●DC出力:80W/18V/4.0A●USB出力:10W/5V/2.0A●QC3.0出力:15W/5V・9V・12Vアズワン品番68-4108-60
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-QS

    メイキコウ
    ¥51,965~税込¥57,162~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:汎用性に富む標準タイプ、ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L-6材質(ローラー部)スチール
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FLB38J-QS

    メイキコウ
    ¥73,910~税込¥81,301~
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ローラ径がΦ38のためダンボールケースなど底面が柔らかいものの搬送に適している。FLB38Rの高品質ローラ。JIS相当ベアリング(型式6901ZZ)を採用。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・75・100・150 機長(L)実寸L材質(ローラー部)スチール