カテゴリ
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「qcth0525-n」の検索結果

ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-N-SUS
イマオコーポレーション¥3,198税込¥3,5181個欠品中・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。T8W22H16質量(g)40タイプフェノール樹脂製、薄板用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5寸法A(mm)(±0.1)10.5寸法d1(mm)取付:25(+0.05~+0.10)寸法d2(mm)取付:15MM14×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:6~10
ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0525-B-SUS
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個当日出荷・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。H9質量(g)20タイプフェノール樹脂製、埋込用D25寸法d(mm)(+0.08/+0.04)5H14.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)14寸法d1(mm)取付:26寸法d2(mm)取付:14(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M2寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:10超え
サムターンクランパー(自在アプローチ)
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質(本体)SUS303タイプステンレス材質(ノブ)SCS13(SUS304相当)材質(シャフト)SUS303色(ノブ)-表面処理(シャフト)-
サムターンクランパー(自在アプローチ)
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個当日出荷干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。用途治具プレート交換。材質(本体)SUS303材質(シャフト)S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0369表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ