カテゴリ

  • 制御機器(389)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qfp」の検索結果

関連キーワード
432件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QFP IC変換基板 サンハヤト

    QFP IC変換基板

    サンハヤト
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    QFP0.5mmピッチを2.54mmピッチ(4方向)に変換します。48~208ピン対応です。
    種類両面材質(基板)ガラスエポキシランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • QFP IC変換用基板 サンハヤト

    QFP IC変換用基板

    サンハヤト
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    当日出荷
    QFP0.5mmピッチを2.54mmピッチ(4方向)に変換します。Max.100ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、センターで2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類片面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理ハンダ、レジストランド(外周)2.54mmピッチΦ0.9
  • ノズル QFP 10mmX10mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 10mmX10mm

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6729
  • 変換基板(64ピン・QFP) ダイセン電子工業

    変換基板(64ピン・QFP)

    ダイセン電子工業
    ¥559税込¥615
    1枚
    3日以内出荷
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)37×37変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 0.8mm、変換後:2.54mmピッチ
  • 変換基板(80ピン・QFP) ダイセン電子工業

    変換基板(80ピン・QFP)

    ダイセン電子工業
    ¥639税込¥703
    1枚
    3日以内出荷
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)37×37変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 0.65mm、変換後:2.54mmピッチ
  • 変換基板(144ピン・QFP) ダイセン電子工業

    変換基板(144ピン・QFP)

    ダイセン電子工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    3日以内出荷
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)75×75変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ ベタGND、変換後:2.54mmピッチ
  • ノズル QFP 17.5mmX17.5mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 17.5mmX17.5mm

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6731
  • ノズル QFP 40mmX40mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 40mmX40mm

    HAKKO(白光)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7411
  • ノズル QFP 14mmX14mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 14mmX14mm

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6730
  • ノズル QFP 42.5mmX42.5mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 42.5mmX42.5mm

    HAKKO(白光)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7403
  • ノズル QFP 32mmX32mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 32mmX32mm

    HAKKO(白光)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7412
  • ノズル QFP 12mmX12mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 12mmX12mm

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7409
  • ノズル QFP 14mmX20mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 14mmX20mm

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6732
  • ノズル QFP 28mmX40mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 28mmX40mm

    HAKKO(白光)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7410
  • ノズル QFP 20mmX20mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 20mmX20mm

    HAKKO(白光)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7408
  • 変換基板(48/44ピン・QFP) ダイセン電子工業

    変換基板(48/44ピン・QFP)

    ダイセン電子工業
    ¥599税込¥659
    1枚
    3日以内出荷
    裏と表で2通りのパッケージに対応しています。 ピン数の対応は固定なのでご注意ください。
    材質両面ガラスエポキシ寸法(mm)31×31ピン径約1mm変換内容変換前:表面(部品面)ピッチ 48ピン 0.5mm、裏面(ハンダ面)ピッチ 44ピン 0.8mm、変換後:2.54mmピッチ
  • ノズル QFP 35mmX35mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 35mmX35mm

    HAKKO(白光)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番849-7401
  • ノズル QFP 28mmX28mm HAKKO(白光)

    ノズル QFP 28mmX28mm

    HAKKO(白光)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    適合HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811、HAKKO FR-801、HAKKO FR-802、HAKKO FR-803、HAKKO FR-803B、HAKKO FR-810、HAKKO 850、HAKKO 850B、HAKKO 852トラスコ品番853-6733
  • はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ イマダ

    はんだ接合強度試験用 QFP リードフック/チップせん断治具 SJ シリーズ

    イマダ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    QFPリードのプル試験/チップせん断試験に最適です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。
    用途SJシリーズは最大荷重100Nまで対応のQFPリードフック/チップせん断治具です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。最大荷重(N)100
  • IC ANALOG CAR RADIO TUNER 64QFP SANYO(三洋電機)

    IC ANALOG CAR RADIO TUNER 64QFP

    SANYO(三洋電機)
    ¥319税込¥351
    1個
    5日以内出荷
    LA1781M-MPB-E ON_Semiconductor製を販売します。
    仕様●機能:AM、FM、チューナー●RFタイプ:AM、FM●パッケージ/ケース:64-BQFPアズワン品番67-0354-73
  • IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP Texas Instruments

    IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP

    Texas Instruments
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    高性能DSP
    その他【パッケージ/ピン】64-QFPサイズ【RAM】1K ×8電源電圧(V)【動作】5メモリー【プログラム】フラッシュピン数(ピン)【I/O】26プログラムメモリ16KBRoHS指令(10物質対応)対応A/Dコンバータ10ビット ×8動作温度範囲(℃)0~70クロック周波数20MHzデータバス幅16ビットコアプロセッサC2xx DSP
  • QFP/BQFP用ノズルXFC用 goot(太洋電機産業)

    QFP/BQFP用ノズルXFC用

    goot(太洋電機産業)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    20日以内出荷
    XFCシリーズ用交換ノズル ステンレス製XFCシリーズ用交換ノズル
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • キューブラック フラップ扉 ホームテイスト

    キューブラック フラップ扉

    ホームテイスト
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌日出荷
    シンプルでおしゃれなキューブラックシリーズ! 6つの異なる商品を組み合わせることで自分だけの空間が生まれます! 組立簡単ですぐにご利用いただけます!
    用途お子様のお部屋の教材入れとして。材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)5.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×34×35組立時間20分
  • ポストインギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    ポストインギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    開け口にミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。 薄型のコンパクトなギフトボックスとしてもお使いいただけます。 こだわったおしゃれなボックスで荷物が届いたらお客様もうれしいはず!
    仕様FSC(R)認証紙使用材質段ボール形状B(タトウ式(ヤッコ型))入数(枚)10外寸法・高さ(mm)24宅配サイズ60サイズフルートGライナーC5
  • Silicon Labs マイコン EFM8UB SILICON LABS

    Silicon Labs マイコン EFM8UB

    SILICON LABS
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52) サンハヤト

    表面実装部品取り付けキット(鉛フリータイプ)(SMX-52)

    サンハヤト
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    正確に位置合わせができ、きれいにハンダ付けできる表面実装部品取り付けキット 表面実装部品取り付けキットの鉛フリータイプです。従来品より、「濡れ性が良くなり」、「はんだボールが発生しにくく」なりました。QFP ICでもチップ抵抗でも、特殊な工具不要で簡単に実装できます。遅硬化型接着剤の効果でゆっくり正確に位置決めできます。このキット1つで100ピンのQFP ICが50個以上取り付けられます(参考使用例です)。※使用期限があります。また3日以上使用しない場合は、0~10℃の冷蔵庫で保管してください。
    セット内容特殊クリームハンダ:SMX-B05A×1、遅硬化型接着剤:SMX-G02×1、交換ノズル:SMX-HN5×2、ソルダーウィック:SW #2×1材質Sn 96.5%、Ag 3%、Cu 0.5%粒径(μm)20~38固相/液相温度(℃)217/219融点(℃)SMX-Bシリーズはんだ:217~219
  • アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    日本アルミット
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
  • LEDエッジ型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDエッジ型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    薄型コンパクトな形状で、バックライトとして最適なLED照明です。導光板の内部でさまざまな方向へ光が拡散されることで、薄型でありながら均一な照射を可能にしています。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥8,750税込¥9,625
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A質量(g)11使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×11.6インターフェースCPU:4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数1使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6145)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCL6145」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 30MHz)、実装LSI:PCL6145質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCL6045BL)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥21,250税込¥23,375
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCL6045BL」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 176pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準19.6608MHz (Max. 20MHz)、実装LSI:PCL6045BL質量(g)43使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×84×11.9インターフェースCPU:8/16ビットパラレル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)

    パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD4641A)

    マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    9日以内出荷
    パルスコントロールLSI「PCD4641A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 100pin 全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
    仕様基準クロック:標準4.9152MHz (Max.10MHz)、実装LSI:PCD4641A質量(g)23使用温度範囲(℃)0 ~ +50電圧(V)DC3.3±0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×11.9インターフェースCPU:8ビットパラレル / 4線式シリアル保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応制御軸数4使用周囲湿度(%RH)80%RH 以下(結露なきこと)
  • 熱風式リワークステーション goot(太洋電機産業)

    熱風式リワークステーション

    goot(太洋電機産業)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    20日以内出荷
    QFP、PLCC、SOL対応熱風式リワ-クステ-ション
  • NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12 NXP

    NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin LQFP MK60FN1M0VLQ12

    NXP
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
    仕様●PWM:2x(8チャンネル)●RAMサイズ:128kB●USBチャンネル:2チャンネル数CAN:2、SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1.024MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:2ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4
  • NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12 NXP

    NXP マイコン Kinetis K6x, 144-Pin MAPBGA MK64FN1M0VMD12

    NXP
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    KinetisK6xシリーズマイクロコントローラ.KinetisK6xMCUは、KinetisKシリーズの多くのMCUファミリとのピン互換性、ペリフェラル互換性、ソフトウェア互換性を維持しつつ、IEEE(R)1588イーサネット及びフルスピード/高速USB2.0On-The-Go機能に加え、クリスタル不要USB機能のオプションを備えています。デバイスは、256KBフラッシュの100ピンQFPパッケージから1MBフラッシュと256KBSRAMの256MAPBGAパッケージまで多様なラインアップを揃えています。このデバイスはまた、アナログ、通信、タイミング、制御用の豊富な周辺機器をさまざまな集積度で提供します。次世代KinetisK6xMCUの性能と消費電力はさらに最適化されており、効率的な統合で部品コストをさらに削減することができますK6xイーサネットMCUは、エネルギー効率化製品ソリューションプログラムの対象製品です。
    仕様ADC数:2x16ビットサイズRAMサイズ:256kBチャンネル数SPI:3ピン数(ピン)144プログラムメモリ1MBRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6データバス幅32bit最大周波数(MHz)120ユニット数PWM:4ファミリー名KinetisK6xデバイスコアARMCortexM4USBチャンネル:1
  • LEDテーパーインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDテーパーインダイレクトリング照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    側面からの拡散光による無影均一照射が可能なLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
    用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
  • LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)

    LEDダイレクト直下型バックライト

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    12日以内出荷から16日以内出荷
    高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。
    用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
  • S-18H 長イス/肘木付  肘木色:ウォールナットダーク 2070W825D760H ダークブラウン オカムラ(岡村製作所)

    S-18H 長イス/肘木付 肘木色:ウォールナットダーク 2070W825D760H ダークブラウン

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥889,800税込¥978,780
    1台
    45日以内出荷
    色ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2070×825×760グリーン購入法適合
  • LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)

    LEDインダイレクトスクエア照明

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。
    用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。