カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(385)
  • 制御機器(383)
  • 空調・照明・電設資材(244)
  • 梱包用品(225)
  • 作業工具(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
  • 切削工具(112)
  • 電気材料(106)
  • 自転車部品(91)
  • 店舗什器・備品(75)
  • バイク純正部品(60)
  • 配管・水廻り設備部材(53)
  • 家電(51)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(50)
  • 事務用品(48)
  • 農業・園芸資材(43)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • メカニカル部品(34)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 防犯用品(21)
  • 測定用品(20)
  • 建築金物(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • オフィス家具(17)
  • 縫製用品(17)
  • 食品・飲料(16)
  • 電動工具(13)
  • 防災用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 住設機器(11)
  • カー用品(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • トラック純正部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • テープ(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 物流用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 溶接用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qr」の検索結果

2,658件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
  • USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元 エムディーエス

    USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元

    エムディーエス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    USB接続バーコードリーダー QR対応タイプ 2次元。
    インターフェースUSB対応コード二次元バーコード商品タイプ有線
  • MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitech

    MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付

    unitech(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
  • バーコードリーダー_2次元_QR対応 サンワサプライ

    バーコードリーダー_2次元_QR対応

    サンワサプライ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。 最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。 IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。 1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。 物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。 スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。 スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。
    セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書質量(g)約185(本体のみ)ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む)保護等級IP42光源赤色LED、白色LEDインターフェースUSB HID(USB Aコネクタ)コントラスト≧20%動作電流(mA)最大180対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417読込速度60フレーム/秒商品タイプ定置式、有線読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440読取方式COMSセンサー(640×480)最小分解能3mil
  • MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスにこだわった、クレードル付き高解像度2次元ワイヤレススキャナ MS822Bです。 通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。 クレードルは、PCと接続すると、無線通信の受信機および充電クレードルとして動作します。 また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。 QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。 アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)96.5×72×161/(クレードル寸法)106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800画素、CMOS センサ速度スキャン速度:60fps/s消費電流(mA)(動作モード)290/(スタンバイモード)55照明625nm LEDバッテリーリチウムイオン電池読取読み取り距離 (DOF PCS=80%):13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:1000万回明るさ(Lx)周囲光:0-100000充電時間(時間)(満充電まで)約6動作時間(最大)40時間通信機能【無線周波数】2.4GHz ワイヤレス/【通信距離】2.4G: 100 m (見通しの良い環境にて)/【通信プロトコル】2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)、HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)/【ホストインターフェース】USB タイプ C(ケーブル付きクレードル)動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600起動電圧範囲(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LEDランプ対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDシステム対応【メモリ】4 MB/【キー】トリガボタン
  • デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)

    デスクトップQRコードリーダー(USB・白)<BUSICOM>

    BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    当日出荷
    スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
    仕様通知:LED(緑)、ブザー(調整可)、PCS値:25%色スノーホワイト質量(g)282(ケーブルを除く)電源接続先より供給 5VDC±5%寸法(幅W×奥行D)(mm)スキャンウィンドウ:52×67対応OSWindows8以降 USBをサポートするOS/iOS湿度(%RH)5~95(結露なきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×113×104保護等級IP42保存温度(℃)-20~60光源白色LED消費電流(mA)最大動作時:92.4/待機時:78インターフェースUSB Type-A(USBキーボード / USB-COM※Windowsのみ)照度(Lx)使用照度:0~100000保証期間3年ケーブルストレートケーブル(2m)最大消費電力(mW)462モードスキャン:センサーモード、連続モード動作温度(℃)-20~60各種認証FCC Part15 クラスB、CE EMCクラスB01対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrixなど、【1次元バーコード】JAN、EAN、UPC-A/E 、ISSN、ISB N ,NW-7(Codabar)Interleaved 2 of 5(ITF)、ITF-6、ITF-14 、Industri al 2 of 5 、Code 39 、Code 128 、Code 11 、Matrix 2 of 5 、GS1 Databar(RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)など読取方式640×480 CMOSセンサ最小分解能0.1016mm
  • QRコード作成ソフト 桜さく咲くQR Ver6.0 ローラン

    QRコード作成ソフト 桜さく咲くQR Ver6.0

    ローラン
    ¥48,000税込¥52,800
    1個
    当日出荷
    WindowsOS上でQRコードを作成するソフトです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
  • QRコード作成ソフト 桜さく咲くQR Ver6.0 10ユーザライセンス ローラン

    QRコード作成ソフト 桜さく咲くQR Ver6.0 10ユーザライセンス

    ローラン
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    当日出荷
    WindowsOS上でQRコードを作成するソフトの10ユーザライセンスです。Excel、Word、Access上からQRコードが簡単に作成できます。また、DLLを使用し各種アプリケーションにQRコード作成機能を組み込み可能です(C#、VCのサンプルソース付き)。暗号化QRコードも作成および復元ができます。ラベル作成ソフト「QR Labeler」、QRコード画像一括出力ソフト「QRどっとBMP」が標準で付いています。QRコードは日本語に対応しています。新たにGS1 QRコードに対応しました。
  • 交換用フィルター(P-13QR2専用) 三菱電機

    交換用フィルター(P-13QR2専用)

    三菱電機
    ¥579税込¥637
    1台
    当日出荷
    2枚入。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入)。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×87×13捕集効率(%)82
  • ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    当日出荷
    バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    消費電流(mA)読込み時: 260/スタンバイ時:90保証期間1年間入力電源(V)DC5±5%読取角度(°)傾度:360/ピッチ:±65/スキュー:±60
  • QRコード決済使えます KDR P・O・Pプロダクツ

    QRコード決済使えます KDR

    P・O・Pプロダクツ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS852P QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    欠品中
    MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。 バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。 充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ質量(g)213寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル照準655nmレーザー(赤色十字)消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6照明ハイパーレッド 660nm LEDインターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポートコード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードIDバッテリーリチウムイオン電池相対湿度95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~70充電時間(時間)完全充電まで約7バッテリー容量(mAh)2850キートリガスイッチRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)インジケータLED&ビープ音&バイブレーター通信距離(m)見通し10動作温度範囲(℃)-10~50商品タイプワイヤレス読取方式イメージャ―動作電圧(V)DC3~5ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信駆動時間(時間)連続15
  • MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech

    MS282e QRコード対応バーコードリーダー

    unitech
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で 長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード スキャナーです。 コンパクトで軽量。 ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。 モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマットセット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3種類ハンドフリースタンド角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360センサー640×480 CMOS照準赤色LED(625nm)消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下照明白色LEDコントラスト比印刷(PCS):25%寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作相対湿度(%RH)95 結露ないこと
  • マルチトップ クリヤーQR ロックペイント

    マルチトップ クリヤーQR

    ロックペイント
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
    用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー種別標準型色クリア危険等級Ⅱ保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用) 三菱電機

    交換用フィルター / (P-18QR2、QSR専用)

    三菱電機
    ¥599税込¥659
    1台
    当日出荷
    1枚入。フィルター材質:不織布フィルター。フィルター捕集率約82%(質量法)で外気に含まれる粉じん、花粉をカットします
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×137×13捕集効率(%)82
  • 無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム

    無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

    エフケイシステム
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
    仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
  • MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
  • DNC-100ラックカッター用QR,SD-QR用移動刃 ダイア

    DNC-100ラックカッター用QR,SD-QR用移動刃

    ダイア
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    ラックカッターアタッチメントDNC-100標準付属品です。
    用途ケーブルラックQR切断用。トラスコ品番715-0715
  • ラチェット用パーツセット(435QR用) STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェット用パーツセット(435QR用)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    翌日出荷
    435QR、435SG-QR用スペアパーツ一式
    セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、スプリング×2個、ボール、ネジ×2本質量(g)51
  • 定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個ほか
    当日出荷
    LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
    仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトップQRコードリーダー(USB・黒)<BUSICOM> BUSICOM(ビジコム)

    デスクトップQRコードリーダー(USB・黒)<BUSICOM>

    BUSICOM(ビジコム)
    ¥14,700税込¥16,170
    1個
    当日出荷
    スマートフォンのデジタル会員証、チケット、クーポン、QRコード決済など様々なモバイルサービスの活用に。 液晶画面でも紙面でもスムーズに読み取ります。 ドライバー不要で日本語を含む2バイト文字の読み取り可能。(Shift_JIS・UTF-8の文字コードは、設定による選択が必要です。) 付属のUSBケーブルは2m。照度上限10万ルクスで野外でも使えます。夏の直射日光下で、約10万ルクスです。
    色黒
  • QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    当日出荷
    液晶読取対応 バイブレーション機能付き 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能 ホワイトは抗菌仕様
  • 無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー エフケイシステム

    無線式(Bluetooth) QRコード対応 二次元バーコードリーダー

    エフケイシステム
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個ほか
    当日出荷
    1D・2Dコードに対応 見通し最大70mの通信距離 バイブレーション機能搭載 液晶読取り、書籍の二段バーコードの読取り対応 メモリーモードで通信範囲外でも作業可能 物体検知モード搭載
    付属品USB ドングル、充電用 USB Type-C ケーブル(※1)、USB 電源アダプター(5V/1A)、クイックスタートガイド材質ABS プラスチック質量(g)145(バッテリーを含む)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185.48×66.57×90.83光源Aiming:赤色 LED, Illumination: 6000~6500K 白色 LEDインターフェーススキャナー【本体】Bluetooth5.0 HID / SPP スレーブモード、USB ドングル:USB-HID / USB-COMバッテリーリチウムポリマー 3.7V 1050mAh消費電力(mA)【スタンバイ時】150【動作時】200使用環境温度(℃)【動作温度】0~40【保管温度】-40~70通信距離【無線】見通し70m(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。)充電時間(時間)4動作時間【フル充電時】21,000 スキャン(※バッテリーの劣化状況に依存します)耐衝撃性1.5m からコンクリートに自然落下し正常動作スキャン方式120fpsインジケータビープ音 /LED/バイブレーション対応コード【1 次元コード】All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code32,Code128, NW-7/CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93,GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited【2 次元コード】 ※ 2バイト文字:非対応PDF417, Micro PDF 417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR商品タイプBluetooth読取方式無線式最小分解能4 mil (Code 39), 6.67 mil (Data Matrix)使用湿度範囲(%RH)【動作湿度】10~95【保管湿度】10~85(ともに結露しないこと)
  • MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ unitech

    MS652+ QRコード対応ウェアラブル 2D リングスキャナ

    unitech
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    軽量でユニークなデザインのMS652+ウェアラブル2Dイメージャバーコードリーダーです。2本の指で本体を支えることで、安定したバーコード読み取りが可能です。 Bluetooth Class1モジュール搭載(通信距離最大100m)。HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポートし、最大13時間の連続駆動が可能です。 バッテリはワンタッチで交換できます。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:最大107639Lux (直射日光)セット内容MS652+本体、2本指装着:バッテリ、ハンドストラップ、Micro USB ケーブル(通信・充電用)寸法(mm)50×71×21角度(°)(スキュー角度)60、(ピッチ角度)60センサーCMOSセンサー 1280×960 ピクセル、ローリングシャッター照準610nm 緑色LED消費電流(mA)動作モード:160、スタンバイモード:23、電源オフ時:1μAバッテリー充電式リチウムイオンメモリー7.5MB、59万件のJAN13コードを保存可能充電時間完全充電:4時間、充電方法: USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%相対湿度95% 結露ないこと寿命スイッチ:100万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作時間13時間、5秒に1回のスキャン動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、自動モード、バッチモードバッテリー容量(mAh)800プロトコルBLE HID、BT SPP および HID プロファイル (MS652+)キー1スキャナボタン各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、NCC無線Bluetooth(R) Low Energy 4.2/クラシック V2.1, クラス 1インジケータLED、ブザー通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC3~5ESD保護8K 接触および 12K エアー、テスト後正常動作落下耐久(m)1.5高からコンクリート床
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    用途高感度コンタクタ長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24種類電磁接触器定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5コイル電流(mA)55(平均)開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
  • QR用セーフティロック STAHLWILLE(スタビレー)

    QR用セーフティロック

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    トルクレンチから交換式ヘッドが取り外されることを防ぐセーフティロック。セーフティロックの着脱にはイジリ止めヘクスローブドライバー(4656-T20)またはビット(1442-T20)が必要です。(別売)。
    用途適合するトルクレンチ:730/5; 730N/5質量(g)2
  • DNC-100ラックカッター用QR,SD-QR用固定刃 ダイア

    DNC-100ラックカッター用QR,SD-QR用固定刃

    ダイア
    ¥62,980税込¥69,278
    1セット
    翌日出荷
    ラックカッターアタッチメントDNC-100標準付属品です。
    用途ケーブルラックQR切断用。トラスコ品番714-7559
  • シリカ濾紙 QRシリーズ ADVANTEC

    シリカ濾紙 QRシリーズ

    ADVANTEC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
    型式QR-100厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)85捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)
  • ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム

    ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

    エフケイシステム
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム

    無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth)

    エフケイシステム
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ・ 1 台で Bluetooth モード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、 USB 接続モード(ケーブル式)の 3 つのモードに切り替え可能。・ 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様(JIS Z 2801)。・ Bluetooth 4.0/ 4.2 対応。・ バイブレーション機能搭載。・ アナログ式電源スイッチ採用 タイムアウト設定を気にせず運用できます。・ 大容量バッテリーにより長時間運用に最適(連続使用 約 20 時間)。・ スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応。・ 防滴抗菌シリコンジャケット , ストラップ , USB ケーブル(通信 / 充電)を標準同梱。・ GS1 Databar 読取りに対応
    仕様【PCS値】30%以上【スキャン速度】30fps/秒【可動時間】満充電から1D:約22時間 / 2D:約20時間 ※10秒毎に2回スキャン時【耐外乱光】屋内照明:最大1,600Lux / 屋外照光:最大100,000Luxセット内容本体, USB ケーブル(通信/充電), ストラップ, 簡易マニュアル, 防滴シリコンジャケット色ホワイト質量(g)約70 (本体のみ)規格【抗菌】JIS Z 2801ケーブル長(m)約1.4 ストレートケーブル本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×40×24センサーCMOS 640×480分解能1D:4mil (Code39) / 2D:7mil (QR Code)対応読み取りコード:【1D】All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code32,Code11, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded,Composite code【2D】QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec Code, Maxicode ,Chinese-sensible code, DotCode光源エイミング 650nm LED / イルミネーション 6500K LEDインターフェース有線:USB Type-C(スキャナー側) - USB Type-A(ホスト側) / 無線: Bluetooth 4.2バッテリーリチウムポリマー内蔵(1,800mAh)消費電力(mA)読取り時:230 / スタンバイ時:100メモリー8MB(JANコード 約60,000件のバーコードを蓄積可能)EMC規格CE, RoHS2, TELEC耐衝撃性シリコンジャケットを装着した上で1.5m から自然落下で正常動作動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-26~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータビープ / LED / バイブレーション入力電源(V)DC5±5%対応コードバーコード、二次元バーコード商品タイプワイヤレス湿度(%)10~90(結露しないこと)対応プロファイルUSB(HID) / Bluetooth(HID/SPP)※Bluetooth(SPP)はiOS非対応
  • MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル unitech

    MS822B エコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー通信ドングルモデル

    unitech
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    高い読み取り性能とコストパフォーマンスを両立した2次元ワイヤレススキャナ MS822B通信ドングル付きモデルです。最大分解能 3milの 高分解能スキャンエンジンを搭載し、MS838Bよりも1クラス上の読み取り性能を実現しました。通信ドングルは、PCと接続すると、無線通信の受信機として動作します。通信ドングル経由の通信距離 100m、通信範囲外でのデータ保存も可能 、バッテリ連続駆動最大 40時間。また、スキャナ本体を、スマートフォン、タブレット、Windows PC等、さまざまなホスト機と, Bluetooth による直接接続が可能です。QR コードなどの2次元コードに含まれる全角日本語 ( ひらがな、カタカナ、漢字) のHID (キーボードデータ) 出力に対応しています。アプリケーションのインストール等、事前準備が不要で、ご購入頂いた状態にて読み取りが可能です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様周囲光:0-100,000ルクスセット内容[通信ドングルモデル]MS822B スキャナ本体、USB 2.4G 通信ドングル、USB-Cケーブル質量(g)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96.5×72 ×161、クレードル:106×80.5×70角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:360センサー1280×800 画素、CMOS センサ周波数無線:2.4GHz ワイヤレス速度スキャン:60fps/s消費電流(mA)動作モード:<290、スタンバイモード:<55照明625 nm LEDインターフェースホストインターフェース:USB タイプ A(ケーブル付きクレードル)※スキャナ本体側のインターフェースはUSB-C、ケーブル長は約1.9mバッテリーリチウムイオン電池メモリー4MB読取(DOF PCS=80%)13 mil EAN13 近 50 mm 遠 510 mm相対湿度5% から 95% (結露ないこと)解像度光学的解像度:3mil(code 39) 3mil(EAN13)寿命スイッチ:100万回保証期間3年間防塵防水性能IP42落下距離(m)コンクリート床へ1.5(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-20 から60充電時間(時間)満充電まで約6動作時間最大40時間動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモードバッテリー容量(mAh)2600プロトコル通信:2.4GHz帯ワイヤレス(クレードル経由)HID-USB、HID, BLE ,SPP(Bluetooth)キートリガボタンRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, MIC(TELEC), VCCIインジケータブザー、LEDランプ通信距離(m)2.4GHz: 100 (見通しの良い環境にて)、Bluetooth:約10 (ホスト機との直接接続時)対応コード【1D】Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、【2D】PDF417、Micro PDF417、QR コード、Micro QR、Data Matrix、Aztec コード、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID動作温度範囲(℃)-10 から 50商品タイプワイヤレス動作電圧(V)DC5ESD保護4K コンタクト, 8K エアー, テスト後正常動作
  • デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー アタゴ

    デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー

    アタゴ
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    当日出荷
    非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
    付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃質量(g)214電源006P乾電池(9V)測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
  • 並列振れ止め金具(SR・QR用) ネグロス電工

    並列振れ止め金具(SR・QR用)

    ネグロス電工
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷
    仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理種別メラミン樹脂焼付塗装
  • MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitech

    MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

    unitech
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。 すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵 明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ 持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい 携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計 Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能 スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能 スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能 NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート 業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水 読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
    付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー、 テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと寸法(mm)36.9×95.9×21.1質量(g)63電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USBインターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR、クラス 2、(ホスト)マイクロ USBメモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64寿命スイッチ:1000万回保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)光学系センサー:CMOS センサー、 640×480 ピクセル、照明:白色 LED、CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下、最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小、印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39、5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39、 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417、6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix、10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモードOS独自OS、Windowsホストと接続可能キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC対応コード1D コード:UPC-A、UPC-E、JAN/EAN-8、JAN/EAN-13、CODE 39、CODE 128、GS1 128、I 2 of 5、NEC 2 of 5、CODE 93、Codabar(NW7)、GS1DataBar Omnidirectional、GS1DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、CODE 11、MSI、UPC-E1、S 2 of 5 Indus、S 2 of 5 IATA、Matrix 2 of 5、1D 郵便コード:中国郵便、韓国郵便、2D コード:QR コード、Micro QRコード、Data Matrix、Aztec Code、PDF417、Macro PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、Codablock A、Codablock F、GS1 コンポジット、漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、InfoMail、Intelligent Mail Bar Code、日本郵便、KIX (オランダ) 郵便、GS1 コンポジット、韓国郵便、Planet Code、Postal、Postnet商品タイプポケットタイプ読取方式CMOS センサー
  • SR・QRラック用ケーブルプロテクター ネグロス電工

    SR・QRラック用ケーブルプロテクター

    ネグロス電工
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。 L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
    適合(ラック)SR、QR材質軟質塩化ビニル色白長さ(m)1
  • 丸型レジスター QR-G シルファー

    丸型レジスター QR-G

    シルファー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
    用途室内用レジスターとして材質ABS樹脂色コンフォートホワイト種類丸型レジスターフィルター花粉
  • 高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12 タンガロイ

    高圧クーラント対応、専用丸シャンク A-QR12

    タンガロイ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
  • デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH アタゴ

    デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH

    アタゴ
    ¥70,980税込¥78,078
    1台
    翌々日出荷
    QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。
    付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64