カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「qrg1」の検索結果

親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981セット(2組)5日以内出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 QRG1Lを用いると幅1000mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。種別メラミン樹脂焼付塗装
継ぎ金具
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から17日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
親桁補足継ぎ金具
ネグロス電工¥8,898~税込¥9,788~1セット(2組)17日以内出荷振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 QRG1Lを用いると幅1000mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
トランミッション用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷用途トランスミッション用形状カートリッジタイプ他社参考品番(NITTO)-他社参考品番(PMC)-他社参考品番(MICRO)-RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント
東洋エレメント¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。[交換目安]。各車の整備手帳、取扱い説明書に定められた交換時期が基準ですが、使用環境、使用状況により変わります。用途三菱ふそう フューエルフィルタ主な適合純正品番MX003264適合車種トラック(スーパーグレート) QDG・LDG-FP50VJR 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG・LKG-FP54V#R 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(QDG・LKG・LDG)-FS(50・54・55)V# 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(QDG・LKG・LDG)-FU(50・54・55)V# 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QDG・LDG-FV50VJR 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(QDG・LKG・LDG)-FV50V# 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(LKG・LDG)-FV54VZ 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12 QKG(QDG・LKG・LDG)-FY(50・54)VY 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 4~24/12バス(エアロエース・エアロクィーン) QRG・LKG-MS96VP 6R10 ディーゼル ターボ 22/ 9~25/ 1適合メーカー三菱ふそう