カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「qy7205a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イグナイタ azbil(旧:山武)イグナイタazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
デジタル指示調節計 C36TR~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C36TR~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷
マルチバーナコントローラ azbil(旧:山武)マルチバーナコントローラazbil(旧:山武)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
点火トランス azbil(旧:山武)点火トランスazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000
USBローダケーブル azbil(旧:山武)USBローダケーブルazbil(旧:山武)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
マグネット付スイッチカバー TRUSCOマグネット付スイッチカバーTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取付け方法底面ゴムマグネット付材質PET樹脂、マグネットシート厚さ(mm)2縦(mm)80横(mm)40
室内用温度センサ azbil(旧:山武)室内用温度センサazbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリーズ形TY70RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル指示調節計:R36 azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:R36azbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
当日出荷から26日以内出荷
質量(g)約300(取付器具含む)入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧のフルマルチレンジ消費電力最大12VA出力点数2~3点(機種による)入力ユニバーザル入力点数外部スイッチ:最大4点、カレントトランス:2点(オプション)電源電圧(V)(定格)AC100~240(50/60Hz)通信方式RS-485指示方式デジタル4桁、7ヤグマントLED表示(PV:上段緑色、SP下段橙色)指示精度±0.1FS±1デジット、熱電対の負の領域は±0.2%FS±1デジット(周囲温度23±2℃にて)サンプリング周期0.1sRoHS指令(10物質対応)対応イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
室内用温湿度センサ azbil(旧:山武)室内用温湿度センサazbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
室内形センサ DSWシリーズ 神港テクノス室内形センサ DSWシリーズ神港テクノス
13,980税込15,378
1台
当日出荷から26日以内出荷
付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個質量(g)90取付方式ボックスカバーへの取付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く)使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
バーナコントロールモジュール azbil(旧:山武)バーナコントロールモジュールazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
32日以内出荷
ロバートショウサーモスタットBCシリーズ 八光電機ロバートショウサーモスタットBCシリーズ八光電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
デジタル指示調節計 C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C1Mazbil(旧:山武)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能! さらに使いやすく(さらなる性能向上) 一目でわかる(大型液晶表示) すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様追加処理なし質量(g)130(専用取付器具含む)規格Pt100 : JIS C 1604-1997、JPt100 : JIS C 1604-1989入力種類(PV)測温抵抗体シリーズSDC形C1M制御方式1.オンオフ制御/2.PID制御構造IP66(前面部)出力点数3点パネルサイズ(mm)48×48電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)制御出力電流指示方式デジタル4桁LCD表示使用周囲温度(℃)-10~55消費電力(VA)8以下指示精度±0.2%FS±1digit付加機能イベントリレー出力3点、CT入力2点、DI2点寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×65イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定値(SP)切替、PID切替、Auto/Manual切替、RUN/READY切替、オートチューニング停止/起動などサンプリング周期(ms)50~500(設定にて変更可能)
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)スマートローダパッケージazbil(旧:山武)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
温度センサ RN3シリーズ 日本電測温度センサ RN3シリーズ日本電測(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度測定範囲(℃)0~450階級(級)B材質SUS316(保護管)仕様端子箱形白金測温抵抗体素子Pt100Ω素子数1端子箱大型密閉端子箱
電動三方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)電動三方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)azbil(旧:山武)
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートローダパッケージ(ケーブル無) azbil(旧:山武)スマートローダパッケージ(ケーブル無)azbil(旧:山武)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
電動二方弁 "アクティバル" (JIS10Kフランジ形) 流量計測制御機能付 azbil(旧:山武)電動二方弁 "アクティバル" (JIS10Kフランジ形) 流量計測制御機能付azbil(旧:山武)
449,800税込494,780
1個
31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応