カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「r3000-10-w」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ(セレックス) CKD

    レギュレータ(セレックス)

    CKD(8件のレビュー)
    4,542税込4,996
    1個
    当日出荷
    空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
    付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
  • レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKD

    レギュレータ 白色シリーズ R□000-W

    CKD(2件のレビュー)
    4,386税込4,825
    1個
    当日出荷
    圧力計埋込み形でコンパクト
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
  • レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKD

    レギュレータ(セレックス) 圧力計なし

    CKD
    2,987税込3,286
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
  • レギュレータ R□000シリーズ CKD

    レギュレータ R□000シリーズ

    CKD
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Rcネジ使用流体圧縮空気表示単位MPa、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKD

    R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)

    CKD
    3,305税込3,636
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
  • 無停電電源装置 ラインインタラクティブ/3KVA/2700W/据置型 omron(オムロン)

    無停電電源装置 ラインインタラクティブ/3KVA/2700W/据置型

    omron(オムロン)
    269,800税込296,780
    1台
    翌日出荷
    本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:3000VA/2700W、出力コンセント:10(NEMA5-20R×2/NEMA5-15R×8)、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)(内部)無負荷時:通30/最大200、定格負荷時:通常200/最大350ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):NEMA 5-15R :8/NEMA 5-20R :2出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%本体質量(kg)約39定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)30運転方式ラインインタラクティブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×403×403騒音値(dB)50以下冷却方式強制空冷(ファンあり)コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R入力プラグ3P(NEMA L5-30P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)充電時間フル充電8時間、90%充電4時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)100V保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778、VCCI クラスA充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)45バックアップ時間4.5分/最大負荷時:2700Wバッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P/端子台入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)本体幅(mm)200過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)出力容量(VA/W)最大3000/2700停電切替時間10msec.以内切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hzバッテリー寿命5年(期待)最大入力電流(A)(定格入力電圧時/最小入力電圧時):34/40使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ CKD

    レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ

    CKD
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から34日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    小型冷却水循環装置 CCA-1123シリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
    環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
    仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570アズワン品番67-6431-38
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X100X18部品名称6カクボルト図解NoBSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS415R8CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005VT フロントパネル部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.38、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.35、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005MAT フロントパネル部品_No.35、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.35、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-500JD-125THシリーズ オートロック部品_No.13、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X45(SM)図解NoMS415R4CF-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS615R8CF-RV(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、CBM-520BH ギヤケース部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C-W部品_No.21、MLSA415R4C(10) エンジンクミタテ部品_No.4、MS615R8CF-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.12、BSA-410S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.11、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSA515R4C-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.12、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS415R8CF-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.5、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.19など
  • 6カクボルト WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト WSW

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M8X25(SM)図解NoBSA-600LDMQ(JP) 動力噴霧機2部品_No.20、MS415R4CF-1(10) フレーム部品_No.11、VSM110-15-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.34、SSA-Z500MA-2 油圧機器部品_No.23、SSA-F617VT エアクリーナ・マフラ部品_No.17、MSA415R4C-RV(10) フレーム部品_No.15、MSA415R8CG-RV(10) エンジンクミタテ部品_No.11、MS613R4CF(11.5) フレーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤクランプ BSA-3000C部品_No.20、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.5、MSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.3、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.9、MSA615R8CG-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.3、SSA-V602C DPF部品_No.37、BSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.42、BSM-630SLT-C2-2 ワイパモータ部品_No.29など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    114税込125
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X80X18部品名称6カクボルト図解NoMSA413R3-M(8.5) オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、MSA413R3-K-A オプション(ドロオトシソウチ)部品_No.10、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1270SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム,1.3M部品_No.24、MSA413R3-K-A(8.5) オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、MS513R3S-Kアワジ オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、SSA-V602C 分水器バルブ部品_No.36、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルフィルタ部品_No.25、BSM-1670SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.24、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1670SLT(18) オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.24、MSA513R3-K-A オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、BSM-1270SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステップ ターンブーム1.3M)部品_No.24、MSA413R3-M オプション ドロオトシソウチ部品_No.10、BSM-1070SLT オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントロールキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.24、BSM-1070SLT(18) オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントローラキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.24
  • 6カクボルト M6X30X18 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X30X18

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X30X18図解NoMP2500E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、MS415R8CF-RV(10) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、SSA-F617MAT ノズルリンク-1(SSA-F617MAT)部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.51、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA ホースクランプ部品_No.10、SSA-α604MA ノズルリンク-1部品_No.13、MP2500E 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、SSA-F616MAT ノズルリンク-1部品_No.15、MSA415R8C-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.30、MP2500EW-K 本体部品_No.27、MP2500E-M332149 本体,付属品部品 6カクボルト M6X30X18_No.17、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.39など
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    209税込230
    1個
    8日以内出荷
    規格REL30SDP6図解NoSSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.35、SSA-アルフア1005VT DPF部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W オイルクーラ部品_No.32、MSV615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.17、MS415R4CF-1(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、SSA-F616V-1 フレーム・座席部品_No.3、MRS30H-131 フレーム部品_No.48、BSM-1070SLT(18) マストフレーム部品_No.39、SSA-S611 ホースリール部品_No.12、MS415R4CF-1(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置2 コントローラ部品_No.11、MRS30H-130 フレーム部品_No.48、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 クランプ_No.43、SSA-アルフア1005VT 電装品2部品_No.24など
  • 6カクボルト M6X20-7T BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X20-7T

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X20-7T部品名称6カクボルト M6X20-7T図解NoBSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.18、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.18、SSA-アルフア605V HST部品_No.12、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.49、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.53、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.23、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.5など
  • フランジツキ6カクナット BIGM(丸山製作所)

    フランジツキ6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10部品名称フランジツキ6カクナツト図解NoMSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.65、MSA515R4C-RV(10) フレーム部品_No.25、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 右部品_No.7、MSA415R8CG-RV(8.5) フレーム部品_No.27、BSM-1270SLT(18) オプション21 (公道走行キット)部品_No.38、MSA615R4C-RV(11.5) エンジンクミタテ部品_No.8、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.67、MS615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.21、MS615R8CF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.12、MSA615R8C-RV(13) ソウコウブクミタテ部品_No.40、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.54、MSA615R4C-RV(11.5) フレーム部品_No.28、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.6など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X110X22部品名称6カクボルト図解NoSSA-Z500MA-1 送風機-1部品_No.13、MSA415R8C-RV(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.4、BSM-1270SLT(18) ブーム取付台部品_No.41、SSA-Z550 送風機-1部品_No.9、MLSA415R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.35、MSA415R4C-125(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.35、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.75、MSA615R4C(13) ソウコウブクミタテ部品_No.75、MSA415R8C-RV(10) ソウコウブクミタテ部品_No.4、MSA415R4C-125(10) ソウコウブクミタテ部品_No.35、SSA-Z500MA-2 送風機-1部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W パイロットバルブ部品_No.9、SSA-Z500-1 送風機 1部品_No.9、MSA415R4C-120(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.75、VSM110-15-1 噴頭部品_No.22など
  • レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKD

    レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ

    CKD
    3,398税込3,738
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
    用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応